簡単らくらく設置
突然の豪雨でも大切な家屋を守る
突然の豪雨時の浸水対策として。
軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。
ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。
持ち手がついて持ち運びが便利。
不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。
繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に
セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本
色ブルー
関連資料(0.5MB)
メーカー商品コード4954
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×3、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.14
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
突然の豪雨時の浸水対策に最適です。濁流を排水溝などへ誘導し、家屋や敷地内への浸水を軽減します。軽量(1枚2.3kg)でスピーディーに設置が可能です。ジョイント式なので工具が不要です。たたんでコンパクトに収納できます。持ち手がついて持ち運びが便利です。繰り返し使うことができます。背の裏の、重なる部分にEPDMゴムスポンジを使用しています。
用途家屋や建物、商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前の浸水防止対策に。
トラスコ品番254-5730
セット内容本体×3枚、専用クリップ×9個、補強用クリップ×3本
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)500
奥行(mm)400
幅(m)700
1ケース(3枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
間口(mm)452
トラスコ品番409-9958
質量(kg)(満水時)1.05
高さ(mm)85
質量(g)125
奥行(mm)40
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
材質アルミ製
質量(kg)3.5
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質ナイロン
厚さ(mm)0.1
タイプ開口扉専用
枚数2枚
ブルーピグ(R)ソックスは、十分な重さでしっかりと床面に安定します。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
中身はきめ細かいバーミキュライト粒子。漏洩する液体をすばやく吸収します。
機械周辺に設置すれば、作業現場をクリーンに、安全に維持することができます。
ブルーピグ(R)ソックスは液体をよりよくブロックします。緊急液体漏洩の対応製品として最適です。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番364-6769
材質外側の繊維:ポリプロピレン95% 、ポリエステルステッチ5% 中身:マグネシウム アルミノシリケート (鉱物系)
色ブルー
寸法8cm×122cm(直径×長さ)
吸収量約2.8L/本、約112L/箱
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(40本)
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
耐候性のゴムカバー付きで海水などの侵入を防ぎます。
Wichard社の特許技術を使用して製造されています。
用途船舶艤装用として。
ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。
セット内容取付け用楕円プレート(1枚)、取付ナット(2個)
材質/仕上ステンレス(SUS316L)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。
1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して
洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂
質量(kg)6.2/枚
最高高さ(mm)(堰止め)500
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。
付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本
トラスコ品番336-9395
材質ポリエチレン
幅(mm)700
高さ(mm)500
奥行(mm)400
1枚
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
隙間にテープを貼るだけで、汚れ防止、ゴミ防止、浸水防止。汚れたら拭き取るだけ。タイル、ガラス、金属、プラスチックなどの平らな面に。剥がしやすい紙製の剥離紙、折り目付きで貼りやすい。本品は、ゴミ・ホコリが溜まりやすい場所や、水が掛かりやすい場所、汚れやすい場所などの隙間や目地に貼るだけで普段のお手入れがラクになり、ご家庭内を常に清潔な状態にキープできる便利な折り目付き透明粘着テープです。
用途ガスコンロ、IH、水回りの汚れ防止
材質本体/PVC、アクリル系粘着剤、剥離紙/紙
幅(mm)3
厚さ(mm)0.65
長さ(m)3
主な用途固定、滑り止め、仮止め
特性はがせる、張り直しができる
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。
仕様溶媒:水
主成分エマルジョン
比重(硬化前)1.04
主な用途外壁、屋上
不揮発分40%
指触乾燥時間(分)120
硬さ(デュロメータA)42
密度(硬化後)1.09
外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア
粘度(Pa・s)7
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
性状硬化後:シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性希釈が容易で作業性が良い
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導
材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
土を使用していない新しいタイプの土のうです。水に浸すだけで体積が約20倍に膨らみ、水害などからの浸水を防ぎます。
軽くて薄くて場所いらず。使用後は元の大きさに戻すことができるので、後処理も簡単です。
緊急時にもスピード対応。水に浸してわずか数分で体積が20倍に給水膨張します。
従来品比べ耐候性がアップ。吸水スピードはそのままで、ぬめりが出にくく、従来に比べて約3倍長く持続できるようになりました。
用途家屋、店舗、学校、病院、駅ビルなどの浸水防止に。
シャッター、自動ドアの隙間からの浸水防止に。
浸水時、コンピューターの周りに膨張させ積み上げ、保護してください。
浸水時、下水管の水の逆流防止に丸めて入れてください。
スポーツグラウンドの水たまりを早く乾かしたいときに。
寸法(mm)500×400×5、(吸水後)450×350×110
質量(kg)0.55
タイプ標準
使用期限製造日より3年以内
処理方法(1)天日干しにすると使用前ほどの大きさになり(約1~3週間かかります)処分しやすくなります。(2)早く処理する場合は、脱水剤の使用により、水分とポリマー分離し処分しやすくなります。
1パック(5枚)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
1セット(50枚×8袋)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
レセプタクル(JL05-2A、JL05-2L)をパネル(筺体)に取り付けた時、本体部の穴から筺体への浸水を防止します。
適合フロントマウンティングとリアマウンティング兼用
材質合成ゴム製
厚さ(mm)2
コネクタ形状ガスケット
使用温度範囲(℃)-55to+125
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
土のうと違い、水を入れるだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的の商品です。
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×2300
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
土のうと違い、水を入れだけなので、素早く簡単に浸水を防止できます。また、PVC生地なので、何度も使用できます。浸水遅延・排水誘導等が目的で、水を入れるだけというお手軽さが売りとなり、高齢者などでも設置しやすいシンプルな構造。
用途家庭の玄関先や、玄関内。店舗のシャッターや入り口。清掃関連や土木関連での利用。
材質本体:PVC●キャップ:PP●梱包袋:ビニール
色オレンジ
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×2300
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×1200
材質ナイロン
タイプ延長用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
寸法(幅W×高さH)(mm)2400×2300
材質ナイロン
タイプコーナー用
厚さ(mm)0.1
1枚
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。
用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
材質ナイロン
厚さ(mm)0.1
タイプ開口扉専用
枚数2枚
確かな防水性と機能を兼ね備えた、明日を造る職人達の為のレインスーツがリニューアル 【新機能】フード上部を取り外し、襟裏のメッシュフードの上からヘルメットを装着することで、首元からの浸水を防止します。 【腰部 サイドベンツ機能】 腰袋への雨の浸入を軽減&道具が取り出し易い。 しかも腰の動きを妨げない。 【アーチ型二重袖】 手の甲を覆う二重袖で、雨の浸入を防止。 手袋の上からでも調節出来る二段階絞り。 【インサイドフラップ】 ファスナーの隙間からの水の浸入を防ぎます。 【裾調節ボタン】 オーバーパンツにありがちなずり落ちを防ぎます。 当製品は、非フッ素(PFASフリー)の撥水剤を使用しています 他、取り外し式フード、背中の反射等、充実の機能です。
静電気パチビリを抑える快適作業の強い味方
体内の静電気を効率よく靴底からアースする。
現代生活シーンで必要不可欠機能。
ぬかるみに威力を発揮。
接地面から5cmまでは、外部からの浸水はシャットアウト(浸水テスト7時間クリアー)
つま先先芯入りで指先をしっかりとプロテクトし、歩行安定も容易です。
足幅4E
形状ローカット
種類静電セーフティーシューズ
材質(アッパー)ポリウレタン
材質(ソール)EVA、ラバー
標準質量(g/片足)450(25.0cm)
機能静電気防止、軽量SPソール、抗菌・防臭、衝撃吸収
材質(インナー)メッシュ
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
フィルターを外した後に装着するエアボックス専用カバー。
洗車時にエアボックスからの浸水を防止し、作業時にキャブレターへのホコリや泥の進入を防ぐ。
着脱は蝶ネジによりワンタッチ。高圧洗浄機の水圧にも十分耐える。
簡単に着脱でき、集中豪雨や大雨に備える浸水防止シートが登場。ハウス扉部に設置することで、高い防水性を発揮します。
軽量でコンパクトなので取り付けも簡単。取付所要時間はたった5分です。
用途パイプハウス
関連資料カタログ(1.96MB)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
豪雨や台風などによる浸水防止に大活躍!。・高吸水性ポリマーが水でふくらみ、わずか5分程度で使える状態に。・(吸水前)約300gから(吸水後)約18kgまで重くなるので、しっかり安定。・丈夫な不織布を使用しているので、破れにくい。・使用後は一般ごみでの廃棄が可能です。・吸水前は非常に薄く軽い状態なので、保管に場所を取りません。
用途豪雨や台風などによる浸水防止に
材質高吸水性ポリマー、ポリエチレン
質量(g)(吸水前)約300、(吸水後)約18000
入数(枚)10枚
寸法(cm)(吸水前)約60×40、(吸水後)約60×40×14
1袋(10枚)
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
吸水式簡単土のうです。薄くて軽いので保管スペースを取りません。備えて安心。出入口やシャッター周りの浸水対策に便利です。[ご使用方法]。設置時。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2ごみ袋の中に水を注ぎ本製品に水を吸収させます。3本製品が膨らみきったら完成です。(約5分)。[ポイント]。・お風呂の浴槽で作業するとより簡単です。・浸水等の状況にあわせて2個~3個積み上げると効果的です。・建物の内側、外側共に設置すると効果的です。・ブルーシートやレジャーシートを敷いた上に本製品を設置すると止水効果が高まります。水漏れ、雨漏りなど家庭内の水のトラブル時は本体に水を吸収させずシート状のまま設置してください。[処分時]。1大きなごみ袋(90L推奨)を用意し本製品を入れます。2本製品の上に付属の脱水剤をすべてふりかけ、ごみ袋の口を縛ります。3脱水剤と本製品がなじむようにもみこんでください。4約10分後、まず本製品をごみ袋の上から押しつぶしてある程度水を抜き、その後絞って脱水させてから一般ごみとして処分してください。(自治体等のルールに従ってください。)。脱水剤を使用する際は手が荒れる場合がありますのでゴム手袋などを着用してください。外側の不織布を切らないでください。中身が飛び出すことがございます。しぼった水は排水溝に流しても問題ございません。脱水剤を使用しない場合は天日干しで水を蒸発させてください。(時間がかかる場合がございます。)
用途浸水防止用の土のうに
材質不織布(PP)、高吸水性樹脂(SAP)、脱水剤(塩化カルシウム)
関連キーワード
1
2
3
次へ