445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,798 税込4,178
10日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CP浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)CP浸炭焼入れ歯研ラック
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 全長A(mm)500 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
389 税込428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポップリベット・ファスナーPOP スペーサーSP3(4)15- D- H
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ、浸炭焼入 硬度(使用母材)Hv300以下 寸法h(mm)1.5
1パック(4個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SSAG歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


1個
特価
909 税込1,000
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

材質(本体)快削鋼/浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラック KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)浸炭焼入れ歯研ラック
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RF 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削
1本
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸炭焼入れ歯研ラックJシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質SCM415 種別歯研ラック 形状RD 圧力角(°)20 取付穴数4 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形並歯 精度等級KHK R 001 1級 歯面硬度55~60HRC 歯研基準面底面 歯面仕上げ研削 取付穴ピッチ(mm)150
1本
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質プランジャー:熱処理鋼/高周波焼入れ、本体:熱処理鋼 寸法(mm)【公称】100 質量(g)340 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・ボルト付/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)カム・クランプ/クランプ・レバー形/スティール、浸炭焼入れ、黒染
エコ商品
材質グリップ・レバー:スチール/研磨/黒染、本体:スチール/浸炭焼入れ/黒染、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色、ねじ:スチール/焼入れ/黒染 質量(g)317 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理 形状D RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質(本体)スチール 質量(g)154 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)195 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
10日以内出荷

材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)スチール 質量(g)304 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

材質本体:焼入れ鋼/浸炭焼入れ、ローラー:冷間圧延鋼/焼入れ 寸法(mm)【公称】100 質量(g)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73,980 税込81,378
10日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 形状ノブ付形 材質(本体)スチール 質量(g)302 種類クランプレバー 回し半径(mm)116 表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染 材質(ねじ部)スチール 表面処理(ねじ部)窒化処理 取付部おねじ 締付トルク(N・m)40 表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)M10
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ標準形(保持器付き) JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質H.S.S.-Co シャンクストレートシャンク コーティングノンコート 刃形スパイラル 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 刃径公差(mm)0~+0.005
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

手のツメ用として最適なサイズ。 携帯用より一回り大きいスタンダードサイズです。
全長(mm)90 質量(g)55 タイプ手用 刃幅(mm)10
1個
459 税込505
当日出荷

ナベヤスラストパッド(STP)
エコ商品
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L 熱処理浸炭焼入HRC50~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペンチ ホーザン 動画あり
優れた切断力と耐久性を誇る実用タイプ。硬度と粘り強さを引き出す、浸炭焼入採用。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
硬度HRC(刃部)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン) CADデータあり
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状標準形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状針状ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
529 税込582
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

刃匠関孫六の伝統から生まれた爪切り。足の硬い爪も切りやすいストレート刃で持ちやすい大きな形状です。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 質量(g)93 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×106×22 松吉医科器械コード24-5494-00
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハンディ硬さ計(校正証明・トレーサビリティ体系図付き)と硬さ基準片がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品 仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf) 測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW 寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D) 電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池 出力データ通信又はプリンター用(RS-232C) 再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW 設定方式上限、下限、測定回数(1~99) 周波数手動プローブ 約38~40kHz 構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ 環境温度範囲(℃)許容:0~50 非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定) メモリー数データ:2000点 アラームアラーム信号(ブザー音)
1セット
909,800 税込1,000,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

刃部は切れ味に優れる浸炭焼き入れです
用途うね上げ、土寄せ、整地作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1590 質量(kg)6 頭部長(mm)330
1本
8,598 税込9,458
3日以内出荷

浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
サイズ428 主な適合車種XLR125R/250(88-)/BAJA
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)