こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。
スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑
各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆
成分リチウム・グリース、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-25~120
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。
霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。
極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。
成分グリース、石油系溶剤
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~180
増ちょう剤ウレア
基油鉱油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類ウレア系グリース
特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性
危険物の性状非水溶性
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に
ミシン、編機などの縫製作業性の向上に
電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に
敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に
刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に
成分シリコンオイル
色無色透明
容量(mL)100
使用温度範囲(℃)-50~+250
容器仕様PETノズル
粘度100CS
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。
グリス種類モリブデングリース
成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン
色灰黒色
使用温度範囲(℃)-15~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量160mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
●インジウムの含有量を限界まで高めつつコストパフォーマンスを重視した高性能液体金属「ネコメタル」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●インストールキット付属
クリーナーや綿棒など液体金属塗布に必要なインストールキットを標準で付属しました。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
適合範囲軸受・チェーン
トラスコ品番868-2385
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
●液体金属専用塗布工具ネコメタル塗棒をセットにした、液体金属コンプリートモデル「ネコメタルセット」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
高性能でかつコストパフォーマンスに優れた液体金属が完成しました!
●インジウム最大量配合
性能向上に影響するインジウムの含有率を徹底的に研究し、塗布に影響のでない範囲でインジウム含有量を極限まで高めた特殊配合を実現しました。
●実性能で最高クラスを実現
競合製品との熱伝導率比較をPCと計測機で入念に行い開発しました。
PC上での実性能で最高クラスの性能を発揮していることを確認しています。
●ネコメタル塗棒で液体金属塗布が簡単に
粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具ネコメタル塗棒をセットにしました。
均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。
先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。
市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
●不要なコストを抑えてリーズナブルに提供
ラベル省略、汎用品のシリンジを採用するなど性能に影響のでない部分をコストカットし、高性能でありながらリーズナブルな価格で提供することが可能となりました。
粘度0.0072pas
耐熱温度(℃)11~160
容量(g)約1
導電性あり
セット内容ネコメタル塗棒×1、液体金属受け皿×1、綿棒×2、グリスクリーニングシート×2、シミオシシールΦ30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
工作機械の加工精度・加工能率の低下原因となるスティックスリップを抑制します。また水分離性を格段に高めることで、水溶性切削液の交換回数を削減してコストダウンを図ることが可能な摺動面油です。水溶性切削液との分離に優れています。長時間使用が可能です。製品をサビから守ります。油圧作動油兼用油としても優れた性能を有します。
用途低速から高速までの各種工作機械の摺動面に対応。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ちょう度No.0
色クリーム
特性耐熱・極圧・耐水・耐久性
主成分鉱物油
危険物の類別非危険物
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。
高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。
グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース
成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン
色黄褐色
使用温度範囲(℃)-15~200(目安)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥629
税込¥692
欠品中
●液体金属を簡単に塗れる「ネコメタル塗棒」です。
●プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきた親和産業がタッグを組んで開発したコラボレーションモデル。
●液体金属塗布が簡単に
粘度が低く均一に塗り伸ばすことが難しい液体金属を簡単に塗布することができる、液体金属専用の塗布工具です。均一な塗布により液体金属のもつポテンシャルを最大限活かすことが可能です。
●先端のウエスを交換すれば繰り返し使用可能
先端部が劣化した場合、ウエスの交換が簡単にできます。 市販のウエスを用意すれば繰り返し何度でも最良の状態でご使用できます。
セット内容塗棒×1、液体金属受け皿×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
「パワフルな洗浄力」でも「価格はリーズナブル」です。「泡持ちアップ」で垂直面のお掃除が楽になります。しつこい油汚れに最適です。
用途油汚れ用洗浄剤。
タイプ液体
シリーズグリースサットル
こんなお得な商品も!

摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
非石鹸基のグリースで一般的なグリースと異なり、優れた撥水性潤滑性と安定した耐熱性があります。
流れ落ち、飛び散りの無いグリース皮膜を作り、長期の防錆と潤滑が可能です。
水、蒸気、海水、薬液や腐食性ガスにも優れた防錆効果があり、とくに防錆と潤滑を要求する個所に適します。
-20~270℃の範囲で優れた潤滑効果と防錆効果があります。
用途防錆と潤滑が同時に要求される、バルブ、スピンドル、カプラー継手、バネ、各種しゅう動部
薬液等よりの機械装置の防錆保護
油のタレ落ちを嫌う、搬送チェーン、ギア等
乾燥炉、リフロー炉等、耐熱性を必要とするベアリング、チェーン、ギアー、各種しゅう動部
仕様銅片腐食テスト 100℃、144hs/ネガティブ4球テスト(ミーンヘルツロード)/72絶縁性(NEM)/50KΩ
使用温度範囲(℃)-20~270
ちょう度340
滴点なし
増ちょう剤非石けんベース
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.5L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。
水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。
密着性にすぐれ、飛散しません。
防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。
工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。
チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。
使用温度範囲(℃)-10~200
主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど
ちょう度2号
色淡黄色
商品タイプカルシウム石けんグリース
成分鉱油、カルシウム石鹸
使用温度範囲(℃)-5~80
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃)
引火点(℃)300以上(オープンカップ)
粘度(cSt)100(at25℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
色ブルー
危険物の類別非危険物
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。布ウエス以上のコストメリットです。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
用途自動車・自転車等のクリーンアップ作業時等用タオル
仕様ロールタイプ55カット
材質パルプ+ポリエチレン不織布
危険物の類別非危険物
シートサイズ245×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(55カット)
¥589
税込¥648
当日出荷
こんなお得な商品も!

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス
仕様ロールタイプ50カット
材質パルプ・ポリプロピレン
色ホワイト
枚数50
シートサイズ(mm)245×275
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
¥439
税込¥483
当日出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。
シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。
現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)
動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力
取付ねじG1/4
取付方向360°制限なし
防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)
使用期間(年)2年以内
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
機械部品に付着した油脂類や塗料を塗る場合の塗装面、接着面を塗布する場合の接着面、シールを貼付ける場合の接着面などの油脂類、その他の汚れを素早く簡単に取り除くエアゾールタイプの強力脱脂洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則の規制を受けず、ノンフロンタイプですので安心して使用できます。
用途塗料を塗る時の塗装面の脱脂洗浄液状ガスケットをフランジ面に塗布するときのフランジ面の脱脂洗浄
機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、その他の汚れの除去接着剤を使用するときの接着面の脱脂洗浄シールを貼り付けるときの接着面の脱脂洗浄
特性速乾
成分n-ヘキサン、エタノール、アセトン、イソヘキサン、噴射剤
トラスコ品番126-2955
タイプ速乾性
危険等級Ⅱ
アズワン品番1-6383-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)420
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ロックタイトガスケットリムーバーはエンジンの付いた成形ガスケット、ゴム系ガスケット、液状パッキン、ロックタイトガスケットエルミネータ、焼付いたカーボン、頑固な油汚れなどを数分ではく離します。
アルミニウム面で使用しても腐食しません。
プラスチック、リノリウム、合成繊維材料には対応しません。
特殊フォーミング作用で剥離するため部品を傷つけません。
用途成形ガスケット、液体ガスケット、焼き付いたグリースやペイント、木材のペイント、ワンスなどの剥離に
成分塩化メチレン・界面活性剤・増粘剤・LPG
色白色、半透明泡状
液性アルカリ性
危険物の類別非危険物
RS Pro オイル缶、 0.5 Lこの RS Pro オイルガンを使用すると、オイル及びその他の粘性液体グリースを簡単かつ安全に塗布できます。便利なレバー式ピストンを備えており、中身をオイル缶から押し出される圧力を正確に制御できます。 このガンのレバーには滑り止めハンドルが付いているので、便利で安全に保持できます。最大 400 bar の圧力で液体を排出でき、極度に背圧がかかった状態でも十分に機能します。O リングとボールバルブで構成された特殊なシールシステムにより、ガンヘッド内で圧縮されたオイルがフィードバックされません。これにより、ガンの信頼性が向上し、オイルが実際には分注されていないダミーの潤滑が行われるのを防止できます。 このオイルガンヘッドとシーリングキャップは亜鉛ダイキャスト製で、耐摩耗性と耐腐食性を備えています。このオイルは、車載用途や産業環境での使用に最適です。特長と利点.シルバーカラーのオイルガン .レバー操作 容量: 500 ml .バースト圧: 850 bar (システム)、 1200 bar (ガンヘッド) .排出圧 400 bar .ストロークあたり 1.4 cm の照射速度RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
危険物の類別非危険物
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
廃油革命!廃油を洗浄液に変える!。天ぷら油の廃油を洗浄液にかえてシンクから直接洗い流せます。流れでた油は超微粒子に分散され微生物に分解されるため、環境にも安心です。処理後の液体が流れたパイプやグリストラップも油脂分が分解され汚れや臭いを抑えます。もちろん直接入れても洗浄できます。スーパーさらさらは、そのまま中性(無リン) 洗剤としても使用できます。
処理量廃油約52L/本
使用方法1.廃油「スーパーさらさら」を入れる(植物油に限る)2.よくかき混ぜる3.水を入れてかき混ぜる4.流す。あふれ出た本液はグリストラップへ流れ出てグリストラップ内の油脂を分散して臭いや汚れをおさえます。
材質界面活性剤
質量(kg)1
TKG品番9-0746-0501
TKG品番(2017)6-0662-0501
1本(1000mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。
グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
危険物の類別非危険物
1個(1.4kg)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:10ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)10
危険物の類別非危険物
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS適合:JIS A 6024(建築補修用注入エポキシ樹脂)に適合します。
揺変性:10mmの厚みでもダレがほとんどありません。
高強度:機械的強度および接着強さに優れます。
耐水性:硬化後の耐水性や耐薬品性に優れます。
作業性:グリース状で、取り出し性や塗布性に優れます。
主成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂環式ポリアミン
可使時間(分)40±10分(30℃、500g)
外観主剤:乳白色粘稠液体(グリース状)、硬化剤:茶褐色粘稠液体(グリース状)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比主剤:硬化剤=2:1(質量比)
主なワークパーツ
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:5ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)5
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
IPA比で低い粘度の恩恵でクリーナー液が浸透しやすく、高い洗浄力と相まって細部の清掃が可能なハイパワーバイオクリーナーです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 液体金属グリスや汚れの落ちにくいグリスにも使用可能です。 メインメモリやグラフィックスカードの端子部分、CPU背面のランド部分などの汚れ除去や洗浄も可能です。 洗浄力の高いタイプのバイオエタノール採用で、高い洗浄力を誇りつつも環境にも優しい仕様となっています。
仕様消防法:第四種アルコール
セット内容本体、シミオシシール×1
容量(mL)30
主成分エタノール/1-プロパノール(NPA)
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ミシン目が入っています。
有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。
本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用
対応オイル、水、溶剤
エスコ品番EA929DM-20
材質ポリプロピレン
パッドサイズ(mm)381×457
吸収量(L)79.5/100枚
1個
¥15,300
税込¥16,830
当日出荷
柔らかく布のような感触。
水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。
汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。
40%再生繊維使用。
用途工業用厚手クロス
エスコ品番EA929AC-10
寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
食品加工用の裏地無しのタイプで、食品汚染のリスクを防ぎます。
0.2mmの厚さにより、耐久性を損なうことなく優れた器用さと触覚感度を実現します。
ニトリル材質により、軽い程度の酸、グリース、油、液体に対する保護を提供します。
フィット感と柔軟性の最適なバランスにより、単独でもアウターグローブとしても使用できます。
ラテックスフリー、シリコンフリーです。
用途食品関連事業。
規格食品衛生法:FDA 21CFR177.2600
細かな作業に適した小型シリンジ。オイルや添加剤など、少ない量の液体を測るときに便利です。グリスを詰めて、細かい部分のグリスアップに最適。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
用途少ない量の液体を測るときに便利なミニシリンジ。手を汚す事なく細部のグリスアップも可能。容量:1ml。本体:PVC 。ゴム部分:ブタジエンゴム
容量(mL)1
危険物の類別非危険物
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ