1,199件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。 汎用液状ガスケット。 耐エンジンオイル性良好 耐ギヤオイル性良好 銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤 伸び(%)320(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.5(15)(硬化後) 硬度(JIS A)45(硬化後) 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.55(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])20(200) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])0.8(8)(硬化後) 反応形態脱オキシム 表面乾燥時間(min)60 スランプ流動性流動性 取り外し性 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.07(0.7)クリアランス0.2mm:0.05(0.5)クリアランス0.5mm:0.01(0.1) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(250g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。 耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。 速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。 銅、銅合金を腐食しません。 未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤 トラスコ品番813-0558 種類無溶剤タイプ(シリコーン系) 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色アルミ色ペースト状 主成分シリコーン 比重1.50(25℃) 伸び(%)170(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])4.0(40)(硬化後) 硬度(JIS A)60(硬化後) 粘度(25℃)(Pa・s[P])70(700) 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後) 反応形態脱アセトン 表面乾燥時間(min)5 スランプ流動性非流動性 取り外し性良好 硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])25℃:10(100)以上80℃:10(100)以上150℃:10(100)以上 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:0.21(2.1)クリアランス0.2mm:0.14(1.4)クリアランス0.5mm:0.05(0.5) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.15kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(150g)
4,698 税込5,168
当日出荷

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9658 使用可能温度範囲-60~250℃ 粘度ペースト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(130g)
4,998 税込5,498
当日出荷

スリーボンド液状ガスケット1207
脱アセトン型の一液湿気硬化型シリコーン系FIPG用液状ガスケットです。硬化速度が速く、また、柔軟な硬化物となりますので接合面の変異追従性に優れます。エンジンオイルパンのほかにウォーターポンプ等冷却液のシール等にも使用されます。
1本ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9655 使用可能温度範囲-60~200℃ 粘度(Pa・s)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,398 税込3,738
6日以内出荷

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9652 使用可能温度範囲-40~400℃ 粘度(Pa・s)25 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

スリーボンド液状ガスケット
エコ商品
トラスコ品番817-9656 使用可能温度範囲-60~200℃ 粘度(Pa・s)(見掛け)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(120g)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。
トラスコ品番813-0507 灰色 使用温度範囲(℃)-40~400 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

脱アルコールタイプですので金属やプラスチックに対する腐食の影響がありません。低分子シロキサンを低減しています。 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。
用途プリント基板部品固定、コネクタシール、電気器具絶縁シール。 タイプ脱アルコールタイプ 使用温度範囲(℃)-60~200 主成分シリコーン樹脂・シリカ 比重1.03 伸び(%)500 引張強度(MPa)2.2 硬さ(デュロメータA)20 粘度(Pa・s)65 危険等級 タックフリータイム(分)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中の湿気(水分)と反応してゴム状弾性体に硬化する超耐熱(-55℃~250℃)シリコーン接着シール材です。金属、プラスチックス、セラミック等にプライマーなしで良好な接着性を示します。 また、硬化の際、酸を放出しませんので、銅系以外の金属を腐食することがほとんどありません。
用途熱器具、ヒーターなどの耐熱性を要求する電気機器の接着シール、コーティング 耐熱セラミックス、煉瓦など耐熱基材の接着シール、コーティング 種別一般工業用接着シール材 外観赤色 硬化前性状非流動 燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当 溶解度不溶 使用温度範囲(℃)-55~250 臭気特異臭あり 引火点(℃)80 発火点(℃)450 難燃性UL94HB 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%酸化鉄:1~10%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤顔料 反応機構オキシム型 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(100g)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別流動性一般工業用コーティング材 クリア 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)137 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 外観半透明 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 アズワン品番6-377-09 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

流動タイプの汎用型。 常温で空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです
用途一般工業用 種別流動性一般工業用接着シール材 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.03(23℃) 臭気特異臭あり 危険等級 発火点(℃)450 硬化前性状中粘度-流動性 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:速乾●粘度(Pa・S):27 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)60 (25℃) 危険等級 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、速乾 危険物の性状非水溶性
1本(15g)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.1 硬化時間(分)60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液常温効果型シリコーン系シール剤です。耐薬品性に優れており、各種オイルやLLCのシールに適してます。粘性が高い為、初期耐圧性に優れています。
用途自動車エンジンオイルパン、ウォーターポンプ、ミッションケースその他のシール面 使用温度範囲(℃)-60~200(250) 液色灰色ペースト 容器カートリッジ 比重1.36(25℃) 伸び(%)300(硬化後) 引張強度(MPa[kgf/cm2])3.33[34.0] 粘度(25℃)(Pa・s[P])200[2000] 剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.45[25.0] 反応形態脱オキシム 未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])クリアランス0.1mm:480[4.9]クリアランス0.2mm:245[2.5]クリアランス0.5mm:98[1.0] 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.0066kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ガソリン、オイルに強い 常温硬化シリコン(RTV) 硬化時間1時間 硬化後の色 黒
用途オイルパン、バルブカバー、トランスミッション、タイミングギア等にお勧め 耐熱温度(℃)260 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(85g)
1,798 税込1,978
当日出荷

シリコン系の液体ガスケットでは特に耐熱性が高い 硬化時間1時間 硬化後の色 赤茶
用途マフラー接合部に最適 耐熱温度(℃)343 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(85g)
1,498 税込1,648
当日出荷

化研テックTKペースト
エコ商品
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重4.4 硬化時間(分)30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1成分形アルコール型のシリコーンシーリング材です。ホワイト、アイボリー、ライトグレー 2 の 3 色を取りそろえております。1 成分形のため容易に充填でき室温で硬化します。非流動タイプのシーリング材であり、空気中の水分で硬化しシリコーンゴムになります。半導体、精密光学機器、電子機器を取り扱うクリーンルームで問題となる微粒子汚染の原因の 1 つとされる低分子シロキサンを低減させたシリコーンシーリング材です。
用途クリーンルーム内の各種目地シール、パネルの接着など。 硬さ19(JIS タイプA) 荷姿330mlカートリッジ 伸び(%)534 引張強度(MPa)1.74 密度(g/cm3)1.41 外観ペースト状 タックフリータイム(分)22 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL×1本)ほか
7,698 税込8,468
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TKペーストCR-5200 化研テック 動画あり
化研テックTKペーストCR-5200
エコ商品
低温硬化の高導電性接着剤。 一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。 接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。 100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。 独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。 微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。 シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接着に。 部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。 大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様ポットライフ(時間):24(25℃) 灰色 電気抵抗値3x10-4Ω・cm 保存温度(℃)-10以下 主成分エポキシ樹脂・Ag 比重2.8 硬化時間(分)60 (100℃) 粘度(Pa・s)30 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性 取扱説明書(0.59MB) 保持期間製造後6ヶ月(冷凍)
1本(10g×1本)ほか
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3975
エコ商品
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。 金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途電気電子機器の防水、気密のための接着、シール、ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング、金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)(23℃)1.05 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.21 粘度(23℃)(Pa・s[P])33{330} 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性非腐食速乾性、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)23
1本(100g)ほか
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UL認定品(難燃 94 V-0)の1液型RTVシリコーンシーリング材です。
用途電子、電気、一般工業用 引張強度2.9MPa 難燃性UL 94 V-0 密度(g/cm3)(23℃)1.58 指触乾燥時間(分)12 硬さ(デュロメータA)60 硬化方式縮合(オキシム) 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.42 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 伸び切断時:2
1本(150g×1本)ほか
6,898 税込7,588
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3925
TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。 空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。 表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。 MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着
1本(100g)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330
1本
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化研テックTKペースト
エコ商品
従来品【CN-7120】の遅乾タイプです。乾燥速度がゆっくりですのでペースト塗布後の位置合わせなどの作業も快適です!。常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。乾燥時間は25℃で2時間、40℃で20分です。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。ペーストの拭き取りには【CN-7120専用溶剤】を使用いただけます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に 仕様●ポットライフ(時間):48●使用可能温度上限(℃):80●比抵抗(Ω・cm):5×10-4●特性1:導電性●特性2:遅乾●粘度(Pa・S):10 灰色 主成分熱可塑性樹脂・Ag 比重1.7 硬化時間(分)120 (25℃)、20 (40℃) 危険等級 保管温度(℃)-10℃以下 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性導電性、遅乾 危険物の性状非水溶性
1本(15g)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)非腐食速乾性シリコーン接着シール材 TSE3995
エコ商品
・TSE3925、TSE-3975、TSE3995は低分子シロキサンが低減されたアルコールタイプ1成分室温硬化型の接着シール材です。・空気中の湿気(水分)と反応し、耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性に優れたゴム状弾性体に硬化します。・表面硬化性が速く、金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がありません。MIL-A-46146Bの腐食試験に合格。・金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどに良く接着します。
用途◎電気電子機器の防水、気密のための接着、シール ◎ハイブリッドIC、プリント基板などのためのボンディング、コーティング ◎金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 硬度(タイプA)25 荷姿100gチューブ 密度(g/cm3)1.04(23℃) 外観流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 粘度(23℃)(Pa・s[P])2.5{25} 絶縁破壊電圧(kV/mm)23 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱・耐寒、電気絶縁性、耐候性、耐水性 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モメンティブジャパン(旧GE東芝)1成分加熱硬化型シリコーン接着材 TSE322
加熱硬化型シリコーン接着剤です。短時間の加熱によりゴム状に硬化、基材に接着します。高接着力タイプで、高圧電気電子部品の接着・シールに最適です。特にセラミックス、金属、プラスチックなど熱膨張係数の異なる素材からなる部品の接着に適しています。
用途半導体モジュールの金属・プラスチック・セラミックスの接着。・熱加硫型シリコーンゴムの接着 淡青色 規格UL94HB認定品File No. E56745 粘度(Pa・s)110(23℃・硬化前) 引張強度(MPa)3.4 絶縁破壊強度(kV/mm)20 仕様比誘電率3.1(60Hz)、誘電正接0.006(60Hz) 切断時伸(%)230 引張剪断接着強さ(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 線膨張係数1.9×104(1/K) 熱伝導率(W/mk)0.29 熱伝導率(×10-4Cal/cm・sec・℃)6.9 体積抵抗率(Ωcm)2.0×1015 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1箱(1kg×10缶)ほか
189,800 税込208,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度。 速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)450 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度15~30Pa・s 危険等級 色調ブラック 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
139,800 税込153,780
5日以内出荷

速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)188 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190 粘度90~200Pa・s 危険等級 色調ホワイト 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2400mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(120mL×20本)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

透明。 超速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化型弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。 質量(g)404 寸法(幅W×奥行D)(mm)50×320 粘度25~50Pa・s 危険等級 色調クリヤー 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量6660mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(333mL×20本)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)RTVシリコーン接着剤
表面硬化性に優れます。 イオン性不純物を低減した高純度品です。 低分子シロキサン低減品です。 1成分無溶剤タイプです。 種々の材料と良好な接着性を示します。 速乾アルコールタイプです。
用途電気電子部品の防湿、防塵、気密のための接着・シール。 金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着。 タイプ脱アルコールタイプ 硬さ22 伸び(%)330 体積抵抗率(Ωcm)2×1015 引張強度(MPa)1.8 密度(g/cm3)1.04 適合被着体アルミニウム、銅、フェノール樹脂、エポキシ樹脂、ポリエステル、ABS樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、PPO、ガラス 引張せん断接着強さ(MPa)1.2(ガラス)※硬化条件:23℃、50%RH、7日間硬化 絶縁破壊電圧(kV/mm)26 誘電率2.7(60Hz) 誘電正接0.002(60Hz) 含有量(wt%)0.01(低分子シロキサン、D3-D10) タックフリータイム(分)7 濃度(ppm)不純物2以下(Na+、K+、CL-)
1本(333mL×10本)ほか
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Devcon(デブコン)シライトRTVハイテンプ(耐熱)
エコ商品
1液型の超耐熱性シリコーンシーラントです。 シリコン系接着剤としての用途の他、シーリング、コーキング、ガスケットの作製などが簡単にできます。 耐候性、耐薬品性を有します。 -53℃から315℃までの幅広い適応です。
用途配管継ぎ手のコーキングに。 耐摩耗セラミックタイルの接着に。 ガスケットの作製に。 電子部品の被覆、保護コーティングに。 トラスコ品番359-9941 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)型取り用液状シリコーンゴム 硬化剤
低粘度で流動性に優れています。 使い方により、種々の硬化触媒があります。
用途逆テーパのない片面型取り、簡単な割り型など。 使用温度範囲-50~150℃ 質量混合比主剤100g:硬化剤0.5g(標準) 質量(g)29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1個(10g)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液縮合(アルコール型)の電極・基板コーティング(コンフォーマルコーティング)、LEDモジュール用シリコーン材料です。
用途電極・基板コーティング、LEDモジュール用など 淡黄色~透明 タイプアルコール型 絶縁破壊電圧(kV)23 引張強度(MPa)0.5 指触乾燥時間(分)7 硬さ(デュロメータA)25 外観液状 硬化条件23℃/50%RH×7日 at 2mm 切断時伸(%)150 吸水率(%)0.1> 粘度(Pa・s)1.5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 体積抵抗値12TΩ・m
1箱(90g×1本)ほか
7,998 税込8,798
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速く、硬化後、耐熱・耐寒性、電気絶縁性、耐候性、耐水性などに優れます。
用途通信機器、計測機器などの防水、防塵、気密のための接着シール。金属、ガラス、プラスチックなどの一般接着 仕様比誘電率2.9、誘電正接0.005 硬さ25(タイプA) 体積抵抗率(Ωcm)2.0×107 密度(g/cm3)1.04 引張強度(MPa[kgf/cm2])1.3[13] 外観(硬化前)流動性 熱伝導率(W/mk)0.18 引張せん断接着強さ(MPa)0.3 切断時伸(%)140 粘度(Pa・s)2.5(23℃) 危険等級 タックフリータイム(分)10(23℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 絶縁破壊強度(kV/mm)20
1箱(333mL×10本)
53,980 税込59,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気絶縁用のほか一般シーリング用にも使用できます。硬化時に悪臭がなく、金属に対する腐食の心配もほとんどありません。モルタルや白セメントのようなアルカリ物質にも優れた接着性を示します。プライマーは不要です。
用途電気・電子機器、一般工業用シーリング。 トラスコ品番814-8137 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷