清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重使用液:0.95~1.15
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白
心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75
使用電流(A)5以下
ケーブル長(m)6
使用温度(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
材質(ケーブル)PVC
使用電流(A)最大0.5
フロート先端には、動作点をより正確化するためのバランスウェイトを装着しています。
汚物・スカム・浮遊物・油水にも強く、チャタリング(波立ち)や錆にもびくともしません。
ケーブルには耐油性特殊柔軟性ビニールケーブルを使用。
先端は完全な水切り加工を施し、ケーブルと動作部が完全一体化になるように万全の加工を施しています。
内部の浮力材が緩衝材の役目も兼ねて、耐衝撃性に優れています。
最大電流(A)0.6
液温範囲(℃)0~50
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
電極部が簡単に抜き差しできるセパレートタイプで保守点検が容易。
長さ(mm)-
タイプ-
使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし氷結しないこと)
バイパス管取りつけタイプ
アンプ内蔵形、省スペース
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
保護構造IEC規格 IP66
材質(ケース)耐熱ABS
消費電流(mA)12以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(ケーブル)(クランプ)NBR
材質(カバー)耐熱ABS
周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
繰返し精度(μm)±200以下
使用電圧範囲(V)DC10.8~30
動作モードNO
表示灯検出表示灯(橙色)
周囲温度(℃)使用時:0~55保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min
残留電圧(V)1以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各25~85(ただし、結露のないこと)
振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)100以下
電源の種類直流3線式
仕様●検出可能物体:液体●検出液面位置:凹マーク位置●温度の影響:0~55℃の温度範囲内で23℃時の検出レベルの±4mm(純水および20%塩水にて)●電圧の影響:定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時の検出レベルの±0.5mm
付属品結束バンド2本、すべり止めチューブ4個、感度調整用ドライバ1本、取扱説明書
材質非金属(適用パイプ)、NBR(コードクランプ)
幅(mm)33
高さ(mm)34
質量(g)約70
奥行(mm)20
適合規格IEC規格IP66
電源電圧DC12~24V、リップル10%以下(DC10.8~30V)
肉厚(mm)1.5以下(適用パイプ)
耐電圧AC500V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
外径(Φmm)12~26(適用パイプ)
繰返し精度(mm)±0.2以下
材質(ケース)耐熱ABS
制御出力開閉容量:100mA以下、残留電圧:1V以下(負荷電流:100mA、コード長:2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-10~65(ただし、氷結・結露のないこと)
材質(カバー)耐熱ABS
使用周囲湿度使用時・保存時:各25~85%RH(ただし、結露のないこと)
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回
表示灯検出表示(橙色)
消費電流12mA以下
応差(mm)0.3~3
耐振動(Hz)10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
リードスイッチ式
超小型・国内最小クラス
食品衛生法適合
検出方式リードスイッチ式
使用電圧(V)最大AC100/DC100
取扱液水(標準液体)
最大開閉電流0.5A
制御点数1
使用電線UL1007 AWG24
最大使用電圧(V)AC100/DC100
狭い層での液面制御にピッタリです。
ミニスイッチは検出接点にリードスイッチを使用した汚水用液面制御スイッチです。
液面の上下に連動してオモリまたは束線バンドを支点にフロードが傾きを変え、スイッチの接点が開閉します。
1点のレベルを検出するMS11(フロート1個)と2点のレベルが検出でき、水位幅が調整できるMS21(フロート2個)があります。
材質オモリ:FC150にPVC樹脂コーティング
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)ABS樹脂
比重0.95~1.10
使用液汚水
材質(ケーブル)PVC
接点仕様a接点
ケーブル外径(Φmm)4.7
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.2
最大使用電流(A)0.5
接点容量(最大)AC10VA、DC10W
浮力モーメントが大きく動作不良が少ないです。環境を配慮した材質、部品を使用します。チャタリングのないクイックアクションを採用しました(特許出願中)。
用途清水、汚水などにおける液面制御。
仕様使用液比重:0.95~1.15
使用温度(℃)0~60
使用電源AC、DC30V以下
取扱液清水、汚水
1個で上下限の液面制御ができます。
オーバルフロートは浮遊異物のない清水・汚水の水位検知をする液面制御スイッチです。
1個で上限・下限のON・OFF制御ができます。
また、取付けは吊り下げるだけで、制御幅の調節も現場での対応が可能です。
材質オモリ:FC200に塗装
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)PP樹脂
比重0.95~1.10
材質(ケーブル)PVC樹脂(軟質)
接点仕様a接点(特注:b接点)
ケーブル外径(Φmm)5.8
心数×断面積(mm2)ケーブル:2×0.5
最大使用電流(A)AC,DC0.6
接点容量(最大)AC50VA,DC50W
清水、汚水にも使え、0℃~60℃まで幅広い用途にお使いいただけます。
環境を配慮した材質、部品を使用。
浮力モーメントが大きく動作不良が少ない。
チャタリングのないクイックアクションの採用。
スイッチ本体に耐衝撃性をレベルアップ。
スイッチ本体は非浸水型で衛生的。
材質クサリ:SUS304
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂
比重0.95~1.15
材質(ケーブル)VCTFK(PVC)
ケーブル平形
接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒、作動角度:74°±10°b接点:気中でON、心線色分け:赤と白、作動角度:44°±10°
心数×断面積(mm2)ケーブル:0.75×3
最大使用電流(A)5
アンプ内蔵型ですからアンプ部とヘッド部を別々に設置する必要がなく、省スペース化が図れます。パイプへの取り付けは、結束バンドで締め付けるだけで簡単にできます。また、取付位置を再調整する場合、取付位置調整レバーにより、結束バンドを切らなくても簡単に再調整が行えます。検出状態を広い範囲から確認できる動作表示灯を装備しました。液体検出時ON/液体非検出時ONを、スイッチにより切換可能。液体が無くても、出力動作が切り換えられますので、装置組み立て時の動作チェックにも役立ちます。
用途水槽の液面検出
種類アンプ内蔵型
検出対象液体
出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ
投光素子赤外LED(変調式)
型式パイプ取付式
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×1(3芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50mまで延長可能
材質ケース:ポリカーボネート、結束バンド:ナイロン、滑り止めチューブ:シリコン
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-20~+70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000
電源電圧(V)12~24 DC-15~+10%、リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
応答時間2ms以下
出力動作液体があるときON/液体がないときON 切換スイッチにて選択
出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)
適合パイプ径(Φmm)外径6~13透明パイプ[PFA(フッ素樹脂)または同等の透明度を有するパイプ、肉厚1mm]
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
短絡保護装備
耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向5回
耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて)
付属品結束バンド:2本、滑り止めチューブ:2個
質量(g)約15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フロートにより、液面の変化を検出します。
NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。
フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。
液体の導電性に関係なくご使用になれます。
コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。
耐熱温度(℃)80
使用温度範囲(℃)-20~80
形状長形
ストローク(mm)(接点)12
質量(g)110
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
色(本体)グレー
材質(マグネット)アルニコ磁石
内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。
フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。
材質PP(ポリプロピレン)
絶縁抵抗(MΩ)100以上
接触抵抗(mΩ)150
最大開閉電流DC/AC0.5A
最大開閉電圧(V)DC/AC300
接点間耐電圧(V)DC500
接点容量50W DC/AC
待機電力を削減し、さらに軽量化を実現
高さ(mm)100
奥行(mm)60
周波数(Hz)50/60
出力AC200V 3A(抵抗負荷)
定格電圧(V)AC100/200
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~55
寿命電気的25万回以上、機械的1000万回以上
使用周囲湿度45~85%RH
許容電圧変動定格電圧の85~110%
電極間電圧AC8V
電極間電流AC約1mA以下
出力2.2kW以下のポンプに使用する自動運転用簡易制御盤です。
ポンプ1台の単独運転用です。
液面の検出には、(株)鶴見製作所製フロートスイッチ(RF・MF・MC型)を使用します。
用途ポンプ1台の単独運転用
検出方式フロート式
運転方式1台単独運転用
始動方式じか入
設置場所屋内
関連資料(0.16MB)
自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途建設土木用
工業設備用
建築設備用
汚水排水処理用
農業用
漁業用
型式単独自動
電動機乾式水中電動機
液温範囲(℃)0~40
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)メカニカルシール
材質(主軸)SUS420J1又は2
電動機の極数2
キャブタイヤケーブル種類VCT
※追加寸法必要時は別途電極棒購入をお願いします。(注文コード:71144019、71144028、7144037)
用途水処理プラントや大形液槽の液面制御に最適。
構造IP45相当
使用温度(℃)‐20~50
測定流体液体
仕様標準形
摘要リレーユニット(補修用)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、CAC203●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-23
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-30
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1%max.P●接点:L:下限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-25
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-34
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-53
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_0~30●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-12
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、CAC203●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1%max.P●接点:L:下限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-19
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1%max.P●接点:H:上限1接点●処理:ナシ
アズワン品番65-4306-46
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ