21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg)3.5 ホース内径(Φmm)32 ホース長さ(m)2 吸込量(L/min)72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

シェルアンドチューブタイプ熱交換器(多管式熱交換器)とは、シェル(胴体)に多数のチューブ(伝熱管)を収めた熱交換器の形状を表します。 小さな空間の中で大きな伝熱面積を得られ、流体の圧力損失を小さく設計できます。 低温から高温、低圧から高圧また、加熱・冷却・蒸発・凝縮全ての用途に適応できます。 他の熱交換器と比べても信頼性が高く、油圧業界、化学関係でもっとも広く用いられています。 基本的な構造は単純な為、メンテナンスも容易になっております。 【固定管板式】 管板が胴体に溶接されているため、胴側が高圧でも比較的容易に対応が可能です。 ただし、熱応力が大きい場合は伸縮継手が必要です。 管束が胴体から抜き出せないため、胴側の清掃はできません。 【遊動管板式】 胴体にボルト締めされた固定管板と熱応力に応じて動くことのできる遊動管板を持つ構造です。 管束は胴体から抜き出すことができるので胴側、管側とも清掃が可能です。 ただし、O-リングを使用しているため、高温仕様には不向きです。
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (353種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
周囲温度(℃)-30~+50 タイプ屋内使用 最高使用圧力(MPa・G)0.98(サージ圧力を含む) 電源【標準】3Φ 200-220V 50/60Hz 極数(有圧換気扇)4P
1個
219,800 税込241,780
20日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) アクアシステム 動画あり
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番776-0396 ホース内径(Φmm)32 対応防爆対応型 騒音値(dB)90 エアー接続口3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min)2 使用可能粘度(cP)3000 吸入量(L/min)80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【プレートフィン型(積層式)】 ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。 その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
1個
539,800 税込593,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



【SR-B型・SPR-B型】 大排気量ながらコンパクトな真空ポンプです。抜群の堅牢性を持ちます。 【SR型】 もっともシンプルな構造の1段形真空ポンプです。 【SVC型】 2段回転翼形で到達圧力が良く低振動です。
1個
269,800 税込296,780
50日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【SW-S型】 1段式の水封式真空ポンプで大気圧から8kPaまでの運転に最適です。 【SW型】 2段式の水封式真空ポンプです。1段式よりも耐久性が高く1kPa付近までの減圧が可能です。
1個
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書(1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)180 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)1160 寸法F(mm)220 寸法D(mm)780 寸法E(mm)968 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)6.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999,800 税込1,099,780
61日以内出荷

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵容量(L)20 吸込仕事率(W)384 電源コード(m)4 質量(kg)7.5 仕様乾湿両用 付属品ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm)390×380×515 定格消費電力(W)1200 風量58L/S 真空度(kPa)17 ホース長さ(cm)150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

神威産業油冷却器(AOAシリーズ)
エコ商品
総アルミ合金製積層型ラジエータを使用した空冷式油冷却器。屋外型。
用途空気で油を冷却する熱交換器。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
689,800 税込758,780
61日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249 使用油石油系作動油 耐油温度(℃)0~90 使用湿度範囲20~85%RH 使用温度範囲(℃)0~40 最大流量(L/min)(通過油量)4 最高使用圧力(MPa)0.1
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
43,900 税込48,290
5日以内出荷


神威産業油冷却器(HCシリーズ)
エコ商品
冷却管にベアチューブを採用した中型、大型に最適な水冷式油冷却器。豊富な販売実績を誇ります。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 質量(kg)280 寸法L(mm)200 寸法H(mm)250 寸法A(mm)2110 寸法F(mm)220 寸法D(mm)1730 寸法E(mm)1918 寸法B(mm)94 寸法C(mm)120 寸法P(mm)12/2 寸法M(mm)340 寸法N(mm)267.4 寸法J(mm)200 寸法G(mm)205 寸法K(mm)22×35 寸法Q(mm)12/2 伝熱面積(m2)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698,000 税込1,867,800
76日以内出荷

ネーム9 既製(フ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

神威産業油冷却器(SLシリーズ)
エコ商品
ヘリカルバッフルを採用した小型軽量タイプの水冷式油冷却器。少ない水量でも冷却効率が高く、2パス・4パスの選択が可能です。管束内にバイパス回路(型式最後尾”-R”付)を設けたタイプ。
用途清水で油を冷却する熱交換器。 寸法Q(mm)3/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)