70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
長さ(m)1 材質天然ゴム
1巻(1m)
1,673 税込1,840
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
全長(m)20 透明 使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと) 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。 天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。 耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)0.133Pa 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)1 耐熱温度(℃)約100℃
1巻(1m)
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時) 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-15~90(不凍) 使用流体空気、水、熱媒体油 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐圧、耐候、耐寒
1巻
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

GB胃瘻バルーンボタン用/ジェジュナルボタン用のフィーディングチューブです。大口径タイプの接続口です。マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。
チューブ内径(Φmm)3.5 チューブ外径(Φmm)5.5 タイプ先端接続:L型フラット 先端コネクタ:ブルー 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GB胃瘻バルーンボタンスモールタイプ用のフィーディングチューブです。マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。
チューブ内径(Φmm)3.5 チューブ外径(Φmm)5.5 先端コネクタ:ホワイト 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

GB胃瘻バルーンボタン用/ジェジュナルボタン用のフィーディングチューブです。大口径タイプの接続口です。マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。
チューブ内径(Φmm)3.5 チューブ外径(Φmm)5.5 全長(mm)90 タイプ先端接続:ストレート型 先端コネクタ:ブルー 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ アズワン品番63-6322-38 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

GB胃瘻バルーンボタンラージボアタイプ用のフィーディングチューブです。標準タイプよりもさらに大口径の接続口です。マークに合せてコネクタ部を挿入し、回転するだけで簡単にセットができます。
チューブ内径(Φmm)5.0 チューブ外径(Φmm)7.5 先端コネクタ:ホワイト 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(5本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50 材質サーモプラスチックエラストマー(TPE) 長さ(m)1 外径(Φmm)50
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

試薬リザーバー減圧/加圧バルブ接続用チューブセット(バルブ側、リザーバー側コネクター含む)
仕様●バルブ側、リザーバー側コネクター含む アズワン品番65-3976-71
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

濡れないミストシステムを構築! 噴霧量自在で湿度調整&静電気対策も!
用途圧縮空気接続用 仕様WBGT値の低減 セット内容ウレタンチューブ(20m)×2、フレキシブルアーム(45cm)×3、エアレギュレーター×1、ボールバルブ×1、配管部材一式、水減圧弁×1、水フィルター×1、ワンタッチチーズ×4、ワンタッチストレート×2 材質本体:ステンレス、アーム:メッキ 質量(kg)約4 タイプ水道直結
1セット
429,000 税込471,900
3日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m)1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

真空保持性能に優れています。
ホース長さ(m)1 材質プラスチックエラストマー 脆化温度(℃)-64 硬さ(デュロメータA)A30 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(1m)
709 税込780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ガラスチューブオーブンB-585TOのオプションとしてご使用します。低温循環水槽を接続し、冷却水を流しながら使用します。減圧加熱により昇華させたサンプルを回収し、精製します。
1個
329,800 税込362,780
12日以内出荷

硬質ドリップチューブです。迷路減圧機構で均一に正確に灌水できます。ボタ落ち防止機能付です。
用途圧力補正機能付きで、水圧が変化してもかん水量が一定です。 仕様ストッパー付 寸法(mm)16 品番PL-ND1630K 長さ(m)200 最高使用圧力(MPa)0.075~0.35 ピッチ(cm)(点滴)30 散水量(L/時)1.75(1点滴口あたり)
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

迷路減圧機構で均一にかん水できる軟質ドリップチューブ。
使用圧力(MPa)0.015~0.08 折径(mm)25 チューブ厚さ(mm)0.25 ピッチ(cm)(点滴)10 散水量(L/時)7.45(1m当)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧と同時に液体もそのまま背面のシリコンチューブ(付属)より排出するのため、トラップ不要で便利です。
材質本体接液部/SUS316・フッ素ゴム(FKM)・シリコン・PP・ナイロン66、フィルターファンネル/SUS316 寸法(mm)170×120×96 質量(kg)1.16 電源AC100V 50/60Hz 最大流量0.5L/分 寸法(Φmm)(ホースバルブ)6、(適合フィルター)47 到達圧力(kPa)70 騒音値(dB)60 防塵防水性能IP41 アズワン品番4-2222-01
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

アバノス・メディカルMIC-GJ ENFitコネクタ 8650シリーズ
小腸用ルーメンと胃用ルーメンを配置。空腸への栄養投与と胃内部の減圧が同時に可能。チューブ内タングステンにより挿入性・留置安定性を向上
容量(mL)【バルーン充填】推奨7~10/最大20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00194000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。 最小目盛10kPa 厚さ(mm)95 質量(g)800 寸法L(mm)270
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小腸用ルーメンと胃用ルーメンを配置。空腸への栄養投与と胃内部の減圧が同時に可能。8650シリーズに比べ8210シリーズは胃内の減圧強化や小腸に配置するチューブ径を意図的に細くしたい症例にご検討ください
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00194000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000回転加熱型専用の標準部品です。 ・減圧用の真空装置を接続するホースノズルと開閉コックが付属しています。
用途GTO-2000/3000用
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Thermo Fisher Scientific手動式真空ポンプ
手軽で丈夫な簡易型ポンプで減圧が可能。ハンドル式で片手操作が可能。吸引ろ過、溶液の移送、吸引に最適。破損の恐れがあるため、ハンドルが重くなった時点で操作を終了させて下さい。チューブアダプタは一般的な内径6.35mm(1/4インチ)チューブに適合。ポリ塩化ビニル製プラスチックチューブ約60cm付属。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)8.0(24Fr) 容量(mL)バルーン:10 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)8.0(24Fr) 容量(mL)バルーン:10 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.7(20Fr) 容量(mL)バルーン:10 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイコン独自の技術で開発された、リンゴ形状の胃壁にやさしく、水抜けの少ないGBシリコーン製バルーンを採用しました。減圧ルーメンにより、胃内の圧力を低減させます。チューブ先端部に縫合糸が施されているので、内視鏡先端部の生検鉗子で糸を把持して空腸まで容易にチューブを挿入誘導できます。GB胃瘻ボタン大口径注入口に内視鏡アダプタ・ポンプ(オプション)を取り付けて挿入します。チューブの先端部まで、同一の内腔が確保されているので、内視鏡がスムーズに挿入できます。
外径(Φmm)6.7(20Fr) 容量(mL)バルーン:10 材質シリコン100% 一般的名称短期的使用胃瘻栄養用チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00115000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1セット
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)