50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください ※電源コードは付属していません 材質(プレート)アルミニウム 温度センサーK熱電対 最高温度(℃)300
1個
34,700 税込38,170
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2~3人に最適な食べきりサイズのホットプレート。 エンボス加工&2コートフッ素樹脂塗装でこびり付きにくい 深さ2.4cmでパエリア等レパートリー広がる。 中身の見えるガラスふた付き。 保温~230℃までの温度調節器付き。かんたんレシピ付き。
消費電力(W)1000 電源コード(m)1.4 材質本体:ポリプロピレン(樹脂部)、ふたつまみ:フェノール樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装) 質量(g)約2050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×350×145 プレート寸法(Φmm)(内径)280
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。
材質本体/アルミダイキャスト 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)約11 最高温度(℃)約440 材質(天板)セラミック(PYROCERAM(R)) 温度設定範囲(℃)室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
1台
73,980 税込81,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg)1.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.9 温度調節範囲(℃)機能:80-230 保証期間メーカー:1年間 穴サイズ(mm)たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)34×23×7.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。 左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。 収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。
寸法(mm)589×397×94 質量(g)6600 材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 ヒーターシーズヒーター675W×2 使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着) 収納時寸法(mm)596×140×424(1枚/収納用スタンド・バックル含む) プレート寸法(mm)平面/518×351×50 コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、ふた、電源コードセット、収納用スタンド、収納用バックル(2個) 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き) 材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合) 質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7 サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m) 最高温度(℃)280 プレート寸法(mm)400×300 センサーK熱電対 安全装置漏電ブレーカー 15A ヒーターシーズヒーター1400W アズワン品番4-1723-01
1台
177,000 税込194,700
10日以内出荷

1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約7 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約1100 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)503×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m])100~2000 撹拌容量(mL)50~2000×6 ヒーター容量(W)180×6 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4608-61 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-71 回転数設定方式ボリューム設定 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W)600 コード長さ(m)約1.9 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 電源AC100(50/60Hz) プレート2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)80~210 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
高温シーズヒーターとデジタル指示温度調節計(PID)の採用により、精度の高い温度制御を行えるホットプレートです。
使用温度範囲(℃)80~400 材質プレート・外装:SUS304 電源AC100V・50/60Hz
1個
219,800 税込241,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟んでも開いても使える、2面使いのホットプレート。平面プレート、波型プレート2種類のプレート付き。 挟んで焼けば裏返しの必要もなく、蒸気を逃がさないので分厚いハンバーグやお好み焼きなどもふっくらジューシーに焼き上げます。 プレートは上下それぞれ10℃単位で温度調節できるので、上はカリっと下はふんわりとカスタマイズ焼きが可能。 焦げやすいケーキ生地やピザ生地も失敗知らず。市販のチルドピザ(Мサイズ)がすっぽり収まるサイズ。 プレート温度は上下面それぞれ90℃~220℃まで10℃単位で調節可能。 上面、下面は独立したヒーター、片面で調理しながらもう片面で保温もできる。 下面プレートは深さ3cm、汁気の多い料理も吹きこぼれる心配がありません。プレートは本体から簡単に取り外し、丸洗いOK。
用途両面焼き。ダブルホットプレート。温度調節。 付属品平面プレート:上下各1枚、波型プレート:上下各1枚、取扱説明書(レシピページあり、保証書付き) 材質本体/取っ手:フェノール樹脂、プレート:アルミ(フッ素樹脂コーティング) 質量(kg)4.1 温度調節範囲(℃)90~220、保温 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×41×18.5
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル。自由に温度を変更できるダイヤル式操作だから簡単!サーモスタットで設定温度に自動維持。割れにくい強化ガラスふた。透明なので常に中の料理の様子を確認できます。焦げ付きにくいフッ素コート加工でお手入れ簡単。
用途焼肉、餃子、お好み焼き等、色々な料理に使用できるホットプレート。幅広い料理に対応可能な温度調節ダイヤル セット内容本体、プレート、ガラスふた、電源コード(コントローラー)、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.4 定格消費電力(W)1300 プレート寸法(mm)内径320×深さ20 電源コード(m)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×385×128(コントローラー含む) 電源(AC V)100 50/60Hz 温度設定切、保温~230度
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
用途液体などの加熱に。 材質/仕上外装:SUS304 材質(プレート)SUS304 最高温度(℃)500 高さ(mm)185
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

増田理化工業ホットプレート
超高温シーズヒーターにより最高500℃の加熱が可能な、デジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。
使用温度範囲(℃)100~500 材質プレート・外装:SUS304
1個
269,800 税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの、新定番コンパクトホットプレートです。 温度調節(65~250℃)で、安全装置付き。
材質本体:スチール・フェノール樹脂、 プレート:アルミニウム合金 寸法(mm)375×235×H140 質量(kg)約2.3 ネイビー
1個(1個)
9,498 税込10,448
4日以内出荷

毎日の食卓を彩るテーブルウエアの、新定番コンパクトホットプレートです。 温度調節(65~250℃)で、安全装置付き。
材質本体:スチール・フェノール樹脂、 プレート:アルミニウム合金 寸法(mm)375×235×H140 質量(kg)約2.3 ホワイト
1個(1個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg)3.8(フタ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。 左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。 収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。 プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。
寸法(mm)589×397×94 質量(g)8700 材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 ヒーターシーズヒーター675W×2 使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着) プレート寸法(mm)平面/518×351×50、たこ焼き+平面/518×351×50 コード長さ(m)約2.5 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

シンプルなデザインのホットプレート パワフル高温加熱1200W 温度調節はダイヤル式で簡単です 深さがあるので、よせ鍋やすき焼きなどにもお使い頂けます
消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.4 材質本体/ポリプロピレン、プレート/アルミニウム合金・フッ素樹脂加工、蓋/強化ガラス 寸法(mm)約390×460×165 質量(g)約2700
1個
5,998 税込6,598
13日以内出荷

ホームスワン ソロホットプレートは、たこ焼きや鍋料理などお料理の幅が広がるホットプレートです。およそA4サイズで場所を取らずに調理ができます。温度調節付きで調理から保温まで可能です。プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れは簡単です。プレート着脱式なので丸洗いも可能です。
用途卓上での調理に。 仕様AC100V-800W(50/60Hz) 質量(kg)2.4 コード長さ(m)約1.4 寸法(cm)約33×19.5×17.5
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ホームスワン ソロホットプレートは、1~2人に最適な大きさでちょっと使いにピッタリなホットプレートです。およそA4サイズで場所を取らずに調理ができます。温度調節付きで調理から保温まで可能です。プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れは簡単です。プレート着脱式なので丸洗いも可能です。
用途卓上での調理に。 仕様AC100V-800W(50/60Hz) 質量(kg)1.6 電源コード(m)約1.4 寸法(cm)本体:約27×19×8.5、プレート(内寸):約25.5×16×2、たこ焼きプレート:約25.5×16
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ヒーターと温度調節器のセンサーの配置は、テストデータに基づいて設計され、温度精度は高温下でも安定性の高いホットプレートが仕上がりました。 ボディーの設計を工夫して、外装への放熱は少なくなりました。 プレートは堅牢で水平。アルミビーズバスやサンドバスとしてだけでなく、試料容器を置いての恒温プレートとしても使用できます。
温度範囲(℃)50~250 精度(℃)±5(プレート中央、250無負荷にて) 材質(プレート)アルミウム/硬質アルマイト仕上 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調節液体膨張式 最高温度到達時間約40分(プレート中央、250無負荷にて)
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション丸型ホットプレートHK-351(K)
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
1個
4,288 税込4,717
5日以内出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg)約5 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約730 回転数(min-1[r.p.m])MAX1500 本体寸法(mm)343×400×81 プレート寸法(mm)140×140 モーターDCブラシレスモーター 電源コード(m)約2 材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL)50~2000×4 ヒーター容量(W)180×4 温度設定範囲(℃)50~250 アズワン品番1-4607-52 回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

YGMA-X100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL YAMAZEN(山善) 動画あり
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単 温度調節はダイヤル式 水洗いをする際はコントローラー差込口が濡れないようにご注意ください 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない 質量(kg)1.8 消費電力(W)1000 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×8.5 温度調節保温80度~強230度
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ライフオンプロダクツスリムホットプレート
家族や友人と食卓を囲むパーティーではもちろん、スリムなホットプレートは毎日の食事にちょうどいいサイズ感。 3種のプレートと温度調節でレシピのレパートリーも広がり、イエナカライフを楽しく彩ります。 朝ごはんや夜の晩酌等、ちょっとしたときにでも使えます。
セット内容本体、ふた、フラットプレート、グリルプレート、たこやきプレート、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・鉄、ふた:鉄・PF、フラットプレート・グリルプレート・たこやきプレート:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工) 寸法(mm)402×151×142 質量(g)1530 消費電力(W)約650 電源AC100V 50/60Hz 電源コード(m)約1.5 温度調節範囲(℃)約65~190 1時間あたりの電気代目安(円)約17.55(新電力料金目安)
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YGMB-X120(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL PLUS YAMAZEN(山善) 動画あり
独自加工プレートで減煙と油落ちを促進、焼き肉に特化したホットプレート 平面プレートが付いたワイドサイズ バイメタル式サーモスタット搭載(可変式) 着脱式でお手入れ簡単。プレート、ベース、トレイは丸洗い対応 温度調節はダイヤル式 独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減 調理中の油の飛散も油落ちを促進するプレートにより削減
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式/波型プレート/パーティ/女子会/一人暮らし/新生活/シンプル/家族/誕生日/プレゼント/引き出物/焼肉/ステーキ/おしゃれ/おうち焼き肉/減煙/平面プレート/Xグリル/減煙焼肉グリル/お手入れ簡単/煙/出ない/少ない/吸煙/スモークレス/油はねしない 質量(kg)2.2 消費電力(W)1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×28.5×8.5 温度調節保温80度~強230度
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷

プレートサイズがアップして、2種類の料理が一度にたくさんつくれる両面ホットプレートです。 2枚のプレートで2種類の料理が同時にできます。 プレートごとにそれぞれ温度調節ができるので、保温と高温調理など使い方に合わせて調理が可能です。 付属の蓋を使用することで、蒸し料理や煮込み料理もできるので料理の幅が広がります。 蓋の取っ手は折り畳んで収納できます。 また、シリコン製で熱くならないので安心してご使用いただけます。 折りたたみ式で折りたたむとサイズが1/2になり、キッチンのちょっとした隙間に収納が可能です。 プレート及び蓋もホットプレート内に全て収めて収納できます。 プレートは着脱可能なので丸洗いができ使用後のお手入れも簡単です。 プレートは平面・焼肉・たこ焼き(25穴)プレートの3枚セットです。
寸法(mm)167×363×340 質量(g)6800 材質フェノール、ナイロン、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 ヒーター(W)650×2 温度設定切・保温・約140~約250℃ 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)647×363×93 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×363×340 コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)