こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質SUS304
網目(mm)約5.5
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。
径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。
クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。
洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。
(直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。
但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)
用途湯切り・水切りに
材質PP、シリコンゴム、ステンレス
寸法(cm)26×13×8
質量(g)110
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)12×13×8
電子レンジでパスタがゆでられる。らくらく湯切り付。パスタ軽量穴付。これひとつでおいしくパスタがゆでられます。1人暮らしの方や夜食作りに便利です。
寸法(cm)約7.8×28.3×高さ7.8
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
適合寸法(cm)使用できる電子レンジ:庫内左右幅/29.5以上、ターンテーブルの直径/24以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
コンロ周りの油汚れを軽減。野菜の湯切りとしても使用できます。薄いから収納に場所をとらない。
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
水切り湯切りがしやすくお鍋やフライパンも傷つけにくい。
持ち易い樹脂製ハンドル。
フッ素樹脂コーティングしたフライパンや鍋を傷つけにくいナイロン製。
握りやすい樹脂製グリップを採用。
これ1本で、「炒める」「すくう」「盛りつける」ができちゃう、用途いろいろスプーン型!
ハンディな水切りとしても活躍。
材質本体:ナイロン(グラスファイバー含む)、柄部:エラストマー樹脂・ポリプロピレン
寸法(mm)約315×98×35
色グリーン
質量(g)約58
耐熱温度(℃)本体:230、柄部:120・90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。
形状ソケット
種類メカニカル継手
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル・蒸気
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダクタイル鋳鉄(FCD450)
RoHS指令(10物質対応)対応
水や油が漏れたまま、即ち圧力がかかっている状態でもピタリと止まります。パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めが出来ますから、設備の稼動停止や、エアー抜き等は一切不要です。取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。直管部はもとより、継手(ソケット・エルボ・チーズ等)との接続部でも同じ方法で漏れ止め出来ます。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。
用途チーズ、エルボ、ソケット等の継手部のネジ切り箇所からの漏れも直管部のピンホールの漏れの修理に。水・湯・オイル・の各流体のパイプの漏れ止めに。
付属品六角レンチパイプハンドル
使用方法【継手部の漏れ補修】1/補修する部分のサビや汚れをワイヤーブラシ等で落します。サビこぶ等の付着物はノコ刃等で確実に落とし段差部を直角に仕上げて下さい。最後にウエスできれいに拭きとって下さい。2/パイプと継手の段差部の上に圧着ソケットのゴムの段差もきちっと合わせてスキマのないように取り付けます。3/圧着ソケットの耳部のネジ穴に取り付けボルトを差し込み、偏締めしないように均等に締め込んで漏れが止まるまで続行して下さい。4/始めはレンチだけで締め込み、重くなったらパイプハンドルをレンチに差し込んで、両手で締め込んで下さい。【直管部の漏れ補修】圧着ソケット内面の直管押さえ部分(直径の小さいほう)のみを使用します。漏れ箇所に圧着ソケットの湾曲部の一番深い部分(中央部分)が当たるように当てがい、上と同様に4個の取り付けネジを偏締めにならないように均等な力で締めていきます。また鋼管及び銅管には、直管専用型圧着ソケットがありますのでそれをご使用頂くほうが理想的な漏れ止めとなります。
形状ソケット
種類メカニカル継手
寸法L(mm)105
使用温度範囲-30~130
使用流体水・湯・オイル
耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)×(トルエン、アセトン・MEK)
耐圧力(MPa)2
材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤
材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
材質(金具)(カバー)/ダグタイル鋳鉄(FCD450)
適合レンチ六角レンチ12mm
適合キズ長さおよそ60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつ。1人前のパスタを、作る・食べるがこれひとつでできるレンジ調理容器。容器はお皿として使用でき、調理後はそのまま食卓へ。フタには湯切り口とパスタ計量穴付。
寸法(cm)約28.7×18×高さ6
材質樹脂、ポリプロピレン
耐熱温度(℃)本体/約140、フタ/約120
耐冷温度(℃)約-20
容量(mL)1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
関連キーワード