371件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着剤を使用せず、牛毛をブラシのように植え込んだタイプの刷毛型ブラシなので溶剤洗浄に最適です。
用途シンナーなどによる溶剤洗浄用ブラシとして。 刷毛幅(mm)80 毛丈(mm)45 玉厚(mm)26 トラスコ品番833-8523 全長(mm)340 質量(g)73 種類刷毛 材質(柄部) 材質(毛)牛毛 主な用途掃除用 毛色黒色 2018年トラスコ掲載ページ7 0195
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。 材質豚毛 全長×幅W×厚さ295×16×6 毛丈(mm)16 植付(mm)62 質量(g)25
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部)ナイロン 全長(mm)180 毛丈(mm)17 寸法・サイズ(mm)ブラシ:57×22 エスコ品番EA109ED-3 適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
470 税込517
当日出荷

ブラシ 部品クリーニング用 モノタロウ 動画あり
キャブレターボディ・シリンダーフィン等の奥まった部分の洗浄に最適なクリーニングブラシです。毛が丈夫なPVCナイロンのため溶剤の影響を受けにくいです。また灯油を使用した洗浄も可能です。
全長(mm)280 径(Φmm)約30(毛先端部)、14.5(ハンドル) 材質(毛)ナイロン 材質(ハンドル) ブラシ長(mm)70 毛丈(mm)約70 線径(mm)約0.4
1本
319 税込351
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に 適合器具 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。持ち手はサビに強いSUS304です。先端が湾曲形状で、幅が5mm以下のため、狭いエリアへの挿入も可能です。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)250×90×20 線径(Φmm)0.25 材質柄/SUS304 耐熱温度(℃)120
1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛先に適度な腰があり、合成ゴム溶剤型等の塗布に最適です。
全長(mm)295
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部)ナイロン 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-3 適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
715 税込787
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に 適合器具注射器 材質(毛)PBT 材質(柄部)ステンレス
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など 材質(ブラシ部)ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い汚れから配管の錆まで、用途に応じて毛質とホルダー部の形状をお選びいただけます。
全長(mm)220 毛丈(mm)15 材質(柄部)ABS
1本
729 税込802
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。毛材のPBTは耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。注射器容量に合わせ、ラインナップを揃えました。
毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)120 毛色 芯材SUS304 適合器具注射器
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛 寸法A(mm)12 タイプ竹楊子 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。 ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。 粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) ブラック 吐出量1cc 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レギュレーター ガラスレンズ製 スプレーガン用 モノタロウ 動画あり
スプレーガンを持ちながら、手元で空気圧を調整できるレギュレーターです。 レンズがガラス製なので、溶剤で曇りにくくなっております。
用途レギュレーターとして。 材質(本体)ポリアセタール、(ゲージ)スチール、(レンズ)ガラス、(ネジ)スチール、(調整ノブ)ポリエステル樹脂 ねじ径G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa)0.05~0.8 使用流体空気
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

パターン開き(mm)【最大】90 トラスコ品番732-1198 質量(g)20 粒径(μm)23 噴出量(mL/min)【液体】0~200 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

パターン開き(mm)【最大】200 トラスコ品番732-1147 質量(g)20 粒径(μm)12 噴出量(mL/min)【液体】0~100 取付口【エア・液体】Rp1/8 ノズル径(Φmm)1
1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷

模型用ラッカー系塗料の薄め用としてはもちろん、プラスチックを侵しにくいので模型に着いた塗料のふき取りから、塗装用具や筆の洗浄などにも幅広く使えます。 さらにサーフェイサー(40mlビン入り)を薄めて、エアブラシ塗装することも可能です。また、タミヤ光硬化パテの硬化するときに生じるベタつきのふき取りにも使えます。
用途塗装用 主な用途プラスチック 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
669 税込736
欠品中

金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン 適合材金属面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エアーゾールタイプのため、効率よく狙ったところを洗浄できます。 水性塗料と溶剤塗料、両方に使用できます。 金属スプレーガン・メタルカップから樹脂カップまで幅広い素材へ使用可能です。
用途スプレーガンの洗浄に。 塗布方法エアゾール 容量(mL)426 トラスコ品番256-8741 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量424mL 危険物の性状水溶性
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6753 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)105 ブラック 容量(mL)500 高さ(mm)205 奥行(mm)105 吐出量1cc 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
1セット(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途理化学用試験管などの洗浄に 適合器具試験管 全長(mm)220 毛丈(mm)40 質量(g)6 毛幅(mm)50
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どこにでも置いてエアブラシを差し込むだけ! 作業中のエアブラシの休憩場所になります。卓上型で場所をとらないからエアブラシの長時間の保管にも最適! 溶剤に強い材質だから絵の具がこぼれても安心です。
材質MBS 質量(g)37 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×100×70
1本
919 税込1,011
4日以内出荷

アストロプロダクツパーツクリーニングブラシ
部品洗浄ブラシの2本セットです。丈夫なナイロン毛先なので、汚れを綺麗に落とすことができます。ブラシは、溶剤による影響を受けにくいナイロン製です。
トラスコ品番254-8981 材質ブラシ:PVCナイロン、グリップ:プラスチック 全長(mm)260 毛丈(mm)66
1組
499 税込549
当日出荷

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
ノズル口径(Φmm)0.6 空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 塗料噴出量(mL/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 最大有効パターン(mm)190 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

明治機械製作所自動スプレーガン
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345 本体質量(g)206 吹付空気圧力(MPa)0.18 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
1丁
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5個セットのお買い得品です。水から消毒液まで幅広く使用できるエコノミータイプのスプレーです。ノズルを回せばジェットから拡散、霧まで対応しています。粘度のある液体、溶剤は使用不可です。
トラスコ品番450-6747 材質主要部:ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE) 幅(mm)115 ブラック 容量(mL)1000 高さ(mm)250 奥行(mm)110 吐出量1cc 吐出量(mL)1 危険物の類別非危険物
1セット(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷

耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。塗料、錆などを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)180 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)カーボンスチール 接続ねじ3/4”メス 行数6行×19列 線径(mm)0.35 ブラシ寸法(mm)177×57
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

耐薬品性、耐溶剤性。ソフトグリップハンドル。ハード仕上げから錆、塗料、汚れ、スケールなどを簡単に取り除きます。激しいスクラブ動作に耐える頑丈なブラシです。
全長(mm)180 毛丈(mm)30 材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ3/4”メス 行数6行×19列 線径(mm)0.35 ブラシ寸法(mm)177×57
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

RS Pro スプレーガン. メーカー独自の RS Pro ブランドの高品質エアスプレーガンです。人間工学に基づいたコンパクトで使いやすく軽量です。RS Pro スプレーガンは、 50 psi の空気圧を使用して、 240 mm までの距離のクイックリリースコンテナから塗料を吹き付けることができます。 ダストフリーの凸型エアキャップ設計により、ノズルの塗装を形成しないため、コストのかかるメンテナンス時間を短縮できます。スプレーガンはまた、最適な効率が得られるファンパターンを利用して、空気の消費量と塗装材料を節約することもできます。 このスプレーガンは総金属構造で、簡単に剥がせてクリーニングできます。 一般的な用途や産業用途でのスプレー塗装に最適です。. 特長と利点. 1/4 インチ BSP 接続. 2 mm ノズル. 迅速に塗布可能. 卓越した噴霧化と仕上げ. ほとんどの溶剤ベース及び水性物質に対応しています. 工業規格に準拠して製造されています. 金属構造
仕様コンテナ能力 = 1Lチップサイズ = 2 mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ重さ = 970g
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

押しボタンに「くぼみ」があるから指が疲れにくい。防錆力が高く、耐摩耗性に優れた、クロームメッキボディ!溶剤に強い、フッ素樹脂(PTFE)製オーリング!模型塗装、ボディアートにおすすめの0.3mm口径!
取付ねじS1/8 カップ容量(mL)7 ノズル口径(Φmm)0.3
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コンテナ能力 = 0.6L。エアインレット(BSP) = 1/4インチ。。RS Pro 1/4 インチ BSP HVLP スプレーガン、 3 バールRS Pro 業務用重力式高圧( HVLP )スプレーガンは、ヘビーデューティな産業用途に最適です。ステンレススチール製の液体ノズルとニードルを備えており、水性塗料と溶剤ベースの塗料の両方に対応しています。0.6 リットルナイロン製コンテナには、液だれ防止リッド LID と M16 x 1.5 mm 液体インレットが付属しています。 軽量のガンの重量はわずか 604 g なので、疲労を伴わずに長時間簡単に使用できます。1.4 mm スプレーノズルを備えており、高精度の性能を発揮します。1/4 インチのねじ式エアインレットは標準のコネクタに対応しているため、ノズルは市販のホースアセンブリと互換性があります。 15 → 43 psi ( 1 → 3 bar )の作動圧力で動作したノズルの空気消費量は 380 リットル / 分( 6.7 立方フィート / 分)です。これにより、約 150 ml/min の物質の流量がわかります。このスプレーガンは、作業場や製造状況で使用されています。特長と利点.高圧低圧( HVLP )スプレーガン . 15 ~ 43 psi/1 ~ 3 の作動圧 棒 .最大作動圧力は 3 バールです .空気消費量は 380 リットル /6.7 立方フィート 1 分あたり .マテリアルフローは 150 ml/ 分 .ねじ込み式 1/4 インチ BSP ( 英国規格パイプ ) 接続 . 1.4 mm スプレーノズル .重量: 604 g .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

容量(L)4 トラスコ品番731-6844 質量(kg)2.8 奥行(mm)228 全幅(mm)228 全高(mm)352 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
88,980 税込97,878
翌々日出荷

容量(L)39 トラスコ品番731-6810 質量(kg)8.1 奥行(mm)315 全幅(mm)315 全高(mm)750 取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
189,800 税込208,780
翌々日出荷

本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5 カップ容量(mL)15
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更したことで平滑面が向上し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。さらに微細な調整を可能にするため、塗料調節ツマミの形状と大きさを変更しました。 ●Atom専用高微粒化多孔空気キャップが、HVLP(ハイボリュームロープレッシャー)ガンではできない低い入力圧での高微粒化を実現します。 ●メタリックの並びがよく、ボカシ塗装が効率的におこなえるだけでなく、ボカシ際の黒ずみやザラツキなどのトラブルを抑えるので、作業効率が飛躍的に向上します。 ●扱いやすいアルミ合金製の調節ネジは、全閉時に刻印が真上になるよう設計され、作業時のストレスを軽減します。 ●ガン接液部(塗料回路)はステンレス製。水性、溶剤系の塗料を選ばず使用できます。
質量(g)370(スプレーガン) 空気使用量(L/min)220 塗料噴出量(mL/min)110 吹付空気圧力(MPa)0.2 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 パタン開き(mm)180 取付ネジ径G1/4(塗料ニップル)
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)