耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質18-8ステンレス
上径(Φmm)155
高さ(mm)108
下径(Φmm)26
TKG品番9-0507-0301
TKG品番(2017)6-0454-0401
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
ロートより漏れる悪臭を減少します。
液体を流し込むと蓋が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。
アズワン品番1-4231-01
材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)
適合内径(Φmm)(タンク口内径)50
球径(Φmm)30
ロート上部内径(Φmm)Φ120
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
足部分が二重になっており、一斗缶の口(40mmΦ)にぴったりはまるロートです。 空気が抜ける仕組みになっており、スムーズに液体を注ぐことができます。
材質PE
口径(Φmm)215
足径(Φmm)(足口)31、(足下)23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質18-8ステンレス
外寸(mm)240×240×H170
パイプ径(Φmm)30
パイプ長(mm)77
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
直径(Φmm)380
1枚
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質18-8ステンレス
容量(L)4
トラスコ品番731-6836
質量(kg)2.85
奥行(mm)228
全幅(mm)228
全高(mm)352
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
容量(L)10
トラスコ品番731-6623
質量(kg)3.45
奥行(mm)228
全幅(mm)228
全高(mm)495
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
容量(L)39
トラスコ品番731-6763
質量(kg)8.15
奥行(mm)315
全幅(mm)315
全高(mm)750
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
容量(L)18
トラスコ品番731-6691
質量(kg)4.15
奥行(mm)228
全幅(mm)228
全高(mm)680
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
容量(L)10
トラスコ品番731-6658
質量(kg)3.6
奥行(mm)228
全幅(mm)228
全高(mm)495
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
材質PE(ポリエチレン)
容量(L)39
トラスコ品番731-6798
質量(kg)8.55
奥行(mm)315
全幅(mm)315
全高(mm)750
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
容量(L)18
トラスコ品番731-6721
質量(kg)4.3
奥行(mm)228
全幅(mm)228
全高(mm)680
取付口(エア・液体)Rc1/4
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。
腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
水と有機溶剤の分離を目的とし、強いはっ水性を持つ濾紙です。
水相は保持し、有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に代わり、液相を分離できる濾紙です。
分析用濾紙と同じ方法で、円錐型漏斗に濾紙を置き、混合した二相の液を直接注ぎ込めば、簡単に分液が行なえます。
従来の分液漏斗に比べ、抽出に要する時間は短く、いままで分液漏斗では困難であった固形物の濾別も行なうことができます。
水よりも重い有機溶剤にも、使用可能です。
両相を攪拌混合し、漏斗にセットした濾紙に注ぎ込むことで、分離できます。分液漏斗のように、両相が二層に分かれるまで、持つ必要はありません。
厚さ(mm)0.26
pH0~12
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)120
保留粒子径(μm)5
二方コック・分液ロート用コック。
耐熱性にすぐれています。
酸・アルカリ・有機溶剤の影響を受けにくいです。
材質PTFE
水と二層に分かれる有機溶剤の分液を目的とし、強い撥水性を持つろ紙です。水相は保持し有機溶剤は通過するので、従来使用されている分液漏斗に替わり、液相を分液できます。両相を撹拌混合し、漏斗にセットしたろ紙に注ぐことで分液できるので、分液漏斗のように両相が二層に分かれるまで待つ必要がありません。
厚さ(mm)0.26
質量(g)120/m2
入数(枚)100
ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
材質不織布のポリエステル繊維
厚さ(mm)25
サイズ(mm)558×558
危険物の類別非危険物
1枚
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
材質18-8ステンレス
口径(Φmm)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×210×210
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
仕様●カラー:オレンジ●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14
アズワン品番65-9080-12
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
仕様●カラー:グリーン●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14
アズワン品番65-9080-08
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
仕様●カラー:ブルー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14
アズワン品番65-9079-70
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
仕様●カラー:イエロー●包装:100枚●使用期限:2年●製造日数:14
アズワン品番65-9079-60
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です。▼長時間、溶剤に漬けておいてもフロストが剥がれません。2)書き易い。▼きめの細かいフロストの為、筆記具を選ばずにきれいな文字が書けます。3)見易い。▼フロスト面が不透明なので、黒い実験台の上でも文字の判読に苦労し
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:ピンク●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:20mm●包装:100枚●使用期限:2年
アズワン品番65-9079-66
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
PTEE濾紙は、純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする、柔軟性・弾力性に富んだシート状フィルターです。
-120℃~260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレープ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。
酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。
疎水性(水をはじく性能)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。
フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。
濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。
摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ、容易に回収できます。
用途大気中に浮遊する粒子状物質の濃度測定、組成分析(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)。硫酸ミストの存在するガス中のダスト濃度測定。酸、アルカリ、有機溶剤の濾過、および半導体向け特殊薬品の濾過。PTFEタイプメンブレンフィルターのプレフィルター。油・有機溶剤と水の分離濾過
電気メッキの隔膜。エアベントフィルター。濾過残渣の回収
厚さ(mm)0.54
質量(g/m2)500
空隙率(%)54
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP)
保留粒子径(μm)2
圧力損失(kPa)1.6
はっ水度(kPa)>14.7
武藤のスライドグラスは褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ない日本板硝子(株)製フロート板ガラスを切断加工してあります。さらに超音波洗浄し、ホコリをさける為クリーンルーム内にて、検査・包装していますので、安心して御使用いただけます。1)耐溶剤性です<
仕様●洗浄:〇●縁磨:〇●カラー:ホワイト●長さ×幅×厚さ:76×26×1.0mm●フロスト幅:25mm●包装:100枚●使用期限:2年
アズワン品番65-9079-57
1個(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ