27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒、電気は不要です。圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 チューブを体に巻きつけて使用します。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症対予防。 トラスコ品番337-1468 質量(g)490 能力冷却能力/9840J/min(入気圧力0.5Mpa・入気温35℃時) 温度(℃)(冷風)5 風量(L/min)(冷風)250
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

使用流体空気 使用圧力(MPa)0.2~0.5 接続口径R1/4(PT1/4) 仕様ニップル付 トラスコ品番220-4029 質量(g)78
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

冷媒は不要で圧縮空気のみで冷却します。 流量調節可能です。 CS-7と組み合わせて使用します。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7566 質量(g)420 材質(ノズル)ナイロン 適合ホース内径(Φmm)8 冷却能力10.7kJ/min(入気圧力0.5MPa・入気温度35℃時) 冷風量(L/min)250 冷風温度(℃)5
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで超低温空気が発生します。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 冷気風量および冷気温度はフリーに調整できます。
用途金属切削時の刃物冷却に。 各種電子機器(制御盤等)の冷却に。 ヒートシールの冷却に。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

重松製作所冷却服CS-7
ベストタイプの冷却服です。 VT-7K2と組み合わせて使用します。 胴回りを130cmまで調節可能、体形に合わせて調節できます。 内側に多数の冷気孔があり、冷風を噴出させます。
用途鉄鋼・窯業などの温熱作業、熱中症予防 トラスコ品番816-7565 材質布地:エチレン酢酸ビニル 質量(g)350
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


圧縮空気を供給するだけで、入気温度より最大-60℃の冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。コンパクトです。 圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます。
用途はんだの急速冷却に、制御ボックスの冷却に、プラスチック加工時の冷却に、ミシン針の冷却に、電線切断時の硬度強化に、監視カメラの曇り止めに、スポット溶接後の冷却に 仕様圧縮空気供給口:Rc1/2 トラスコ品番497-5014 全長(mm)396 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3~0.7 温度(℃)(最大降下)-60 空気消費量(L/min)900 吐出口Rc1/2 適合流体圧縮空気(エア)
1本
119,800 税込131,780
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

6mm径x4本と8mm径x4本の計8本のリバースド グラビティ・ヒートパイプと高性能FDBファンを搭載したウルトラハイエンドサイドフロー型CPUクーラーです。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく、フィンの表面積を増やすことで放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 実際のコンピュータケースでの使用に最適化されたヒートパイプを採用しました。 最大限の冷却性能を実現するために、全てのフィンスタックを溶接してあります。 フロントファンの高さが調整が可能で、メモリとの干渉を回避します。 トップカバーのトライフォース部分とCPSロゴが、ARGBライティングによりさりげなく発光します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証付きです。
寸法(mm)ファン(フロント):150×120×厚さ25、ファン(ミドル):140×140×厚さ30 質量(g)1860(付属ファン含む) 電流(A)0.2 電圧(V)12 DC 消費電力(W)2.4 回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10% ベアリングFDB(フロント/ミドル共通) 最大静圧(mmH2O)3.2 接続PWM 4ピン(フロント/ミドル共通) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×161×165(付属ファン含む) 騒音レベル(dB(A))ノイズ(最大):32 パイプ数搭載ヒートパイプ:6mm径×4本/8mm径×4本 風量(m3/h)86.73CFM、147.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:400~1500±10%
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 使用圧力(MPa)0.2~0.7 適合流体圧縮空気(エア)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671 質量(g)15 有効断面積(mm2)30 口径R3/8
1個
949 税込1,044
当日出荷

圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。
用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。 適合流体圧縮空気(エア) 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1個
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷

ダイキン工業オイルクーラー
少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません) トラスコ品番364-9245 全長(mm)1099 質量(kg)56 最大流量(L/min)500 全高(mm)236 伝熱面積(m2)6.3
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

AS-60 スタッド溶接機 ミニスポッター ヒラネ 動画あり
溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる。エアークーリング絞り(PAT)対応機種
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)25 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:280×180×300 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)5 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.43MB) 最大出力電流(A)2200
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

AS-80 スタッド溶接機 オートスポッター ヒラネ 動画あり
引き出し鈑金から絞り作業まで、用途広がるスタッド溶接機。溶接時間が短く、ヒズミが少ない。ワッシャー溶接、ワイヤー溶接ができる。ローラー絞り、点絞りができる(オプション)。エアークーリング絞り(PAT)対応機種。移動が楽なハンドル付き
付属品ワッシャー、銅しぼり、カーボン棒、ワッシャー治具 質量(kg)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:850×370×330 定格容量1.4KVA(50%使用時) 入力最大:12.5KVA(30Aブレーカー使用時の範囲内) 使用率(%)6 電源電圧(V)200 ケーブル1次側入力:2SQ 3芯 6m、2次側入力:38SQ + 側 - 側 危険物の類別非危険物 関連資料(0.46MB) 最大出力電流(A)2000
1台
229,800 税込252,780
10日以内出荷

少ない水量で大きい冷却能力を有する(水冷式)油冷却装置です。清水・工事用水用です。(海水は使用できません)フィンの熱を確実に伝えるロウ付です。ねじ巻状フィンが油をかくはんします。据え付け360°自由自在です。脚がそのまま溶接できます。
用途清水・工事用水用です。(海水は使用できません)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質金属 適合流体圧縮空気(エア) 仕様コンプレッサーエア
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

熱中症対策として、保冷剤を入れるポケットを付けたベストです。 かさばらず重ねて着用しても違和感がありません。 冬場はカイロ入れとしても使えます。 ポケットは胸部と背中にそれぞれ2箇所、計4箇所付いています。
仕様ウエスト調整機能付 材質ポリエステル サイズフリー RoHS指令(10物質対応)対応 ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:130×180
1着
1,498 税込1,648
当日出荷



小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)