59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式楕円形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
989 税込1,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式二等辺三角形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メグロ化学スポットクール
ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。 危険物の類別非危険物
1本(1.2kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

断熱効果の高い有機、無機物を特殊製法により、混練したもので、作業性の高いクリーム状です。断熱部に塗るだけで内部温度を急速に吸収、発散させます。200℃~170℃の高温でも、表面0.5~1mmを除き大部分は回収でき、再利用できます。完全中性で、人体に無害の水溶性で、高熱による酸化、有毒ガス発生等の心配は全くありません。
用途溶接、溶断、ロー付、ハンダ付の熱によるひずみ防止、変色、酸化防止、部品の保護。電気溶接の際、スパッター付着防止。塗装製品、メッキ製品、ガラス、セラミック、木製品、繊維、半導体、等熱に弱い全ての部品を保護。金属の局部焼入または硬度保持。精密配管装置の熱交換器等の修理、改造。ゴム、プラスチック、塩ビ等のライニング加工製品。異質の金属溶接の作業時間短縮。 主成分二酸化ケイ素 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.2kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品、溶接の歪み防止に セット内容メインポンプセット、ワークピストンセット、エクステンションチューブ、コネクターパーツ、ラバーサドル、ラウンドサドル、シャープサドル、オープンクランプ、クロスサドル、オフセットサドルセット、スクエアサドル 材質特殊工具鋼 質量(kg)38.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×450×215 油圧ポンプ能力(kN)100/10.0
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り) 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
材質 表面処理錆止め塗装 型式丸形 板厚t(mm)6
1袋(2個)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

自動車のボディ、フレーム等板金作業に最適。 押す・広げる・曲げる・伸ばす等の、修正作業に最適。
材質スチール
1セット
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡単にブローホールを防ぎ光沢のある美しいビードが生まれます。 クロカワ、サビに最適です。 アルゴンアーク溶接において、クロカワや錆びた軟鋼板等を溶接する場合に酸化鉄と鋼中の炭素との反応によりビード中に気孔(ブローホール)が発生し、不完全な溶接結果となることが多々あります。これを防ぐために、ネルタックスを使用しますと簡単にブローホールのない健全な光沢のある溶接部が得られます。
使用方法ネルタックスをネルタ液で溶いてできた溶剤を溶接部にハケ等で塗布して下さい。TIGスポット溶接の場合、トーチの火口のあたる表面を塗布して下さい。塗布した溶剤が完全に乾燥するのを待って溶接開始して下さい。溶剤が分離することのないよう、よく攪拌してご使用下さい。 種別軟鋼TIG溶接剤 危険物の類別非危険物
1個(2kg)
6,498 税込7,148
当日出荷

高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
本体質量(kg)約49 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む) 入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA 容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305 使用率(%)50
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。 材質ステンレス 表面処理生地
1箱(100個)ほか
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型 定格電圧(V)溶接電源:26.8、交流電源:100 定格電流(A)溶接電源:170 定格出力(kW)溶接電源:4.56 燃料消費量(L/h)2.13 溶接電流(A)30~190 騒音値(dB)88(音響パワーレベルLWA) 全長×全幅W×全高(mm)730×555×660 乾燥質量(kg)105 [整備質量118] 燃料タンク容量(L)15 バッテリーエンジン:YTX12-BS×1(12V-10Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)Φ2.0~4.0 エンジンタイプ空冷4サイクルOHV エンジン形式ヤマハ MZ360 始動方式エンジン:セル式リコイル付 排気量(L)エンジン:0.358 定格使用率(%)溶接電源:50 定格出力(kVA)交流電源:3.5 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続7.3/3600 騒音値(dB(A)/7m)63(平均値) エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
689,800 税込758,780
4日以内出荷

自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型 定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100 定格電流(A)溶接電源:140 定格出力(kW)溶接電源:3.58 燃料消費量(L/h)1.59 溶接電流(A)30~155 騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA) 全長×全幅W×全高(mm)687×494×630 乾燥質量(kg)87 [整備質量95] 燃料タンク容量(L)10 バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR) 適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2 エンジンタイプ空冷4サイクルOHV エンジン形式ヤマハ MZ300 始動方式エンジン:セル式リコイル付 排気量(L)エンジン:0.296 定格使用率(%)溶接電源:50 定格出力(kVA)交流電源:3.0 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600 騒音値(dB(A)/7m)60(平均値) エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
509,800 税込560,780
4日以内出荷

マグナアロイアンドリサーチ熱放散性断熱ペーストマグナ 904 450GM jAR
熱放散性断熱ペーストMAGNA 904 450gm jar
容器仕様ポリ容器 形態ペースト状 危険物の類別非危険物 材質規格ベンナイト
1缶(0.45kg)
7,898 税込8,688
当日出荷

日本エア・リキードウェルディングトビノ
銅、亜鉛、錫、その他有効成分を特殊配合した黄銅の芯線に、独特の溶接剤を被服した被服黄銅ろう付棒で、鉄、銅、黄銅、青銅等の同種または異種のろう付および溶接に使用されます。ろう付の際、溶金の流動性が良く、ブローホールや巣などの欠陥もなく、軟鋼程度の抗張力と伸びが得られます。また、作業温度が低いので、地金の質を損なうことなく、歪みのでることもほとんどありません。
用途冷凍装置、エアコン、ガス風呂、ラジェータ。レールボンド、カゴ型モータ、電気炉。銅、黄銅、特殊鋼、亜鉛メッキ鉄板等の異種金属製品のくみたて。厚板への薄物の取付。工作機械の台枠、エンジン、プーリー等の鋳鉄製品の補修。スクリュー、軸受メタル等の補修溶接。 長さ(mm)1000 硬度90~95Hv 引張強度363~412N/mm2 伸び(%)28~33 衝撃値(J/cm2)59~88
1パック(5kg)
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途キーホール溶接により、高速溶接かつ高品質な溶接を実現。パルス周波数やパルス機を自在に変更でき、歪みや溶け落ちを防止する充実のパルス機能。トーチおよび消耗部品の焼損を防ぐトーチ認識機能。トーチは、電極の消耗を抑え長時間出力を安定させる二重ノズル方式と、大電流に適応しながら小型化が可能な一重ノズル方式をラインアップ 定格使用率(%)100 仕様(アップスロープ時間)0~10秒、(ダウンスロープ時間)0~10秒、(スポット時間)0.01~10秒、(溶接条件メモリ数)100 付属品電源:WB-F300P/アングルトーチ:PTW-2002/ガスホース:BKHGGF-0705/水ホース:BKWCF-0905/エアホース:BKACF-0805/Arガス流量調整器:V-F22AR/Ar+H2ガス流量調整器:FR-2LL/エアユニット:K-5972/150A、200A用母材側ケーブル:BKPTF-6005 質量(kg)86 定格電流(A)300 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200/220 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×710×820 定格入力(kVA)16.3(14.4kW) 流量(L/min)(プラズマガス)0.10~5.00(at0.2Mpa)、(シールドガス)0.5~25.0(at0.2Mpa) 相数三相 パルス発生 周波数0.1~999Hz パルス幅5~95% 出力電流範囲(A)0.5~300 最高無負荷電圧(V)164/178
1セット
3,498,000 税込3,847,800
翌々日出荷

常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。 シルバー
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 空冷仕様 ダイヘン 動画あり
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)23 定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180) 相数三相/単相 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2) 最高無負荷電圧(V)63/69 スタート方式高周波スタート/タッチスタート 定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様 ダイヘン 動画あり
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
仕様●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100 質量(kg)(溶接電源)23 定格出力電流(A)三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180) 相数三相/単相 定格使用率(%)40 定格負荷電圧(V)三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2) 最高無負荷電圧(V)63/69 スタート方式高周波スタート/タッチスタート 定格出力電圧(V)200/220(50/60Hz共用)
1セット
899,800 税込989,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェル状冷却剤。 スプレーするだけで、ろう付作業時にパイプ等から伝わる熱ダメージや、周囲の部材等をバーナーの炎から守ります。 また、連結されている部材等のガスケットやゴムパッキンへのダメージも軽減させます。 無毒、無香性。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化収縮による下地鋼板の反りが極めて小さい超低収縮タイプで、パテ付け直後に加熱即硬化できる板金用カーボン強化ポリエステルパテ。 硬化収縮が極めて少ないので、パテ歪みの出やすい薄い鋼板にも厚付けができます。 パテ付け直後に加熱即硬化(60℃、5分)でき、作業時間が大幅に短縮できます。常温での速乾性、初期密着性にも優れています。 へら付け性に優れており、大面積や複雑なダメージも簡単に補修できます。 防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ板から通常鋼板まで多くの下地に使用できます。
用途自動車、大型車輌、特殊車輌等の外板に使用されている防錆鋼板やアルミ合金等の短時間補修。 スポット溶接部、ステップ部やトラック荷台等の凹凸があり板金が困難な箇所の補修。 適合硬化剤(Y-10) 種別カーボンファイバー 灰色 番手P80~P120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率100:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(2.5kg)
6,798 税込7,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄やステンレスのTIG溶接では、直流TIGが多く使われております。直流TIG溶接のみに限れば、電極先端の耐消耗性に優れている。トリウム入りタングステンが最適です。特にアーク溶接の集中性・安定性という点では、純タングステンやセリウム入りタングステンよりも優れており、歪みの少ない溶接に適しております。
用途TIG溶接用タングステン電極棒です。主に鉄やステンレスに使用します。直流、交流の両方に。 タイプトリウム 棒長(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三協リールグリスリール M-series
エコ商品
グリスを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15 ブラック 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)22.6 材質(ホース)合成ゴム 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)35 ホース内径(Φmm)9.5 保証期間1年 ホース外径(Φmm)17.7 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

三協リールオイルリール M-series
エコ商品
モーターオイルを供給するリール。 堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズ。 負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。 ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。 ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。 強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。 環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】10 ブラック 本体寸法(mm)502×471×226 本体質量(kg)17.2 材質(ホース)合成ゴム 先端形状ユニオンG3/8 メスシート 最高圧力(MPa)7 ホース内径(Φmm)9.5 保証期間1年 ホース外径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 ロック機構ラチェット式
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ニューレジストンPホイル
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ワンタッチPホイルの姉妹品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
1箱(10枚)
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 ねじピッチ1.5 ねじ径M10 ねじ径(mm)10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1箱(10枚)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)65 段数7段 キャスター(mm)125×32 キャスター径(Φmm)125 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段 引出し浅型5段、深型2段
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業 外径(Φmm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 砥粒GZ 穴径(Φmm)15 ねじ径M10 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
1箱(10枚)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
30,980 税込34,078
6日以内出荷

切れ味と寿命を重視した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルトカッター用で、アスファルト舗装専用刃となります。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。コンクリート切断は不向きですので、ご注意ください。
用途アスファルト舗装切断。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)350 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)52 キャスター(mm)100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×3段、576×380×154×2段
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。 質量(kg)45 キャスター(mm)100×32 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75×2段、576×380×154×1段、603×404×234(ドア)
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール ウェーブレーザー高級品
国内市場初!波型チップをレーザー溶接!。硬質コンクリートでの切れ味はトップレベル。切断スピードが約30%アップ(メーカー従来品比)し、エンジンカッター、電動カッター共に鋭い切れ味。波型チップ形状によりスムーズな食いつきで、切断面の仕上がりが優れています。「焼入れ基板+レーザー溶接」により、切断面に合せ意する熱による基板の歪みや、チップの離脱を抑え、スムーズな切断作業を確保します。
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品(U字溝等)・石材等の切断に。
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3.2 外径(mm)300 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7.5
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

切れ味と寿命に配慮した、レーザー溶接の安心・安全のハイグレードタイプです。エンジン式アスファルト・コンクリートカッター用です。湿式タイプのブレードで、アスファルトもコンクリートも切断可能な兼用刃です。リピート率の高い納得の切れ味と寿命をお約束します。砕石による基盤の歪みを防止する、超硬チップを溶着しています。
用途アスファルト舗装・コンクリート切断等。 チップ厚さ(mm)3 外径(mm)460 穴径(mm)27 チップ高さ(mm)7
1個
50,980 税込56,078
6日以内出荷