48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番161-2068 幅(mm)100 厚さ(mm)12.7 質量(kg)1.1 高さ(mm)99.5 奥行(mm)36.5 穴数4
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

RV-360 回転式溶接作業台「レボ360」 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様クランプ2個付き 高さ(mm)680 本体質量(kg)22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8510 材質炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg)0.54 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番285-0052 種別組立式 材質(本体)スチール アジャスター調整範囲(mm)20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。 仕様完成品、定盤は別売 トラスコ品番467-0604 材質スチール 積載可能寸法(mm)定盤寸法/1200×900
1台
189,800 税込208,780
25日以内出荷

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)900 トラスコ品番458-8304 種別組立式 材質ステンレス(SUS304) 形状(枠)調整可 質量(kg)29 均等荷重(kg)300 材質(天板)ステンレス(SUS304) 均等耐荷重(kg)300 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75 天板形状平天板
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 種類シャコ万力 最大口開き(mm)60 アゴの深さ(mm)50 全長(mm)200 材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440) 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。 トラスコ品番818-8509 質量(kg)0.3 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種 トラスコ品番818-8513 材質アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg)0.48 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×22.6 直径×高さ(mm)40×22.6
1袋(4個)
5,798 税込6,378
当日出荷

ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などに オレンジ タイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式 ホース長さ(m)2 機能早送り装置なし アンカー穴(mm)Φ12 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質FC250 構造リブ構造品 熱処理焼鈍 塗装きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持する為のサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)51 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8531 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)320 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

重量作業台KWタイプ サカエ 動画あり
サカエ重量作業台KWタイプ
エコ商品
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。 本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に 天板厚さ(mm)38 グリーン購入法適合 アジャスター防振タイプ
1個ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0284 材質炭素鋼(SUM22L) 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm)6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付のクランプで、片手でスピーディーかつ簡単にワークの保持が可能です。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8529 材質炭素鋼(S45C、S55C) 全長(mm)226 質量(g)500 最大口開き(mm)83 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

溶接テーブル裏面から装着することで、当該テーブル穴をねじ穴として使用することができるアクセサリーです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番818-8525 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)520 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

プライヤーを差し込み、溶接テーブルなどに固定できます。
全長(mm)130 最大締圧力(kN)50 トラスコ品番835-8168 材質鋼(SS400) 質量(g)100 2018年トラスコ掲載ページ4 1748
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

高さ調整が可変式の差込式保持具です。溶接テーブル穴やDストップバー、ストレートエッジストップ等と組み合わせることで、ワークを任意の高さで保持するためのサポートを行います。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8530 材質炭素鋼(S45C) 質量(g)220 調整範囲(mm)51~70 直径(mm)44.5 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(2個)
22,980 税込25,278
翌日出荷

ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8524 材質本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg)1.04 クランプ範囲(mm)0~35 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

独特なフラットカーボンアース集電機構で、減速機がいたまず耐久性にすぐれています。 操作は各タイプとも手元操作の押釦スイッチにて簡単に運転できます。
セット内容本体、ペンダントスイッチ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(テーブル水平時)1000×1220×967
1セット
31,980 税込35,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Metrol(メトロール)コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]
エコ商品
コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。 付属品ナット2個 使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS303 寿命接点精度:1000万回 引張強度(N)30 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向) 曲半径R7 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.12MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 動作距離(mm)約0.3 取扱説明書(0.9MB) ケーブルタイプキャブタイヤ 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。
1個
229,800 税込252,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製のステンレスワゴンです。溶接仕上げの完成品です。便利な折りたたみテーブル付ステンレスワゴン
用途※天板フラット 2段 仕様上下段フラット その他補助テーブル付 材質ステンレス(SUS304) 段数2段 キャスター(mm)Φ50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(+300)×450×800
1台
31,980 税込35,178
16日以内出荷

溶接仕上げの完成品です。 音が静かなキャスターを使用しています。 スライドテーブル付。
仕様●材質:ステンレス●寸法:W500×D450×H1000mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●上段三方柵付●引出し付●スライドテーブル付●完成品●サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。 アズワン品番67-7083-70
1台
199,800 税込219,780
欠品中

ストア・エキスプレス強化型平台ワゴン
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。 また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。 使わない時はコンパクトに収納も可能。 W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。 移動の際にもぐらつきません。 重い商品のセールに最適!
ホワイト 寸法(cm)箱の深さ:10cm 高さ(cm)80 奥行き(cm)75 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径6.5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:M12
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 材質炭素鋼(SUM22L) 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!天ぷら等の受け皿に。溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス 質量(g)158 寸法(外径×高さ)(mm)226×32
1個
2,000 税込2,200
6日以内出荷

水・油切れが早い!アミ目を大きくすることで、サッと水・油が切れます。から揚げなども直接油切りに、そのままお皿にのせてテーブル上に。底が浮くことで余熱でベチャっとなりにくい!食パンも、カラッと焼き上がりをそのままに!溶接アミを使用し、スポンジが引っ掛かりにくく油汚れもスッキリ落ちます。野菜の水切りザルにも!
材質18-8ステンレス 質量(g)110 寸法(外径×高さ)(mm)196×32
1個
1,700 税込1,870
7日以内出荷

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)38.1 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8511 材質炭素鋼(SS400) 質量(kg)0.64 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

ストア・エキスプレス平台ワゴン
展示スペースに合わせて選べる4サイズ展開。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、側面は3面張りで中には収納棚が付いています。 また、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。 使わない時はコンパクトに収納も可能。 W150・W180cmタイプは、脚部3面フレームにクロスバー溶接を施し、脚部構造を大幅に強化。 移動の際にもぐらつきません。 重い商品のセールに最適!
ホワイト 耐荷重(kg)50 寸法(cm)箱の深さ:10cm 高さ(cm)80 奥行き(cm)75 脚の種類樹脂製単輪キャスター:直径5cm(ストッパー付き・無し×各2個)ボルト径:3/8w
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブロック(TBXV412)に併せて使用することで、高さを11.5mmかさ上げすることができます。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)27.5 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8515 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.36 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0285
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

28mmタイプのボールロックボルト(T65015)で厚みの足りないアクセサリー、ブラケット同士を連結させる際に使用します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)4 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8507 材質炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.1 2018年トラスコ掲載ページ7 0284
1セット(10個)
2,698 税込2,968
翌日出荷

カム構造により、ワークを確実に固定させるパッドです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)12.7 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8527 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)360 調整範囲(mm)14~24 直径(mm)38 2018年トラスコ掲載ページ7 0287
1セット(4個)
2,998 税込3,298
翌日出荷

高さ24mm~28mm調整可能です。アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実にロックされます。
用途各種溶接作業に。 適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 トラスコ品番161-1854 材質炭素鋼(SUM22L) 質量(kg)0.28 高さ(mm)24~28 六角レンチ(mm)6
1袋(4個)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

アングルブラケット等の穴に差し込むことで、当該アングルブラケットにマグネット機能を追加します。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm)25 仕様溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番818-8526 材質炭素鋼(SS400) 質量(g)120 直径(mm)25 2018年トラスコ掲載ページ7 0286
1セット(4個)
5,998 税込6,598
翌日出荷