596件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被覆剤中に約30%の鉄粉を含有したライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク性は抜群で、ビード伸びも良く、断続溶接、すみ肉溶接、タック溶接(仮付け)などに最適です。
用途薄・中板 高能率溶接用。軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 (棒端)赤色 JIS規格JIS Z3211D4303規格品
1箱(46本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。
用途車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接 JIS規格Z3211 D4303相当品 被覆系ライムチタニヤ系 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(2.5kg)ほか
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系ライムチタニヤ系 AWS規格A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格特許第1533782号 吸収量110J/エネルギー(一例) JIS規格JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%)32(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。
棒端色:銀灰色、二次着色:オレンジ色 吸収量110J/エネルギー(一例) 伸び(%)31(一例) 引張強力(N/mm2)460(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高度の溶接技術を有し、安定したアーク・スラグの流動性や再アーク性も良く高能率の溶接が期待できます。高度の溶接技術作業性を有しています。安定したアーク、スラグの流動性、最アーク性も良く、高能率の溶接が出来ます。コストパフォーマンスの高い溶接棒です。
用途軟鋼用アーク溶接棒。 仕様降伏点35kg/mm2以上・引張り強さ43kg/mm2以上 伸び(%)30以上
1箱(2kg)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格特許第1533782号 吸収量95J/エネルギー(一例) 伸び(%)30(一例) AWS規格AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2)450(一例) 降伏点(N/mm2)400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒端色:黄 備考認定:NK、ABS、NV JIS規格ES308-16 AWS規格E308-16該当
1箱(2kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニツコー熔材工業溶接棒
ライムチタニヤ系被覆材に鉄粉を添加して、再アークと作業の効率化を図ったものです。特にすみ肉溶接の場合、スラグのはく離性がよく、美しいビードの外観と抜群に優れた溶接使用ノビが得られ、他の追従を許しません。また高電流を使用することにより、作業効率の向上を図り経済的に使用できます。 特に立向下進溶接を行う場合は、高めの溶接電流を使用し、棒端を鋼板に溶接させるコンタクト溶接を行えば、溶接が容易で美しいビードが得られます。
用途車両、橋梁、軽量鉄骨、その他の一般の溶接 軟鋼用 棒端/オレンジ 被覆ライムチタニヤ系 JIS規格Z3211 E4303 種別被覆アーク溶接棒 タイプ軟鋼用・一般高能率用 伸び(%)32 被覆系ライムチタニヤ系 耐衝撃(耐久)衝撃値:114J 引張強力(N/mm2)466 降伏点(N/mm2)425 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒径1.6~5.0mmで立向下進溶接が可能な高酸化チタン系溶接棒です。アークは安定し、スパッタも少なく光沢あるビードが得られますので、立向下進溶接を主体とする薄板、軽構造物の溶接に最適です。立向下進溶接は、棒端を軽く母材に接触させ、ストレート運棒で行って下さい。溶接電流は下向姿勢の場合と同程度が適当です。
棒端色:黒色 伸び(%)23(一例) 引張強力(N/mm2)510(一例) 降伏点(N/mm2)450(一例) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下向および水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒で、アークは安定し、スパッタも少なく、スラグの剥離性が良好です。
用途薄板、軽構造物の溶接。低電圧溶接機用溶接棒(100V対応)。軟鋼を用いる一般機械、車輌、軽量鉄骨、軽構造物などの溶接。溶込みが浅く、光沢のある美しいビードが得られますので、薄鋼板の溶接に適しています。 仕様神鋼 B-33相当品 (棒端)白色 JIS規格JIS Z3211D4313規格品
1箱(5本)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ軟鋼用 JIS規格Z3211E4303 被覆系ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特に下向き及び水平すみ肉溶接において良好な作業性を有する高酸化チタン系溶接棒です。
用途軟鋼を用いる一般機械、車両、軽量鉄骨などの薄板・軽構造物の溶接および化粧盛り タイプ軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格Z3211 E4313 (旧Z3211 D4313) 被覆系高酸化チタン系
1箱(2kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

便利な溶接棒保温携帯用ケース入で、誰でも簡単に溶接でき、低電流でもスパッタの付着が少なく美しいビードが得られ、特に隅肉溶接のスラグの剥離性は良好で作業能率向上となる。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種配管工事、各種電気工事、自転車および自動車板金修理、フェンス、鉄柵、物干スタンド、各種機械修理、農機具修理など。 JIS規格JIS規格外 E4313(旧D4313)相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500g)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。
用途SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼)同士の溶接に タイプSUS304ステンレス 棒端色:黄色 備考船級認定:NK、ABS、DNV、GL AWS規格A5.4 E308-16該当 適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。
用途SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。 棒長(mm)1000 適合SUS304 材質ステンレス鋼 銀白色 JIS規格Z3321 YS308該当 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 識別色黄(端色)
1パック(1kg)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)
用途ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。
1箱(28本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッコー熔材工業製を小口販売に再梱包した商品です。 ニッケル心線を使用し、特殊なフラックスが被膜されていますので、他社製品よりも特に低電流で使用できます。
仕様アーク溶接棒 JIS規格Z3252 DFCNi 被覆系黒鉛系
1パック(5本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接のままで耐熱、耐食性に優れた溶着金属が得られます。また、合金量が多く、オーステナイトを主体とする安定した組織を示しますので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
用途22%Cr-12%Niステンレス鋼(SUS309Sなど)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。SUS304クラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼、低合金鋼に308系ステンレス鋼溶接金属などを肉盛する場合の下盛溶接。 適合SUS309・異母材用 棒端色:黒色、二次着色:白色 備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CCS JIS規格Z3221 ES309-16 吸収量62J/エネルギー(一例) 伸び(%)39(一例) AWS規格A5.4 E309-16 引張強力(N/mm2)590(一例) 降伏点(N/mm2)410(一例) 耐力(N/mm2)410(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量200J/エネルギー(溶接のまま、一例)220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%)33(溶接のまま、一例)34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2)550(溶接のまま、一例)500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2)480(溶接のまま、一例)410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 【二次着色】青白色【棒端】銀灰色
1箱
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼や低合金鋼の溶接に適しており、機器、車両の溶接に適しています。
用途溶接作業が容易で、ビード外観に優れています。 棒長(mm)1000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1箱(5kg)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ニッコー熔材工業製溶接棒を小口販売用に再梱包した商品です。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得て作業性にすぐれた溶接棒です。ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
適合SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 (旧Z3221 D308-16)
1パック(100g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格Z3251 DF2B-600-B
1箱(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
用途SUS309S、異材継手用 適合SUS309・異母材用 識別色端面/黒
1箱(2.5kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


490N/mm2級高張力鋼用の低水素系全姿勢用溶接棒です。 溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。 特に立向、上向姿勢も極めてやりやすく、伝統ある低水素系溶接棒の代表銘柄です。
用途造船、建築、橋梁、圧力容器などの重要構造物に用いられる490N/mm2級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)の溶接。 タイプ軟鋼・490N/mm2級高張力鋼全姿勢用 JIS規格Z3211 E4916U (旧Z3212 D5016) 被覆系低水素系 AWS規格A5.1 E7016該当
1箱(5kg×4箱)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 適合SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄
1箱(2.5kg)ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。 JIS規格Z3211 E6216-N1M1 U 棒端色:青白色、二次着色:黄色 備考船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR 吸収量150J/エネルギー[(-20℃)一例] 伸び(%)30(一例) 引張強力(N/mm2)650(一例) 耐力(N/mm2)550(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。 適合SUS309・異母材用 質量(g)500 JIS規格JIS Z 3211D309-16
1パック(20本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(1kg)ほか
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(200g)ほか
769 税込846
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適量のフェライトを含み、割れ感受性が低く、作業性も良好です。 NC-38Lは低Cであり、NC-38より耐粒界腐食性に優れます。
1箱(2kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)