33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用 材質ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
特価
8,590 税込9,449
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

接面用遮光プレート。 耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質ガラス 質量(g)34 規格JIS T8141 寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

岡田装飾金物D30吊ブラケットAタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
当日出荷

岡田装飾金物吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8336 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
当日出荷

八幡ねじアジャスター金具
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岡田装飾金物D40吊ブラケット Aタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

岡田装飾金物D40吊ブラケット Bタイプ
エコ商品
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。 適合D40 トラスコ品番327-8395 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)99 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

八幡ねじ2×4材用アジャスター
エコ商品
鉄製高ナットにプレートが溶接されています。テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に便利です。
用途テーブルや椅子の位置調整(アジャスター)に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

被覆アーク溶接・MAG溶接用にポリアミド(ナイロン)素材を使用した溶接フードと実用的な機能を追求した自動遮光液晶フィルターを組み合わせた経済的な遮光面です。 頭部周囲の大きさを調整するダイヤル式ヘッドバンド。 頭頂部までの長さを調整できるアーチストラップ。 手元の上下視野を調整できる9段階の角度調整機能。
種類自動溶接遮光面 仕様UV/IR保護:#12(永続) 質量(g)465 タイプ遮光スピード1/10000! 使用温度範囲(℃)-5~+55(保管時/-30~+70) 電源(V)リチウム3×2個(CR2032) 電池寿命(時間)約1500 遮光度#8~#12(可変) 戻り速度(秒)0.1~0.25(23℃時) 画面サイズ44mm×93mm 遮光速度(秒)1/10000(23℃時) 透視時遮光度#3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 16mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 16mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 12.7mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 12mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 12mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 12mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 9mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 9mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 8mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 8mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 8mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 8mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 6mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 6mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 6mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 6mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 6.4mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 6.4mmクランプ間隔 = 1mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 28mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 28mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 20mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 20mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 19mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 19mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 18mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 18mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 12mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 12mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 25mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 25mmクランプ間隔 = 1.5mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,098 税込4,508
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 22mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 22mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 18mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 18mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - シングル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 15mmチューブヘルドの数 = シングル最大チューブ外径 = 15mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

RS PROチューブクランプ - ダブル. RS PROチューブクランプは、ストレート / 曲げ、チューブ、ホースの固定を可能にするように設計されています。内径にリブを施したスクエア / オープン型で確実に固定し、防音性と振動吸収性を高レベルで実現します。標準的な力学的ストレスに最適です。公称力学的要件を満たす標準サイズのシングル又はツインチューブクランプが用意されています。. 特長と利点. リセット機能 高い伸張強度 優れた耐磨耗性 耐寒性 DIN 3015 動作温度範囲: -30℃→ 90℃ポリプロピレン製クランプボディ、スチール製溶接プレート、亜鉛めっきスチール製トッププレート、スチール製クランプねじ
仕様チューブ外径 = 15mmチューブヘルドの数 = ダブル最大チューブ外径 = 15mmクランプ間隔 = 1.2mボディ材質 = PP動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷

大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吉野スパイダーバッグ
エコ商品
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。 トラスコ品番364-6033 幅(mm)645 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)750 奥行(mm)645 規格A種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷