20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)ほか
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲+80℃未満 荷重方向ラジアル
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状フランジ付ブッシュ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレスサーメットMは、二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受です。無給油で使用できますが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮します。往復運動・断続運転・揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐磨耗性を発揮します。
種別サーメットM 使用温度範囲(℃)【無潤滑】-40~+200、【定期潤滑】-40~+150
1個
749 税込824
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 シリーズEシリーズ ベアリング圧入球面ベアリング 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

悪環境下での使用が可能です。金属ハウジングに対応しております
用途コンベア。包装機械。その他 セット内容イグボール 球面ベアリング 材質イグリデュールJ
1個
1,630 税込1,793
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。NU形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)自動調心ころ軸受
内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
シールド形状開放形 軌道輪形状自動調心ころ軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (274種類の商品があります)

NACHI(不二越)円筒ころ軸受
ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ころ軸受のうちで最も単純な構造の軸受で、内輪、外輪ところが線接触しているため、ラジアル負荷能力が大きく、高速回転にも適しています。N形はアキシアル荷重を受けられませんが、温度変化による軸の伸縮や、取付誤差による軸とハウジングの軸方向位置ずれなどによる無理な荷重の発生を避けることができます。内輪、外輪の両方につばまたはつば輪付き軸受は、アキシアル荷重も受けることができますが、すべりながら荷重を受けますので、大きなアキシアル荷重は受けられません。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)