21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油式球面滑り軸受GE□EC形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
GE-ESシリーズと主要寸法が同じで、国際性のある軸受です。 圧縮荷重に対するクリープ変形が少なく、耐摩耗性に優れたメンテナンスフリーの球面滑り軸受です。特に一定方向の荷重を負荷する場合に適します。
用途食品機械を始めとする油を嫌う分野や建設機械の給油不可欠な場所に。 型式GE-EC型 仕様1N≒0.102Kgf タイプGE-EC 仕上(外輪)特殊PTFEライナー,(内輪)クロムめっき シールの有無シールなし 角度α1(°)-
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)。耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃。PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260 許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2} 許容すべり速度(m/min)100 許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min} 荷重方向ラジアル
1個
47 税込52
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)


1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン) CADデータあり
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング 仕様1N≒0.102kgf 型式PB型 タイプ給油式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 潤滑方式無潤滑 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
1個
43 税込47
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
459 税込505
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

型式PB型 材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金 表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オイレス70Bドライメットブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
使用温度範囲(℃)-40~+120 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
1個
139 税込153
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 長さ公差(mm)0~-0.3 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
97 税込107
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

CCTYベアリングジャパン給油式球面すべり軸受 シール付き
エコ商品
型式GE-ES型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□E、ES形(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
内外輪とも高炭素クロム軸受鋼が使用され、滑り面はりん酸塩皮膜処理されたうえ、二硫化モリブデン(MoS2)の乾燥皮膜でおおわれているので、低トルクで作動し、耐磨耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適しています。
用途産業機械、建設機械など 材質(内輪・外輪)高炭素クロム軸受鋼(MoS2皮膜) タイプシールなし シールの有無シールなし
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受GE□ES-2RS形(シール付) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。特に交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式GE-ES型 材質/仕上高炭素クロム軸受鋼/りん酸塩皮膜処理(MoS2乾燥皮膜) タイプGE-ES-2RS シールの有無シール付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オイレス#80 ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑 種別#80ブッシュ 材質含油ポリアセタール樹脂 使用温度範囲(℃)-40~+80 硬さHRM72 破断伸度(%)60 比重1.39 融点(℃)165 曲げ強度(N/mm2)76.5 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179] 許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51] 線膨張係数(×10-5/℃)8~13 引張強度(N/mm2)51.0 曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000] 圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835] アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
1個
特価
51 税込56
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
409 税込450
5日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質ハウジング:イグミットG、球面ボール:イグリデュールW300 シリーズEシリーズ ベアリング圧入球面ベアリング 最大静圧縮荷重(N)ラジアル:、アキシアル:
1個
特価
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
1個
569 税込626
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械 材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤 使用温度範囲(℃)-200~280 許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下 許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下 耐圧力(MPa)圧縮時:304 熱伝導率(W/mk)42 摩擦係数(μ)0.03~0.2 異物の許容性 線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
1個
118 税込130
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)