パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
仕様含油メタル入
材質スチール
セット内容ASR-52×1個、滑車用ステー(GB-02)×1個、M0630W×1個、SN406×1個
1セット
¥958
税込¥1,054
3日以内出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
種類滑車
材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
Tスロットパイプを使用してスロット滑車を取付ける際に、向きを変えるためのパーツです。
表面三価クロムメッキ
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数1
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム
質量(g)135
表面三価クロムメッキ
耐摩耗性に優れた高荷重設計です。
外周部が鉄に比べ、騒音・振動吸収効果があります。
用途ガイドローラー、ドアー(吊戸)、滑車、ワイヤ使用のテンション。
材質[ベアリング]スチール,[外周部]ポリアセタール樹脂(POM),[ボルト部]スチール(三価メッキ処理)
使用温度範囲-20~80℃
精度等級JIS B 1514 0級
滑車のワイヤーガイドの位置はボルトを緩めると変更することができます。重量物仕様の場合はタッピングビス等で固定して使用してください。
材質スチール/ローラー:アルミニウム
質量(g)135
表面三価クロムメッキ
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
材質(本体)ステンレス
種類滑車
公差(mm)±2
車数2
外吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。
用途天然すだれの巻き上げに最適。
仕様長さ160cm迄のすだれに対応
トラスコ品番440-7644
材質(本体)ポリプロピレン、(滑車)ポリ汗タール、(ロープ)綿
全長(mm)190(コテ部)
設定温度(℃)230~450
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。
質量(g)23
トラスコ品番440-7652
材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
臀部の大臀筋・中臀筋にフェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をコラントッテ独自のN極S極交互配列で配置。
腰を面で捉える可動式X(クロス)構造とスムーズな調整を促す滑車式ベルトでしっかりと腰をサポート。ズレを抑える滑り止め付き。
材質【本体】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン、【プレート】ポリエチレン、【樹脂パーツ】POM
色ブラック
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AGBZX00073000
使用磁石フェライト永久磁石160ミリテスラ20個(10個×2枚の磁石シート)をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
関連キーワード