・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)約120(20℃)
液性水性
希釈剤水
使用後の手入方法水
危険物の類別非危険物
塗回数3
漆調の落ち着いた美しいつやのある仕上がりになります
水性なので臭いが少なく後片付けが簡単です。
乾燥が早いので短時間で簡単に仕上がります。
乾けば水に強い耐久性があります。
食品衛生法適合。はしや食器に塗っても安心です。
便利な塗料用カップ付。
用途木工作品、屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
乾燥時間(時間)約2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)約4(20℃)
主な用途屋内木部
危険物の類別非危険物
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.00015L
危険物の性状非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途屋内木部全般
使用場所屋内用
塗り面積(m2)0.8
主成分油性うるし
希釈剤カシューうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.08L
危険物の性状非水溶性
塗回数2
用途木工作品・什器・額縁など
乾燥時間(分)約120
塗り重ね可能時間(分)約240
危険物の類別非危険物
塗り面積(3回塗り)(m2)0.2
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.025L
危険物の性状非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。
ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。
彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。
アズワン品番64-8290-66
危険物の類別非危険物
1箱(200g)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状平
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途工芸用
毛色黒色
玉厚(mm)7
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。
漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。
カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。
乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。
肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。
刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り
仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】
配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)
鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H
塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
光沢【500μm(wet)】90以上500μm
乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5
危険物の性状非水溶性
木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。
適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。
カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ
仕様【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。
温度(℃)【乾燥】10、25、35
使用温度(℃)10以下
湿度(%RH)85以下
配合専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事
比重【塗料】1.62、【塗膜】2.56
引火点(℃)53
塗装ヘラ付け、ウェスによる拭取り等
発火点(℃)280
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
性状茶褐色粘稠体
加熱残分(%)75以上
工芸うるしやニスで仕上げた、木工作品の研磨仕上げに最適です。
やわらかい布や脱脂綿に少量取って表面を磨くことで、
僅かなハケ目や乾燥中に落ちた埃などを取り除くことができます。
用途塗装面の研磨仕上げに。
色白 極細目
主な用途木
アズワン品番64-8290-67
危険物の類別非危険物
特性研磨
1箱(60g)
¥829
税込¥912
当日出荷
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。
使用場所屋内用
乾燥時間(分)約20~30(20℃)
主な用途木
危険物の類別非危険物
臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。
乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。
食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。
(完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど)
乾燥時間(分)約90(20℃)
危険物の類別非危険物
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)22
毛厚(mm)8
形状立型
種類刷毛
材質(毛)黒豚、馬の天尾
主な用途塗装用
毛色黒色
日本が急速に工業化を成し遂げた要因の一つとして、近代以前から蓄積されてきた伝統産業の匠の技がありました。匠の技は日本のものづくりのバックボーンであり、現代の工業技術にも応用できるヒントを秘めています。第1章 竹・木材(3層構造の京弓の材料選び;足かけ3年経た竹が京弓に使われる ほか);第2章 繊維・紙(縄文時代から現代までつながる組紐の歴史;美しい光沢をもつ絹糸の仕組み ほか);第3章 塗料・接着剤(塗料にも接着剤にもなる漆;9000年に及ぶ漆の歴史は現在進行形 ほか);第4章 金属材料(旗頭は打たれて伸びる金属で表現する;旗頭の組立は熱せられた金属の伸びを抑えて接合 ほか);第5章 土・焼き物(京瓦の最高峰「本ウス」に使われる粘土と仕上げ方法;京瓦の表面の美しさは磨きによって得られる ほか)
分類専門
判型A5
ページ数135
著者名京都工芸繊維大学伝統みらい教育研究センタ-
初版年月2016/03/01
1冊
¥1,600
税込¥1,760
10日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2158-0601
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)1.114
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×265×65
耐熱温度(℃)60
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
においが少なく、安全で塗りやすい水性塗料です。乾くと硬い塗膜ができ、実用的なものにも使えます。
着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。
屋内で使用する木製家具や工作品に。
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
特性耐摩耗、耐久
希釈剤水(0~5%以内)
乾燥時間(時間)約1(20℃)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-0901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)332
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×80
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2155-1401
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×130×64
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2418-2901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)158
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)149×90
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2418-2801
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)158
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)149×90
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2418-2001
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)253
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)110×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2162-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×55
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2155-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×125×70
耐熱温度(℃)60
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2154-1301
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)97
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ130×35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2153-3901
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)98
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ100×60
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2144-3101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)60
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ95×25
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2143-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)380
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ160×90
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2009-1101
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
高さ(mm)15
質量(g)221
短辺(mm)239
長辺(mm)239
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-1987-1601
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)146
耐熱温度(℃)60
直径×高さ(mm)Φ108×83
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)60
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番9-2501-1501
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(g)889
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×386×230
耐熱温度(℃)60
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ