カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(11)
    • その他特殊用途(7)
    • 平筆(1)
    • ヘラ(1)
    • 目地/サッシュ刷毛(1)
  • 塗料(7)
    • ホビー用塗料(4)
    • 下地材/プライマー/シーラー(3)
  • 厨房用品(1)
    • ハケ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刷毛幅(mm)
サイズ(号)
2号・5号・6号・8号・10号・12号・15号・20号・25号・30号・35号・40号
玉厚(mm)
5・7・8・12・16・-
毛色
茶系・赤系・黒系
ブランド
大塚刷毛製造・好川産業・和信ペイント・カシュー・サンコー商会・ステップ・アトムハウスペイント・アチーヴ・セーラー万年筆・インダストリーコーワ・福井クラフト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「漆刷毛」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟みカシュー 平 黒毛 大塚刷毛製造挟みカシュー 平 黒毛大塚刷毛製造(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用形状種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用毛色黒色玉厚(mm)7
カシュー用刷毛 立型 好川産業カシュー用刷毛 立型好川産業(8件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌々日出荷
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り毛丈(mm)22毛厚(mm)8形状立型種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用毛色黒色
油性漆塗料 カシュー カシュー油性漆塗料 カシューカシュー(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(80mL)
当日出荷から4日以内出荷
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)主な用途屋内木部全般使用場所屋内用塗り面積(m2)0.8主成分油性うるし希釈剤カシューうすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.08L危険物の性状非水溶性塗回数2
カシュー刷毛 筋違 黒 大塚刷毛製造カシュー刷毛 筋違 黒大塚刷毛製造(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用毛色黒色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途工芸用
高級うるし サンコー商会高級うるしサンコー商会(9件のレビュー)
499税込549
1本(10g)
当日出荷から4日以内出荷
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00015L危険物の性状非水溶性
カシュー用 ステップカシュー用ステップ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
カシュー塗料に適した刷毛です
形状玉厚(mm)7種類刷毛材質(毛)シマ毛主な用途塗装用毛色茶色
カシュー用刷毛 筋違 好川産業カシュー用刷毛 筋違好川産業
949税込1,044
1本
翌々日出荷
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。 伝統工芸の必需品です。
用途曲面、平面、隅塗り形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)黒豚、馬の天尾主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
水性工芸うるし 匠 和信ペイント水性工芸うるし 匠和信ペイント(2件のレビュー)
899税込989
1個(45mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)成分合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤使用方法・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。乾燥時間(分)約120(20℃)液性水性希釈剤使用後の手入方法危険物の類別非危険物塗回数3
ミニ筆 平筆 大塚刷毛製造ミニ筆 平筆大塚刷毛製造(14件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
ホビー・塗装・タッチアップに便利なミニ筆
毛材馬毛
桧 ヘラ 大塚刷毛製造桧 ヘラ大塚刷毛製造(8件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最高級桧製、均一な柾目板を使用。しなやかで曲面にもよくなじみます。
用途建築・工業用
との粉 アトムハウスペイントとの粉アトムハウスペイント(5件のレビュー)
469税込516
1袋(200g)
当日出荷
超微粒子で細かな部分にもしっかりと入り込んで目止めします。
用途ニス仕上げの木工品の下地調整目止め用種別シリカ・アルミナ主な用途木工危険物の類別非危険物指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2
微粉末との粉 和信ペイント微粉末との粉和信ペイント(11件のレビュー)
629税込692
1箱(200g)
当日出荷
導管が目立つ素材の表面を、平滑にするために使います。
用途木部、木彫りの作品、木工作品などの目止め用。使用場所屋内用乾燥時間(分)約20~30(20℃)主な用途危険物の類別非危険物
小物ハケ(赤ナイロン毛) アチーヴ小物ハケ(赤ナイロン毛)アチーヴ
369税込406
1個
翌々日出荷
材質:毛/赤ナイロン ハンドル/竹柄
材質竹 PET全長(mm)153質量(g)6毛丈(mm)17TKG品番9-0782-0901TKG品番(2017)6-0694-0701
カシュー 自然乾燥 カシューカシュー 自然乾燥カシュー(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶(0.5kg)ほか
4日以内出荷から22日以内出荷
カシュー自然乾燥 NO.91 黒は、カシュー黒系の中で昔からある標準的な性能を保有する塗料です。 漆器工芸や趣味・玩具(ホビー)、襖縁・人形ケースなど幅広い分野で使用されています。 カシュー自然乾燥の標準的な黒色塗料であり、多くの用途に使用されています。 乾燥が速く、塗膜の枯れ切れ(内部硬化性)が良好です。 肉持ち感があり高光沢な塗膜となります。 刷毛塗り・スプレー塗装だけでなく、フローコーター塗装の適性もあります。
用途漆器・工芸・上塗り仕様チヂミ性:【20℃、120μm(wet)】合格、使用シンナー(標準設定):カシューNO.1300吹付用シンナー【スプレー塗装】、カシューNO.1500刷毛用シンナー【刷毛塗装】配合スプレー塗装、刷毛塗り、フローコーター塗装、【主剤/シンナー】=100/20~60、粘度20~35秒(NK-2カップ、20~50℃)鉛筆硬度【100μm(wet)、20℃】3日後B~HB、1ヵ月後3H~4H塗装スプレー、刷毛塗り、フローコーター塗装において100~150g/m2で塗装してください。塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢【500μm(wet)】90以上500μm乾燥時間【ドライングレコーダー20℃、76μm(wet)】夏型:指触3.0、硬化8.5、中間型:指触2.0、硬化6.0、冬型:指触1.5、硬化4.5危険物の性状非水溶性
超工作用ハケ ステップ超工作用ハケステップ
219税込241
1本
当日出荷から4日以内出荷
オール化繊なので、塗料の含みも良く塗りやすく、綺麗に塗れます。 狭い所や手の届きにくい所の塗装に最適です。
用途万能用形状毛材化繊適合塗料水性:○、油性(弱溶剤):○、油性(強溶剤):×主な用途万能用
古び粉 和信ペイント古び粉和信ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(200g)
当日出荷
彫刻のある作品を、古色をおびた優美な仕上げに。 ツヤのある仕上がりとはひと味違う、日本で古くから愛される「侘び寂び」を作品で表現できます。 彫り目部分のつやを抑え、アンティーク調に仕上げることができます。
用途工芸うるし等で塗った彫刻を施した作品を、アンティーク調に仕上げるときに。アズワン品番64-8290-66危険物の類別非危険物
うこんや 摺込 大塚刷毛製造うこんや 摺込大塚刷毛製造
999税込1,099
1本
3日以内出荷
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。種類刷毛
マルテー密閉容器 ブラシパッ君EX用フタ 大塚刷毛製造マルテー密閉容器 ブラシパッ君EX用フタ大塚刷毛製造(3件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合ブラシパッ君用RoHS指令(10物質対応)対応
うるしカシューハケ インダストリーコーワうるしカシューハケインダストリーコーワ
609税込670
1本
5日以内出荷
用途うるしカシュー用サイズ(号)10トラスコ品番806-6112種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途その他特殊用途RoHS指令(10物質対応)対応
高京型吸物椀 朱刷毛目吉野内朱 手塗漆、手描き蒔絵 木質 福井クラフト高京型吸物椀 朱刷毛目吉野内朱 手塗漆、手描き蒔絵 木質福井クラフト
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
食器の種類和食器材質木質色(柄)朱刷毛目吉野内朱直径×高さ(mm)110×108
伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆 セーラー万年筆伝統漆芸 彩雅(いろみやび) 清雅塗 万年筆セーラー万年筆
179,800税込197,780
1本
7日以内出荷
伝統漆芸 彩雅日本の伝統的な『彩』とおくゆかしい美しさ『雅』を色漆で表現した筆記具シリーズ創作加賀塗「清雅塗」清雅塗は、漆を刷毛で塗り表面を磨き上げ、さらに絹布を用いて漆を重ねて文様をつけていく新たな技法です。絹布に漆を取り、ゆっくりと染み出させながら撫でることで豊かな表情を造り上げていきます。文様は、あえてあまり強く浮き上がらせないように、地色漆と特殊な加工の漆を用いて奥ゆかしさをも表現しました。さらに純金粉と純銀粉を漆の表面に優しく散りばめることで上品な端麗さも兼ね備えた、漆刷毛塗りのみでは表現がかなわない趣のある表情を見せる塗り技法となります。
仕様ペン先仕上げ:バイカラー付属品専用桐箱(156×207×49mm)、カートリッジインク(ブラック) 2本、万年筆用インク吸入器コンバーター 1個(本体内蔵)、クリーニングクロス 1枚、取扱説明書 1部、万年筆使用説明書 1部、万年筆品質保証書 1部材質蓋、胴、蓋栓、大先=エボナイト材・漆塗軸径(Φmm)15質量(g)32寸法(Φ×mm)20×153.5(クリップ部含む)ペン先21金/超大型繰り返し・詰め替え対応