仕様検出タイプ:Flowline検出スイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:36V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
旭東電気製の高品質な商品です。
電気工事不要!ワンタッチ取り付けで漏電保護出来ます。この商品は漏電を検知して電路を遮断する器具です。漏電があった際は漏電表示が点灯します。リセットボタンで再度、通電が可能です。テストボタンで動作確認が出来ます。差込口が2口ついています。(合計1500Wまで)
用途洗濯機、冷蔵庫、食器洗い機、電子レンジなどにご使用頂けます。
定格電流(A)15
仕様衝撃波不動作型
コンセント個数2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約40×65×30
動作時間0.1秒以内(高速型)
定格電圧 AC V100
定格感度電流(mA)15
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、フォトカプラオープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
付属品リセプタクル端子 (LVF-0.1T-2.36N)4個、スリーブ (SIP-LV)4個
質量(g)約17
出力フォトカプラ オープンコレクタ出力: DC35V /150mA MAX
使用温湿度範囲-20℃~75℃、≦80%RH、結露のないこと
保存温湿度範囲-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと
ねじ締付トルク(N・m)0.7
特性・交流電流センサとの組合せで、電流の有・無を簡便に判別するためのモジュール。・電源を必要とせず、フォトカプラ・オープンコレクタ出力で、直流回路のリレー駆動または、シーケンサへの直接インターフェースが可能。・使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
工場・ビルなどの保守管理でお困りの方にIorによる漏電探査の決定版
・最大4系統を同時測定
・様々な結線方式に対応
【単相2線・単相3線・三相3線・三相4線】
・高調波測定の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
電源外部:AC100~240V(50/60Hz) 7VAmax 使用電池:単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×57×165
RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。
電源AC85~250Vと、広い電源対応。
検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。
動作表示LED付で、設定確認が容易。
仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定
電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)
精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)
消費電力(内部)15VA以下
応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)
適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯
出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)
適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線
絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)
使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替
ピークホールド機能付
用途店舗やビルなどの漏電管理に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約40(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt (40/400mA)、±1%rdg±5dgt (0~350A)、±2%rdg (350.1~399.9A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt (20Hz~1kHz) (40/400mA)、±2.5%rdg±10dgt (40Hz~1kHz)(0~350A)、±5%rdg (40Hz~1kHz) (350.1~399.9A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)
トラスコ品番838-4966
1個
¥15,980
税込¥17,578
23日以内出荷
交流電流センサとの組合せで、電流の有無を簡便に判別するためのモジュール。
電源を必要とせず、無極性のSSR出力で、AC100Vラインのリレーを直接駆動可能。
使用するセンサの選択、使用条件の変更などにより、動作点をある程度任意の電流値に設定可能。
適合機種(適用電流センサ)CTL-6-Hシリーズ/CTL-12-S36-10/CTL-24-TE/CTL-6-P.S-Z/CTL-12-S60-7Z/CTL-12-S30-10Z/CTL-24-S28-10Z/CTL-6-S32-8F-CL/CTL-10-CLS/CTL-16-CLS
質量(g)約17
保存温度(℃)-30~90
使用周囲温度(℃)-20~75
出力仕様SSR出力: AC120V/0.3A MAX(直流回路ではONホールドします。)
最大ネジ締付トルク(N・m)0.7
使用周囲湿度(%RH)≦80
保存湿度(%RH)≦80
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計
AC40mA/400mA/400Aの3レンジ切替ピークホールド機能付
ひずみ波形やサイリスタ波形に強い真の実効値指示
用途インバータ制御などの設備されている場所での電流測定に最適
付属品携帯用ケース(9052)、単4乾電池R03×2個、取扱説明書
適合規格IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.Ⅲ300V 汚染度2、IEC61010-2-032(JIS C 1010-2-32)
分解能0.01mA(最小)
連続使用時間(時間)約24(オートパワーオフ約10分)
周波数範囲(Hz)20~1k(40~1k:400A)
応答時間(秒)約2
使用電池単4乾電池R03(1.5V)×2
外部磁界の影響100AΦ15mm(導体径)の接近状態で10mA以下
被測定導体径最大Φ40mm
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)185×81×32
確度交流電流(50/60Hz):±1%rdg±5dgt(0~100A)、±1%rdg±5dgt(100~300A)、±2%rdg(300~400A)・交流電流(WIDE):±2.5%rdg±10dgt(20Hz~1kHz)(0~100A、±2.5%rdg±10dgt(40Hz~1kHz)(100~300A)、±5%rdg(40Hz~1kHz)(300~400A)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)AC3700/1分間
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
漏電を感知して知らせ、場所を取らないコンパクトサイズ
全ての漏電トラブルに、新Iorロガー登場!
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でIorのロギングが可能
軽量背面マグネット付だから本体をそのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
周波数(Hz)40~70
測定方式40.96ksps(24.4μs)、ギャップ無しで約200m秒ごとに実効値を算出
結線方式単相2線、単相3線、三相3線、三相4線
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーカードSDカード(2GB)※標準付属
電流レンジ10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/AUTO
バイブレーションコンパレータ(世界初)搭載の小型リーククランプ。ブザー音とバイブレーションの両方で知らせるバイブレーションコンパレータ(世界初)を搭載。騒音の中でもコンパレータ機能が役立ちます。ローパスフィルターで、150Hz以上の高周波をカット。使い易い小型リーククランプ。連続100時間使用可(アルカリ電池使用)
付属品100-63テストリード、1020キャリングケース、電池(1.5V LR03)2本
表示4000カウントLCD、最大表示4050
機能バイブレーションコンパレータ、ローパスフィルタ、ディスプレイホールド、オートパワーオフ
サンプリング2回/秒
レンジ切替オートレンジ(mA/Aはスイッチ切換)
交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。
無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。
動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。
200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。
50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。
種類電流リレー
ねじ締付トルク(N・m)0.7
仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)
使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと
質量(g)65
出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)
出力端子2.8×0.5×5L 端子
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)
電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。
質量(g)約90
出力点数無し
入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)
最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)
使用周囲温度(℃)0~+55
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
モータ保護兼用
端子カバー付き
主な用途ボックス内取付用
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
仕様電線仕様…ソフトケーブルVCT2.0mm2×3芯 コンセント仕様…2P・15A・125V接地付 質量…8.1kg コンセント個数…4個 屋内用 電源パイロットランプ付 手動温度センサー機能付 漏電遮断器…過負荷付 防塵キャップ付 ドラム空転止め付30m
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付
質量(kg)8.0
コンセント個数3個(一体モールド形成)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
埋設されている金属に少しでも接触感知すると、瞬時に電源を遮断、警報ブザーが鳴ります。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:9.6kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCTソフトン2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●メタルセンサー仕様:接地抵抗可変式●ニュートビプラグ付●防塵キャップ付●漏電遮断器(地絡)付●感度調整機能付●10mアースリール
アズワン品番65-9286-69
1台
¥94,600
税込¥104,060
翌日出荷
定格電圧(V)AC100-200両用
仕様DINレール取付可能
使用周囲温度(℃)-10~60
動作時間0.1秒以内
漏電表示方式機械式釦
過電流引きはずし方式電磁式
動作電圧(V)漏電センサ:80~242
動作時間(s)0.1以内
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
8日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.10
タイプパールテクト専用
外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤内用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
感度調整ボリューム付なので作業環境に応じて金属センサーの感度を調整することができます。金属に接触すると0.1秒以内で感知します。メタルセンサーリールに離れた場所からでも復帰できるリモコンタイプです。同一現場に複数台あっても混線することなく使用できます。(最大64台まで)315MHZ帯特定小電力無線方式を採用(電波法認証取得済)しています。20m先でも動作可能です。リール本体でも復帰作業は可能です。収納用袋付です。
用途電気工事、通信工事、配管工事など。
電線仕様ソフトンケーブルVCT
電線仕様-心数(C)3
接地端子○
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.22
タイプ(別置き用)
外形寸法(mm)137×100×45
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤外用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。
動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。
既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。
動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。
疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。
専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。
タブ端子で接続が簡単。
種類振動センサ
付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個
適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)
質量(kg)0.10
タイプパールミニ専用
外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
感度震度5強相当
ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅
電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm
使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)
許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)
ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動
出力信号疑似漏電方式
設置場所盤内用
警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON
機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)8
タイプ漏電遮断器:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
電線仕様-種別VCT2.0×3
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
特性アース付、防雨
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
水温を約13~16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17~20℃になります。瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。飲用使用可能です。高精度な制御や微弱な電波を取り扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)22~28・厚5~35
電源コード(m)1(漏電保護プラグ、アース線付き)
定格消費電力(W)1242
ヒーター(W)1240(瞬間式)
ヒーターセラミックヒーター
安全装置高温感知スイッチ、温度ヒューズ、流量センサー
温度(℃)吐出:供給水温に約13~16加温(0.2MPa 時、最高約40℃)
使用圧力(MPa)0.06(流動圧)~ 0.75(静水圧)
使用水温(℃)1~35(一般上水道・凍結不可)
検知距離(mm)センサー:センサー部より約50~100
流量(L/min)約1(0.2MPa時)
使用温度範囲(℃)室温:1~40
質量(kg)(温水器本体)1.6
設置寸法(mm)洗面台取付穴設置可能範囲:穴径22~28、はさみ込み厚5~35(※単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。)
連続吐出時間1分
水栓タイプその他
30年の実績をもつロングセラー品がリニューアル基本機能はそのままにコンパクト化を実現。表面型は取りつけ寸法そのままにコンパクト化、角胴埋込型は体積比を約半分に。(形AGD-U2除く)。デジタルフィルタを内蔵し高周波ノイズによる影響を低減、 より精度の高い漏電監視を実現しました。出力接点構成は1c+1a×監視回路数ですので、外部信号接点による遠隔監視や監視回路別の警報出力が可能。角胴埋込型にも内蔵ブザーを搭載。(形AGD-U2除く)。お好みの外部ブザーへの警報出力も可能。リニューアル品すべてが自動復帰・手動復帰選択可能。(形AGD-N5、形AGD-NY5、形AGD-N52)
使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、氷結・結露しないこと)
使用湿度範囲45~85%RH(ただし、結露しないこと)
電流(mA)(公称作動)50-100-200-400-800 5段階切替
復帰方式自動、手動切替方式
接点容量AC100V 1A、 AC200V 0.5A
耐電圧(V/min)AC1400 50/60Hz (充電金属部とケース間)
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.7
タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
仕様互換形ZCT
定格電流(A)50[短時間]
コンクリート中の金属を感知します。
鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。
315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。
離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。
20m先からでも動作可能です。
その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。
メタルセンサー機能を必要とする現場で。
質量(kg)2
トラスコ品番200-1468
セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ
漏電遮断器仕様地絡
プラグ2P・3P兼用:○
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
アズワン品番64-4653-19
接地端子○
1台
¥85,980
税込¥94,578
30日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ