99件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。 付属品ガス抜きキャップ 成分シリコーン樹脂系 トラスコ品番356-2697 無色透明 使用温度範囲(℃)-20~80 主成分シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)シリコンスプレー EX
高純度シリコーンを100%配合したシリコーンスプレーです。 無溶剤タイプなので、金属・繊維・木材・樹脂・紙等を傷めることがありません。 潤滑以外にも艶出し・成形品の離型等幅広く使用することができます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属・木材・ゴム・プラスチック摺動部の潤滑・艶出し 樹脂成形品の離型 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水濡れや湿気で動かなくなった電気系統の性能を回復させます。 塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。 無臭タイプ、2WAYノズル採用、逆さ吹き可能。 錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば、浸透して動きやすくなります。 水置換性があります。
用途錆びたり焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめ、金属製品の潤滑・防錆 性能屋内防錆/6ヶ月以上、塩水噴霧/48時間以上、湿潤箱/480時間以上、振子式摩擦係数/0.111 種別水置換性防錆浸透油 使用温度範囲(℃)-10~130 成分石油系溶剤、ラノリンワックス、鉱油、防錆剤、LPG タイプ防錆潤滑 臭気無臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース -50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。 ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。 釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。 中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-50℃~250℃ 主成分シリコーングリス 危険物の類別非危険物
1本(180mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
2,160 税込2,376
当日出荷

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

低粘度シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。離型性、撥水性にすぐれています。
用途射出成形機金型に。木工機械のすべり面、刃物に。離形・滑走・粘着防止剤。 仕様オイル状(スプレー後の状態) 成分合成油(シリコーンオイル) 透明 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別非危険物
1本(420mL)ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性があり、汚れを寄せ付けず、ベタつきません。 汚れのないクリアな被膜を残し、残渣を残しません。
仕様●重さ:0.32kg●サイズ:奥行6.5cm×横6.5cm×高さ20cm 危険等級 アズワン品番67-3046-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4320mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(12本)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコン系成分、油、黒鉛を含まないので、ベトつかず、手や鍵を汚さずにホコリも寄せつけないので鍵に最適です。 鍵の作動不良の原因になっている油汚れやホコリを揮発性強力洗浄液で細部にわたり洗浄し、揮発後はボロン粉末(白い粉)だけが残り、ドライな潤滑層を形成し動きをスムーズにします。
使用量0.5~1秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性潤滑 危険物の性状非水溶性 噴射時間(秒)0.5~1
1本(17mL)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤシマ化学OHYAMA 防錆潤滑スプレー
エコ商品
金属表面に被膜を形成し、優れた潤滑・防錆性能を発揮します。 強い水置換性があり浸透力に優れ、有効成分が隅々まで行き届きます。 きしみ音を抑え、接触面の動きをよくします。 ノンシリコーンタイプ。使用可能温度は-20℃から180℃です。
成分潤滑油基油、石油系炭化水素、防錆添加剤、潤滑添加剤 使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。 対応材質金属部品 引火点(℃)>100 主な用途潤滑・防錆 沸点(℃)初留点と沸騰範囲:175~250 臭気溶剤臭【溶剤】 密度(g/cm3)0.80~0.82(20℃) 外観黄色液体/液化ガス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(450mL)ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質シリコーンオイル・有機窒素ハロゲン系防カビ剤・溶剤・香料・LPG 危険物の類別非危険物 正味量180mL
1個
869 税込956
7日以内出荷

無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。 トラスコ品番868-3070 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量310g 特性滑走性、艶出し
1本
379 税込417
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途紙断裁機の刃物付着防止と防錆、紙そろえ機のテーブル面に。木工機械のテーブル滑りに。 仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番512-3119 無色透明 タイプ詰替用 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(50g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品との偶発的接触が許諾される潤滑剤NSF H1に登録された安全性の高いシリコン潤滑スプレーです。 ゴムやプラスチックにも影響を与えません(生ゴム、シリコンゴムを除く)。
用途食品機械などの軽潤滑や離型剤として・食品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に・ゴム製品(パッキン・シール)の組付け挿入性向上として 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量35.7g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(500mL)
599 税込659
当日出荷

YAMAHA(ヤマハ)シリコンスプレー
シリコン樹脂を配合し、”はっ水”性能を向上させました。密着性がよく、耐久性もより向上しました。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッペホームプロダクツシリコン除雪用スプレー
除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。 トラスコ品番536-7530 材質シリコーンオイル、有機溶剤 無色透明 容量(mL)300 タイプWAX 危険物の類別非危険物
1缶
999 税込1,099
4日以内出荷

三共コーポレーションシリコンスプレー
本品は上質のシリコーンオイルを配合し、スプレータイプで深部まで浸透し優れた潤滑・防錆力を発揮します。
用途金属・プラスチック・ゴム・木・紙など、さまざまな素材の潤滑・つや出しに。金型の離型 仕様無溶剤、逆さ噴射不可 成分シリコーンオイル、噴射剤/LPG 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量21mL
1本(420mL)
339 税込373
翌日出荷

耐熱・耐寒温度-50℃~+20℃対応。 無溶剤タイプなので樹脂・ゴムを傷めません。
質量(g)341 使用温度範囲(℃)-50~+250 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。 成分LPG 可燃性 使用温度範囲(℃)-50~200 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量17mL RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

高純度のシリコーンを主成分としていますので、十分な潤滑効果が得られます。雪が付きにくくなりますので、雪かきの作業が楽になります。ベトつかないので、後片付けが簡単です。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具。自転車・工具・ミシン・農機具・建具などの潤滑に。 トラスコ品番536-7537 材質シリコーンオイル、有機溶剤 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険物の類別非危険物
1缶
1,298 税込1,428
当日出荷

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆 グリス種類シリコーングリース 成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤 使用温度範囲(℃)-30~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

シリコーンスプレーはシリコーンを主成分としていますので、潤滑・剥離・艶出しに優れた効果を発揮します。 スプレータイプなので最後の一滴まで使用でき、しかも取り扱いが簡単です。 摩擦熱を抑えると同時に、摩擦による損傷を防止しますので、作業が綺麗に早くできます。
用途各種機械の刃・大工道具・プラスチック・ゴム・自動車・家具・家庭器具・農機具・レジャー用品・機械・電動工具に 使用温度範囲(℃)+5~+40 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

低粘度シリコーンオイルの艶出し・滑走剤です。無色・透明であり汚れの心配もありません。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
仕様スプレー後の状態:低粘度オイル状 成分合成油(シリコーンオイル) トラスコ品番220-9101 無色透明 タイプ替ボトル 使用温度範囲(℃)-50~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シリコンルブスプレー
金属および非金属表面の潤滑に使用される2Wayスプレーの多目的シリコーンオイルです。
用途離型剤としても使用可能。 トラスコ品番382-2105 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,898 税込2,088
11日以内出荷

潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。
用途二次加工が必要な場合の潤滑などに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量71mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)WS シリコンマルチスプレー840
耐熱・耐寒温度-50℃~+250℃対応・逆さ使用OK
用途潤滑・防錆・離型剤として車からご家庭まで幅広く対応する大容量タイプのシリコンスプレーです。 シリコーン被膜の優れた潤滑・防錆効果により、自動車・オートバイ等の金属パーツ部・ドアヒンジ・戸車・ベアリング等、各部に浸透して動きをスムーズにし、錆を防ぎます。サラッと薄く均等に塗れるので、電気製品・精密機械や、農機具・ホビー用品まで幅広く対応。無溶剤タイプのため、樹脂・ゴムを傷めずに使えます。 さらにプラスワン用途として、錆びて固着したネジ・ナットの緩め剤としても使用でき、スプレーするだけで「凍結による収縮+潤滑で緩める」効果もあります。
1本(840mL)
629 税込692
4日以内出荷

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。 グリス種類シリコーングリース スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス 容積500ml ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ペネトンA
エコ商品
無臭タイプ,2wayノズル採用、逆さ吹き可能。 防錆効果を上げた処方で、他の浸透油と比べ長期防錆が可能。 錆びついて固着したボルト・ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。 水置換性あり シリコーンオイルを含みません。
用途錆びついたり焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ 金属製品の潤滑・防錆 仕様屋内防錆:1年以上 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-10~130 耐熱性120℃ 塩水噴霧72時間以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量168mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
999 税込1,099
欠品中

シリコーングリースのスプレーで、絶縁・潤滑・撥水効果を付与します。様々な溶剤にも強く、防錆能力にも優れ、長期間シリコーン膜を形成します。化学的に安定しておりほとんどのプラスチック・ゴムを侵しません。低温特性に優れる為、寒冷地にも最適。
用途ゴム・Oリングの潤滑や保護。絶縁。撥水および湿気予防。電気部品の潤滑。パーツ組付け用潤滑剤として。金属x樹脂、樹脂x樹脂の潤滑。スライドパーツ。寒冷地の駆動装置 透明 使用温度範囲(℃)-60~200 内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650 蒸発量(%)3以下(24時間@200℃) 危険物の類別非危険物 絶縁耐力20kV/mm(ASTM D 149)
1本(400mL)
6,398 税込7,038
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)PN55 浸透剤
無臭タイプ、2wayノズル採用、逆さ吹き可能。潤滑性能を向上した処方で、他の浸透油に比べ長期潤滑します。錆びついて固着したボルト、ナット等に塗布すれば浸透して動きやすくなります。水置換性があります。シリコーンオイルを含みません。
用途錆びたり、焼付いて固着したボルト、ナット等のゆるめ。金属製品の潤滑、防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5040mL 危険物の性状非水溶性
1ケース(24本)
16,980 税込18,678
当日出荷