仕様EA913LE-1用火床(オプション)
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
網目7mm
厚さ(mm)7
炭火の火力にも耐えられ、熱伝導も良く、美味しく仕上げれます。
肉や魚に美味しそうな焦げ目をつけれます。
厚さ(mm)8
高さ(mm)15
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
材質鉄(クロムめっき)
炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
TKG品番9-0760-0302
付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿
材質ステンレス製
質量(kg)10
ガスの種類都市ガス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×230×185
網サイズ(mm)400×195
接続口径(Φmm)10
ガス消費量(kW[kcaL/h])4.65(4000)
1個
¥83,980
税込¥92,378
6日以内出荷
炉内中央(ドーム式)からの強制放射送風方式(PAT.P)により完全燃焼します。
消煙、消臭性能抜群です。
2次燃焼室で低速滞留高温(800℃以上)完全燃焼することによりダイオキシンその他有害物質、臭気、ばい煙を大幅に抑制します。
耐火物製凹凸炉床で本体をコンパクトにしています。
炉内は耐火物内張り製で補修、廃棄が容易です。
用途木くず、紙くず、ダンボールくず、厨芥が少量混ざったゴミの焼却に
燃料消費量(L/h)4~6
消費電力(W)388
本体寸法(mm)高さ4037
仕様1次燃焼室で焼却物をプロアによる強制送風と自然通風により燃焼させ、その時発生した未燃ガスをバーナーにより2次燃焼させ、さらに上昇した未燃ガスを遠心分離渦流・多量通気方式(サイクロン機能付)により再燃焼し、ばいじん等を除去
線径(Φmm)2.5
仕様クリンプ13mm目
材質鉄・クロームメッキ
形状角
煙の発生を約90%カット、輻射効果&遠赤効果で食材が直接炭火があたらず肉が焦げずにふっくらと美味しく焼ける。
直接炭に油が落ちない新構造、煙の原因になる油が燃えないので煙を抑えることができます。
反射板を利用することで熱効率がよく、少量の炭で効率よく焼けます。
後片付けがラクラク、火床に炭がまとまっているので灰捨ての後処理がカンタンにできる。
煙が少ないので、煙が気にならず、服にニオイがつきにくい、周りを気にせずお花見に最適!
熱くなりにくく、ブルーシートや机上でご使用できます。
高さ(mm)196
寸法(幅W×奥行D)(mm)250×390
色シャンパンゴールドパール
材質(本体)スチール
外形寸法(mm)250×390×196
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995
種類U字溝
ピッチ細目
種別ノンスリップ
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鋼製
材質SC450
最先端のセラミック成形技術を応用した、軽量で熱効率の良いセラミック電気管状炉です。 炉体の表面に特殊塗料をコーティングしてありますので、熱効率が大幅に向上しています。 MC型は炉体を一体成形し、低価格を実現した炉体密閉式です。またKC型は作業性の良い、二分割成形の炉体開閉式となっています。 ヒーターが垂れないようになっていますので、縦でも使用可能です。
限界温度(℃)1200(最高)/1100(常用)
材質(炉体)セラミック成形品
電源AC100V
温度範囲(℃)常用~1000
炉内寸法(mm)Φ60×260
ヒーターカンタル線
外寸法(mm)186×300
昇温時間約25分(常温~1100℃)
入力調節器付きで、5.5~100%を無段階に調節できます。
タイプフラスコ用
電源(V)AC100(コンセント付)
小型ながら高性能で堅牢な電気炉です。 一度温度設定をすれば、一定温度を保つことができます。
最高温度(℃)900
付属品ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト
寸法(mm)180×200×210
質量(kg)3.6
電源AC100V・500W
炉内寸法(mm)70×110×50
温度制御半自動、PID方式
網はスライド式ですので炭の足し増しを簡単に行うことができ、食材の焼き過ぎ防止にも便利です。火床の凹凸により燃焼効率が良く、ロストルがないので片付けが簡単です。
用途スタイリッシュなV型デザインで少ない炭でも効率よく燃焼します。
材質本体:亜鉛メッキ鋼板、脚:スチールパイプ
色サーキットダークグリーンメタリック
優れた耐熱・耐食性を発揮。
使用環境や用途によってライン ナップを豊富にご用意いたしました。
RoHS指令で規制されている環境負荷6物質
塩害などの厳しい環境下にあるプラントの腐食対策に最適です。
4層の強靭な塗膜で、プラント等の鋼構造物の腐食損失を防止します。
耐熱温度 200~600℃まで
用途湾岸部の焼却炉やコークス炉などの各種工業 炉の外面、湾岸部の煙突外面、湾岸部の集塵機外面
色シルバー
使用場所屋外用
特性耐熱
主な用途鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
炭火と電気の良さを取り入れたガス輻射熱焼物器。炭火同様に炎を出さずに真っ赤な火床(赤外線)と、ムラのない熱を 出します。カバーにタレが落ちても、バーナーにかからない構造になっています。排気が取りやすい構造になっているので、カバーとバーナーを近づけても 完全燃焼します。その分早く赤熱し、少量のガスでも火に力があります。 (備長炭と同じ) (従来の焼物器は、たき火と同じようにガスを多く燃やしているが、 火に力がなかった。)強火の遠火 強い火のいるものから、時間をかけて焼くものまで 全ておまかせ!しかし、火床は全て強火。あとは上下 で御使用ください。群を抜く耐久性 バーナーも、カバーも、本体もステンレス製。熱に強 く、錆などにも強く、永く使えます。割れないカバー カバーは特殊ステンレス製。そのうえタレを瞬時に とばす特殊設計、割れたり、汚れたり、目詰まりしません。スピードクッキング 点火して約2分で赤熱。すぐ焼物ができ、連続・大量調理にも スピーディにお応えします。煙が出にくい 850℃高温だから油、タレ等がコビリ着かず流れ落ちるため、 煙が出にくい。焼きムラ追放 強火力のバーナーとカバーからの輻射熱+乱反射熱で焼物を ムラなく均一に焼き上げます。お得な燃料費 カバーには穴があいているため排気が良く、ガスを低カロリーで ほぼ完全に燃焼できます。燃料費はガス直下式の1/2程度、電気式の 1/3以下、とても経済的です。
付属品串幅調節アングル・アミ・汁受皿
材質ステンレス製
質量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1026×230×185
網サイズ(mm)800×195
ガス消費量(kW[kcaL/h])9.30(8000)
各種の金属試験や一般的な焼入れ・焼鈍・焼戻し、その他の実験分析など、多用途に使用できる電気るつぼ炉です。
寸法(mm)320Φ×350
電源(AC V)100 50/60Hz
発熱体カンタルA-1
内包するマイクロバブルが、体重を分散・吸収。復元性に優れ長期間の使用に適した疲労軽減マット。床からの反発力を約70%吸収、長時間の立ち作業による疲労を軽減し、床からの冷気も防止します。火・熱、冷気、油、薬品・水に強いため、特殊な薬品や油を仕様する工場、低温環境や火の粉が散る環境などあらゆる環境でお使いいただけます。マット端を斜めにカットしているため、台車でも簡単に通行できます。
用途工場、現場、オフィス、レジ裏などの立ち作業場所に適しています。
材質発泡合成ゴム
厚さ(mm)約 17
色ブラック
防炎性能試験番号E2230360
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーを握れば炎の噴射、放せば種火に切替わり効率的 !
「軽さ」と「重量バランス」扱いやすさはバツグン !
途中休止は種火で待機できるので無駄なガス消費を抑え作業性アップ !
床置き出来るスタンド付き!
用途トーチ工法
路面・躯体・下地などの加温、乾燥
仕様【燃焼量】火口大:96000Kcal/h、火口小:64000Kcal/h
セット内容火口:大、小各1個・火力調節レバー付ハンドル継手(スタンド付)・両金具付ゴムホース(10m)・ガスレギュレーター
長さ(mm)【火口】大:170/小:150
寸法(mm)【火炎径×長さ】火口大:110×900/小:80×800
全長(mm)火口大付:590、火口小付:565
質量(g)火口大付:830、火口小付:780
最高使用圧力(MPa)ホース:2(20bar)
ホース内径(Φmm)8
適合ガスLPガス(プロパンガス)
火炎温度(℃)火口大:1024/火口小:1027
火口径(mm)【外径/内径】大:70/65、小:50/47
火炎形状棒状炎
ガス圧力(MPa)【適正使用】火口大:0.25~0.4、火口小:0.2~0.35
バルブメインバルブ・種火調節バルブ
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
セット内容ステンレスメッシュ:1枚、ステーブルスキッド:2本、サイドバー:2本
材質フレーム:チタン、火床:ステンレスメッシュ
本体質量(g)352
収納時寸法(mm)約440×70×70
サイズ(mm)展開時:350×440×80
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌々日出荷
TKG品番9-0762-0701
付属品鉄灸2本・ステン網1枚
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床寸法:380×110
質量(kg)35
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×230
消費電力(kW)1.5
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
熱量調節 :ON-OFF切替
給排水装置 :ナシ・コンパクトタイプ(100Ⅴ)で本格串焼きが可能な卓上グリラー!
TKG品番9-0762-0601
付属品焼網(ステンレス製)1枚・リード線(2m)付き
材質ヒーター:ニクロム線、本体:ステンレス(SUS304・SUS430)、その他
寸法(mm)火床:210×110
質量(kg)27
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
電気容量(kW)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×410×230
1個
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
関連キーワード