七輪に使う用の火皿になります。陶製ではなく、金属製なので、雑に扱っても簡単に壊れません。
長期的に七輪を使う方はかなりお得な商品となっています。隙間が広いので空気の通りがよく、火力も落とさず使っていただけます。
材質ステンレス
質量(kg)0.03
直径×高さ(mm)57×29
TKG品番9-2114-2201
TKG品番(2017)6-1950-2201
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
七輪に使う用の火皿になります。陶製ではなく、金属製なので、雑に扱っても簡単に壊れません。
長期的に七輪を使う方はかなりお得な商品となっています。隙間が広いので空気の通りがよく、火力も落とさず使っていただけます。
直径(Φmm)120
タイプドーム型
1セット(10枚)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
七輪コンロのサナ(鋳物の火皿・目皿)です。
幅(mm)105
色シルバー
高さ(mm)105
質量(g)約220
奥行(mm)8
1個
¥559
税込¥615
8日以内出荷
材質ステンレス
サイズ(mm)Φ60×H25
EBM品番1661200
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
翌々日出荷
レストランなどの業務用向けに販売している火起こし器です。大きいサイズなので、大量の炭を火付けして頂けます。
さらに、鉄製で丈夫なので長持ちします。中の火皿はいつでも変えれますので、必要になれば別途ご購入ください。
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。
用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。
高さ(mm)170
寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240
材質本体:珪藻土 敷台:鉄線
質量(kg)7.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
固形燃料の受け皿として。
用途固形燃料の受け皿に
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×28
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)58×28
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
材質18-8ステンレス鋼
板厚(mm)0.6
外径×深さ(Φmm×mm)62×130
TKG品番9-2114-2101
TKG品番(2017)6-1950-2101
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
アルミ田舎鍋15cmセットの約半分の軽さ。
材質18-0ステンレス
種別ちり鍋16cm
外寸(mm)Φ170×H68
対応IH非対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
作業現場や屋外や工場などの喫煙用吸殻缶です。
材質ブリキ
寸法(mm)約249×249×170
色赤
容量(L)約8
表面処理粉体塗装
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
鋼板耐熱塗装仕上げ。木柄は、差込式でさらに安全ピン付。
木柄が取り外しできて、火起し中に木柄が焦げたりしません。
材質鉄鋼板
柄長さ(mm)300
付属品アミ杓子・汁次・火皿
高さ(mm)165
外形寸法(mm)245×185
EBM品番3293100
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
富士山の溶岩を使用しています。遠赤外線効果で肉や野菜がふっくらとおいしく焼き上がります。スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。
高さ(mm)38、(プレート)18
アルミ箔のカバー付で火皿不要。炭の火起こしにもベンリ。ビニールの端に火を付けるだけ。1個あたりの燃焼時間約20分。
成分メタノール
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×35
1袋(30g×5個)
¥289
税込¥318
当日出荷
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
種別小
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)135×95
EBM品番3283300
1セット
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
容量(mL)700
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)170×60
EBM品番5269210
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
寸法(Φ×高さH)(mm)(スタンド)165×95、(鍋)202×45
EBM品番6085500
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
容量(L)0.65
高さ(mm)74
質量(g)170
外形寸法(mm)186
EBM品番5358300
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
傷つきにくい独自の表面加工。お手入れも簡単。傷つきにくい表面加工スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。内面が格子模様の凹凸コーティングにより、油ののりがよく、料理がこげつきません。また、内面に凹凸がある為、平らなものよりターナーのキズが付きにくく、抵抗力を一段と強化しました。
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分。コンロの向きを変えると従来の田舎鍋にも使えます。
外寸法(Φ×Hmm)(コンロ)154×85
EBM品番1627000
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
傷つきにくい独自の表面加工。お手入れも簡単。傷つきにくい表面加工スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。内面が格子模様の凹凸コーティングにより、油ののりがよく、料理がこげつきません。また、内面に凹凸がある為、平らなものよりターナーのキズが付きにくく、抵抗力を一段と強化しました。
水分が残りやわらかく焼き上る。直火・オーブンでの加熱が可能です。スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。加熱後30分位の保温効果があります。セラミック素材ですのでナイフ、フォークを使用しても、金属タワシで洗ってもキズはつきません。遠赤効果で短時間で素材の中まで熱が到達します。だから素材のおいしさがそのまま生きてきます。空吹きができるので、蒸し物、サザエのつぼ焼きもできます。
材質セラミック遠石陶器
安い、軽い、簡単…で便利。〈簡単〉…スタンドと火皿が一体化で、足も付いている為敷板もいらずセッティングに時間をとりません。〈便利〉…スタンドは20個重ねても高さ44cmと場所をとりません。〈軽い〉…アルミ田舎鍋15cmセットの約半分
内寸法(Φ×Hmm)180×30
EBM品番1695500
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
ソーラー缶アッシュ4
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。)
火がついたまま捨てられる、自然消火穴付きです。
消火皿部が外せて簡単に灰が捨てられます。
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)109×69×69
仕様ブラック/ソーラーバッテリー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
軽量なアルミでできたファイヤーケトルは熱の伝わりがよく短時間でお湯を沸かすことが可能です。3本足のついたファイヤーボウル(火皿)は安定が良く、地面と接触しないため燃え痕を残さない環境にやさしいデザインになっています。注ぎ口は沸騰してくると家庭用の笛付きケトルと同様な音を出し離れた場所からの確認ができます。枯れ枝など燃料を選ばずに使用可能なファイヤーケトルはキャンプはもちろん災害時には湯沸しだけでなく採暖具としても活躍します。
寸法(cm)45.5×Φ16
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
遠赤外線効果のある石焼。
石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。
油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。
石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)80
材質石板;富士山熔岩石木台;ねずこ材ゴトク・火皿;アルミ合金
付属品アミ杓子・汁次・火皿
高さ(mm)165
外形寸法(mm)245×185
EBM品番3293000
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
遠赤外線効果のある石焼。石器は熱に強く、割れにくい、特殊な石を使用しております。石器が加熱されますと、表面から遠赤外線が放射され、それが食物の内部に浸透して味の内包効果をおこさせ、水分分離や組織分解せず食物を均一に焼きあげます。特に焼肉の場合、焦げず、煙が出ず、油が飛び散らず、匂いも出ないといった特長があります。油煙や匂いが殆んど出ませんので高級料理店・ホテル・レストラン・食堂・一般家庭などで、お部屋を汚す心配がありません。安心して御使用ください。石器ですので、調理器に匂いがつかず、手入れがカンタンです。使用中でも石器の上に水をたらし、フキン等で拭き取ると、きれいに汚れが落とせます。又,使用後はスポンジ等でカンタンに落ちます。
高さ(mm)130
寸法(幅W×奥行D)(mm)175×110
使用方法石という天然素材ですから、金属食器に比べて高温になるま で多少時間がかかりますが、一度温まると冷めにくく、保温力があります。固型燃料に火をつけてから、石器が適温(150℃.180℃)に なったかどうかの判断は、水滴をたらしてはじけるようになると焼き頃ですので食物をのせてください。
材質石板;富士山熔岩石 木台;ねずこ材 ゴトク・火皿;アルミ合金
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×110×130
TKG品番9-2127-1101
TKG品番(2017)6-1961-1101
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
付属品ワイド焼アミ・火ばさみ・ステンレス火皿2枚付
質量(kg)6.3
高さ(mm)180
外形寸法(mm)410×235
EBM品番5869300
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
30m先の炎を瞬時にキャッチ!屋外設置が可能な画期的な紫外線検知型炎センサー
電源はDC10~30VタイプとAC100Vタイプの2種類を用意しました。用途や設置場所に応じた機種選定が可能です。
あらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。
合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。
スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。
紫外線環境チェック機能搭載。設置場所の紫外線環境を表示灯でモニターします。これにより、周囲の紫外線源(誤動作要因)をチェックでき、感度設定時や動作不安定時の確認が容易にできます。
材質樹脂
質量(g)約550
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)
検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します
動作時間下記いずれかを選択[スイッチにて]:検知時間+オフディレイ動作約2秒~約1分[ボリュームにて調整]・検知時間+オフディレイ動作約5秒~約10分
出力動作下記いずれかを選択[スイッチにて]:上記時間/連続出力・上記時間/断続出力(フラッシング)
感度調整検知感度:H(100%)、L(50%)2段階[スイッチにて]、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒4段階[スイッチにて]
動作モード(周囲照度による昼夜判別機能)10lx(夜間動作)~∞lx(昼夜動作)[ボリュームにて調整]
設置場所屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
30m先の炎を瞬時にキャッチし電波で送信!屋外設置可能な炎センサ送信機です。
炎に含まれる紫外線をすばやく検知し電波で報知する小電力ワイヤレスセキュリティシステムの送信機です。
検出方式紫外線検出方式(検出波長:185~260nm)
検知エリア(m)【検知指向角】垂直方向:約75°(センサ正面より 上方:約15°,下方:約60°)水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~垂直) 水平方向:180°
検知距離(m)10m:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30m:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)
電源CR17450E-R-2-CM2(リチウム電池):DC3V、DC-0330-C(ACアダプター:オプション):DC3V
電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)
動作【送信信号】警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信、電池切れ信号:電池電圧低下時/検知・定期送信に送出
動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、電池切れ:電池切れ信号送信後、点滅(約5秒に1回)
質量(g)約550(電池含まず)
設置場所屋内・屋外(防雨構造) IP43相当
30m先の炎を瞬時にキャッチ!配線工事不要で、屋外にも簡単に設置可能な炎センサ送信機。炎を瞬時に検知炎に含まれる紫外線を瞬時に検知して、内蔵の無線ユニットで警報信号を送信する、屋外に設置可能な炎センサ送信機です。電源は電池で、信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。不審火の早期発見や放火の検知などの用途にご使用いただけます。電池寿命は、付属の専用リチウム電池を使用して約5年です。※待機状態にて。8段階の感度調整で誤動作源をキャンセルあらゆる誤動作要因を想定して、屋外使用時に最適な検知感度が得られるよう、感度設定2段階(H・L)、検知タイマー設定4段階(1秒・3秒・6秒・15秒)を設けました。合計8段階の検知条件により環境に応じた設定ができます。さらに付属のエリアマスクシールを使って、不要な検知エリアを削除することもできます。スマートな外観のハウジング一体型ボディは各種設置場所にマッチ。独自のボールロック式機構により、設置後の検知エリア調整も自由自在にできます。小電力型ワイヤレスシステム(4周波切替対応型)送信部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。サイレンフラッシュ付受信機や屋外用中継機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップとの組み合わせにより、さまざまな運用に対応できます。防雨構造(IP43相当)のため、屋外でも安心してご使用いただけます。
適合空中線:内蔵型
質量(g)約600(電池約50含む)
電源(V)CR17450E-R-2-CN(リチウム電池):DC3
角度調整範囲垂直方向:下方90°(水平~垂直)、水平方向:180°
周波数帯域(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線局の無線設備)
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露、氷結なきこと)(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります)
検知距離(m)10:(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30:(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値でありかなり変動します
送信出力10mW以下
電池寿命約5年(定期送信含む待機状態にて)
付加機能繰り返し送信機能、定期送信機能、電池切れ報知機能、送信周波数切替機能
検知方式(指向角)垂直方向:約75°(センサ正面より上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°
動作表示灯検知時/送信時:点灯(赤色LED)、検知時/送信時:点灯(赤色LED)
設置場所屋内・屋外防雨構造(IP43相当)
動作[送信信号]警報信号:センサ検知時/繰り返し送信、定期送信信号:定期的に送信/ワンショット送信
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
関連キーワード
1
2
次へ