57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。平面・板状のものをつかむ作業に。
用途火造り作業に。
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍛冶屋道具・鍛造過程で火の中で加熱(焼き入れ)している対象物をつかむ時に使用します。棒状・曲線状・丸みを帯びているものをつかむ。
用途火造り作業に。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。 耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。 入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
1丁ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

鋼板パネルをはさみ込んで曲げたり、折り返しアールをつぶします。
危険物の類別非危険物
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が平らになっています。
危険物の類別非危険物
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状標準 材質/仕上SUS410
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄板を挟み込んで曲げます。 薄板の折り返し曲(ハゼ)部をつぶします。 先が曲っています。
危険物の類別非危険物
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47 材質ステンレスSUS410
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

火造り作業の角棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400) タイプ角型 口幅(mm)20 危険物の類別非危険物
1丁
5,298 税込5,828
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。 形状片丸 材質/仕上SUS410
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火造り作業の平板・丸棒のつかみに最適です。
材質炭素鋼(SS400) 口幅(mm)20 危険物の類別非危険物
1丁
4,498 税込4,948
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木材と木材をつなぎ合わせるコの字型の釘。
材質 表面処理無し
1本
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
1丁
5,700 税込6,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火造り鍛造による鋼付刃物
刃長(mm)180 全長(mm)360 寸法(mm)35×85×375 質量(g)740 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-65 柄長(m)180
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)49×85×385 質量(g)660 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-62
1丁
6,498 税込7,148
当日出荷

熟練職人による火造りの逸品です。シャープな刃先で喰いつき抜群です。職人が手造りで、1丁、1丁、ていねいに仕上げています。
用途針金の切断や釘抜き。 材質特殊鋼
1本
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 太い枝の剪定用にノコギリがセットされています。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180(鉈)/210(鋸) 刃幅(mm)52 全長(mm)370(鉈)/355(鋸) トラスコ品番818-8050 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)705 刃形片刃
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物
寸法(mm)49×84×390 質量(g)730 刃部硬度HRC59±1 材質(柄部)関東樫 材質(刃)鋼/SK-5 アズワン品番64-4066-67
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

火造り鍛造による鋼付刃物。
仕様両刃 材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫 寸法(mm)165 刃部硬度HRC59±1 アズワン品番64-4066-71
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。
仕様片刃 材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫 寸法(mm)150 刃部硬度HRC59±1 アズワン品番64-4066-69
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

両刃。小型・軽量。火造り鍛造による鋼付刃物。
仕様両刃 材質(刃部)鋼、SK-5、(柄)関東樫 寸法(mm)130 刃部硬度HRC59±1 アズワン品番64-4066-70
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 コブ柄仕様で握りやすいです。 サヤはヒモを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)180 刃幅(mm)52 全長(mm)365 トラスコ品番818-8048 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)510
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げです。 本革刈込ケース付です。
用途仕上刈込に 全長(mm)640 刃長(mm)270 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8015 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)970 使用目的仕上刈込
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。反り刃に仕上てあり、刃物の切れがスムーズです。
用途一般刈込に。 トラスコ品番127-2842 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 全長(mm)700 質量(kg)1.035 刃長(mm)195 切断能力(mm)10
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼青紙を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。
用途一般刈込に 全長(mm)690 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8009 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)900 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×286×176 使用目的刈込 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×220×158
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 刃物鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 仕上鋏として使用します。 刃先の切れ味を増す裏スキ仕上げで樹液にも強いです。
用途仕上刈込に 全長(mm)745 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8016 材質刃:SK-5鋼、柄:樫 質量(g)965 使用目的仕上刈込
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 柄の仕込みに和釘、打ち桂を使用しています。 仕上鋏として使用します。
用途仕上刈込に 全長(mm)725 刃長(mm)240 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8013 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)945 使用目的仕上刈込
1丁
15,980 税込17,578
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 鋼付で刃研ぎが簡単です。 片刃で切れ味が良いです。 握りやすいコブ柄です。 サヤはひもを通し、足に縛ることのできるカン付です。
用途木の枝打ち、薪割り等に 刃長(mm)165 刃幅(mm)52 全長(mm)350 トラスコ品番818-8041 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 質量(g)505
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。左利きの方にも使いやすい刃の向きになっています。片刃で切れ味が良いです。
用途木の枝打ち、蒔割りなどに。 トラスコ品番127-2838 材質刃:SK-5鋼付、柄:樫 全長(mm)355 質量(g)580 刃長(mm)165 刃幅(mm)52
1丁
7,998 税込8,798
3日以内出荷

火造り鍛造による鍛えられた刃物です。 日立安来鋼を貼り合せてあり、刃研ぎが楽にできます。 刃元と刃先で刃付けを変えてあり仕上と一般刈込の二通りの使い方ができます。 刃裏が裏押ししてあり、樹液がつきにくいです。
用途一般刈込、仕上刈込に 全長(mm)665 刃長(mm)195 切断能力(mm)8 トラスコ品番818-8012 材質刃:日立安来鋼付、柄:樫 質量(g)955 使用目的一般刈込、仕上刈込
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

BIGMAN(ビッグマン)肥後ナイフ
日本式の伝統的な折りたたみ式小刀、肥後ナイフ。そのシャープな切れ味は、鍛治職人による巧みな火造りの賜物です。その美しいフォルムを、日常品としてあなたの傍らに末広くご愛用ください。
用途刃厚で竹製品の加工や木工工作に最適です。 材質柄部:スチール(鉄黒焼付塗装) ブラック 材質(刃)炭素鋼(黒皮残し)
1本
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm)約200 使用目的小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象小枝・芽・生木 切断能力(Φmm)生木:8以下
1丁
7,398 税込8,138
4日以内出荷