22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)22 トラスコ品番797-2946 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)6 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・紛体塗装) 脚高(mm)265 タンク寸法(mm)497×335×210
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
用途灯油用 材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類・第ニ石油類) 口数両口 ノズルなし コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 取手あり
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99 容量(L)89 付属品2ウェイストレーナー付き 材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 質量(kg)20 間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023) 板厚(mm)タンク本体:1.2 取出口RC3/8
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE 口内径(Φmm)31 口数両口 最小目盛(mL)500 ノズルあり コックあり 取手あり
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS規格適合の灯油缶です。 気密試験、漏れ試験、耐灯油性試験、遮光性・耐候性の試験などをクリアした灯油缶です。
材質ポリエチレン 種類灯油用(第四類第ニ石油類) 規格JIS Z1710合格 肉厚1.5mm以上 口数両口 ノズルなし 使用の目安日光の当たらない暗所で保管した場合は5年を目安に取り替えていただくのが安全です。 コックあり 関連資料灯油かんの安全・安心チェックポイント 取手あり
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-40KX ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L)39 セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)7.8 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
内容積(L)220 容量(L)198 質量(kg)43.5 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×621×1645
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-40S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L)39 セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)7.3 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)
メタリックレッド 基材亜鉛メッキ鋼板 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
材質(本体)スチール 間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395 質量(kg)5.5 容量(L)(オイル)25
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷

一時的なガソリンの携行に便利です。
用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど 付属品ノズル 材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板 規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます) 表面処理粉体塗装 材質(ねじ部)アルミ合金 材質(ホース)PE 材質(パッキン)ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1缶
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!
用途ガソリン携行缶 材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布 厚さ(mm)0.8 ノズル長(mm)約200 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-95A 1/4B 省スペースタイプ
手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)89 仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能) セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)15 タイプ省スペースタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×841
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

オーティ・マットーOT-20S ミニタイプ 屋内専用
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋内用灯油・軽油タンク 容量(L)18.5 セット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)3.7 タイプミニタイプ 肉厚(mm)0.8 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー 仕様危険物保安技術協会認定品 材質亜鉛メッキ鋼板 厚さ(mm)鋼板/0.8 ノズル長(mm)350 規格KHK/UN 危険物の類別非危険物
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーティ・マットーOT-40A ミニタイプ
風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)37.3 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)7.6 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等 ノズルなし 仕様パッキン付 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数両口 耐熱温度(℃)80 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A1(Φmm)44 寸法A'(mm)44 取手あり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198 内容積(L)220 質量(kg)45 材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900 板厚(mm)【タンク】1.6 取出口R1/2
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品の流通、運搬などの作業に適したサイズ容器です。
用途商石油や薬品等を簡単に持ち運べるサイズの容器です。また調理現場で大量の調味料や水を用いる場合にも使いやすいサイズ容器です。 材質ポリエチレン ナチュラル 目盛なし ノズルなし コックなし RoHS指令(10物質対応)対応 取手あり
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
用途屋外用灯油・軽油タンク 容量(L)58 セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム 材質電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)11 タイプミニタイプ 肉厚(mm)1.2 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約575×485×905 ブラウン/ベージュ 高さ(mm)約905 質量(g)8300 間口(mm)575 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260 耐荷重(kg)約30(棚板・底板) 内寸法(mm)約500×370×800 開口部(mm)約455×715
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

窓の下や、勝手口脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。灯油ポリタンク、園芸用品の収納に便利です。住宅の外壁に合わせやすいベージュ系カラーです。シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) 寸法(mm)約820×485×905 ブラウン/ベージュ 高さ(mm)約905 質量(g)12700 間口(mm)820 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260 耐荷重(kg)約20(底板) 内寸法(mm)約745×370×800 開口部(mm)約705×755
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷