20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


AV500 Nano Powerline Ethernet Adapter Starter Kit、Ultra Compact Size、500Mbps Powerline Data Rate、1 Fast Ethernet port、HomePlug AV、Green Powerline、Plug and Play、Twin Pack
電源100~240VAC、50/60Hz 商品タイプPLCアダプタ
1箱(2個組)
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高速Wi-Fi 6: 最大1775Mbps (5GHz: 1201Mbps & 2.4GHz: 574Mbps) の通信速度を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なTELポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け。SSID&パスワード表面記載あり、プラグ&プレイに対応しています。集合住宅など、集中設定・管理が不要の案件に好適です。
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。 トラスコ品番207-9959 長さ(mm)108.5 幅(mm)45 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)93.4 質量(g)57 各種認証CE
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック 動画あり
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤレス通信で報知機器を制御 乾電池での動作が可能な省エネ版、間隔の短いパルス信号入力に対応の高速版。環境や用途に合わせて2つのタイプからお選びいただけます。
相対湿度90%RH以下 (結露なきこと) 耐振動(m/s2)加速度 19.6 (JIS C 60068-2-6:2010) 取付方向正方向 取付場所屋外、屋内 保護等級IP54 (直取付け時、または壁面取付ブラケット(型式:SZ-018)使用時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)267×76×85(取付足含まず) 適合規格RoHS指令、技術基準認証済無線装置内蔵
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。 様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様送信器・発信器使用台数/30台 質量(g)約500 消費電力(W)6以下(AC100V時) 定格電圧(V)AC100、DC12 出力点数1出力 消費電流(mA)130以下(DC12V時) 使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択) 使用周囲温度(℃)0~+40 出力仕様【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

接点信号4点を無線伝送する装置です。 省配線で設備の増設・変更にも柔軟に対応でき、現場に適したシステム構築ができます。 送信距離延長用に最大4台の中継器を介し、受信器と通信できます。
用途装置・機器の動作を遠隔監視、可動部や移動体の計測・監視、計測結果を複数箇所で監視、配線の制約がある箇所 電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×113×36(アンテナ部をのぞく) 構成送信器1台 対 受信器 最大4台(中継器 最大4台) 伝送距離(m)屋内:約100、屋外:約200(使用環境により異なる)
1箱
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受話器から通話内容を録音する場合に使用します
仕様4極4芯用、4ポジションスイッチ切換、一般電話・ビジネスホン用 付属品モジュラーケーブル プラグ(mm)(モジュラージャック)Φ3.5ミニプラグ
1個
1,899 税込2,089
当日出荷

入出力されたデジタル信号を920MHz帯域の無線でデータ通信するデジタル入出力ターミナル。ワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)にデータを送信。12-24VDCのデジタル信号の入出力に対応しており、フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)4点とフォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)4点を搭載。 ※必ずワイヤレスI/Oシリーズのイーサネットゲートウェイ(親機)と組み合わせてご使用ください。 ※ドライバライブラリは、コンテックホームページよりダウンロードしてください。※日本国内でのみご利用いただけます。
出力点数4点 入力点数4点 使用コネクタスクリュー端子台14-pin×1 応答速度(入力)200nsec(max.) バス仕様920MHz 動作電圧(V)(入力)DC12~24 回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

高速Wi-Fi 6: 合計最大速度1775Mbps (1201Mbps: 5GHz & 574Mbps: 2.4GHz) を提供。室内全体をカバー: 隅から隅まで広範囲にWi-Fiをお届け。ギガビットポート: アップリンク用およびダウンリンク用のギガビットポートを1つずつ搭載、さらに電話回線での使用に最適なRJ11ポート×2も用意。集中型クラウド管理: Omada SDNに統合することでクラウドアクセスやリモート管理を実現。ゲストネットワーク機能: 優れたセキュリティ技術による複数の認証方法 (SMS/バウチャー) を実装。コンセント埋め込み型の設計: 802.3af/at PoE対応で簡単に取り付け
仕様●システム要件:Microsoft Windows XP、 Vista、 Windows 7、 Windows 8、 Windows10、 Windows 11、 Linux●ボタン:Reset、LED●ワイヤレスセキュリティ:Captive Portal認証、アクセスコントロール、ワイレスMACアドレスフィルタリング(最大4000件)、各無線クライアント間のアクセス制限、VLAN、不正AP検知、802.1X対応、WPA-Personal/Enterprise、 WPA2-Personal/Enterprise、 WPA3-Personal/Enterprise●ワイヤレス機能:(16個のSSID) 各バンド最大8つ、Wi-Fiのオン/オフ、SSID表示のオン/オフ、ゲストネットワーク、チャンネルの自動アサイン、送信出力の操作、QoS(WMM)、シームレスローミング、ビームフォーミング、MU-MIMO、(レートリミット)SSID/クライアントごと、ロードバランス、バンドステアリング、RADIUSアカウンティング、MAC認証、再起動スケジュール、ワイヤレススケジュール、ワイヤレス統計、静的IP/動的IP●ワイヤレス規格:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax●信号レート:(5GHz)最大1201Mbps、(2.4GHz)最大574Mbps●内蔵アンテナ:(2.4GHz)3dBi×2、(5GHz)4dBi×2●最大接続ワイヤレスクライアント数:100台●物理セキュリティロック:なし●設置:コンセント埋め込み型●送信パワー:(2.4GHz)19dBm (EIRP)、(5GHz)20dBm (EIRP) セット内容EAP615-WE本体、設置ガイド 寸法(mm)43.5×46.8×69 電源802.3af/at PoE 消費電力JP版:9.8W 保存温度(℃)-40~70 インターフェースギガビットイーサネットポート×2(アップリンク/ダウンリンク各1)、RJ11ポート×2 周波数範囲2.4GHzおよび5GHz 動作温度(℃)0~40 各種認証VCCI、JRF 動作湿度(%RH)10~90(結露を避けてください) 保存湿度(%RH)5~90(結露を避けてください)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。 ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。 必要な位置でワンタッチで装着できます。 USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します ブラック 対応(アーキテクチャ)各社対応
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応PLCアダプター
長距離通信を実現する「HD-PLC」マルチポップ機能搭載 電力線を利用して、工場・ビルをはじめ通信線工事・無線工事が困難なシーンのネットワーク化を実現します。 電力線を利用してネットワークを構築 HD-PLC対応PLCアダプターは、電力を供給している既存の電力線を利用してデータ通信を行います。通信専用線の敷設や 無線通信が困難な場面でのネットワーク構築に活用できます。 通信可能なエリアが拡大 マルチホップ機能により、複数のターミナル(子器)を中継して通信ができるため、配線長が長い工場・ビルなどでもPLCネットワークの構築が可能です。 設定作業なしで通信が可能(自動ルーティング) PLCアダプターの電源を入れる(マスター/ターミナル順序不同) だけで、自動的にマスター(親器)にターミナル(子器)が登録されるため、アダプター間で認証設定するなどの初期設定が必要ありません。
使用温度範囲(℃)-20~60 消費電力(W)4以下 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約0.5 相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤータイプ RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。 安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)