56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイデア・サポート焼きコテ 丸底型
すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。 プロパンバーナーなどで加熱して使用します。 無理の無い姿勢で使えます 平底型、丸底型 2種類の底面形状
材質鉄製 長さ(mm)1600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19(曲げ加工) 質量(kg)約8.0 タイプ丸底型
1本
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アイデア・サポート焼きコテ 平底型
すりつけ作業や狭い所の仕上げ作業に使用する焼きコテです。 プロパンバーナーなどで加熱して使用します。 無理の無い姿勢で使えます 平底型、丸底型 2種類の底面形状
材質鉄製 長さ(mm)1600 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)底板:200×150×19 質量(kg)約8.0 タイプ平底型
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。 種別平形ニクロムヒーター式 電源コード(m)1.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓄熱タイプのこて先採用でより簡単に焼きムラのない線が描けます。革製品も含めた簡単な加工や、ウッドバーニングの入門機に最適な機種です。
用途革製品や木製品の装飾、文字入れに 全長(mm)95 消費電力(W)7.5 トラスコ品番469-2420 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)引き抜きパッド/B3617 質量(g)(ステーション部)420、(こて部※コード、ペン先除く)30 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ステーション部)65×80×95 ペン先B型 (No.T21-B1) プラグ形状平型プラグ
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー 材質スチール 全長(mm)1230 質量(kg)5 タイプ角型 頭部寸法(mm)150×150
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

タイガークラウン18-8 焼きごて 千鳥
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス 全長(mm)300 寸法(横×縦)(mm)(焼印)15×18 TKG品番9-1158-1601 TKG品番(2017)6-1036-1701
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

電源:単相100V/100W
材質砲金 全長(mm)300 質量(kg)0.385 電源(V)単相100 消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)20×20 TKG品番9-1158-1801 TKG品番(2017)6-1036-1901
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

板金用・焼き印用に最適です。 操作の簡単な手元スイッチ付です。 I形とJ形があります。作業に応じてお選びください。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用・焼印用 種別丸形ニクロムヒーター式 電源(V)AC100
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源:単相100V/100W
材質砲金 全長(mm)310 質量(kg)0.385 電源(V)単相100 消費電力(W)100 寸法(幅W×奥行D)(mm)26×20 TKG品番9-1158-1901 TKG品番(2017)6-1036-2001
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。
用途板金用 種別丸形ニクロムヒーター式
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

タイガークラウン18-8 焼きごて 桜
お菓子やパンのワンポイントに。
材質18-8ステンレス 全長(mm)300 直径(Φmm)(焼印)17 TKG品番9-1158-1701 TKG品番(2017)6-1036-1801
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げているため、丈夫です。軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業などに。 材質コテ部:特殊鋼、柄部:木
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)スズメ口込鏝
本焼きのスズメ口込コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途雀口の仕上げ作業。 サイズ(mm)60
1個
1,998 税込2,198
11日以内出荷

新富士バーナーデルタLPバーナー
エコ商品
炎温度1500℃の高温、強力な集中炎で完全燃焼するプロパンバーナーの三連式火口を軽くて使いやすいアルミフレームの台車にセットしました。 雑草の焼却、土壌の殺菌、アスパラガス栽培の残さ焼却など、農業用バーナーとして最適です。 移動しながらの作業もでき、完全燃焼しやすいプロパンガスなので作物に対しても安全です。
火炎温度(℃)1500 付属品LPガスボンベ固定ベルト、火口着脱用スパナ 質量(kg)約17(8kgLPガスボンベ搭載時) 直径(Φmm)(火口)60×2個、50×1個 使用燃料プロパンガス 使用時間(分)約40(8kgLPガスボンベ使用時) 全長×幅W(mm)1600×600 発熱量(kW[kcal/h])58.2(50000)×2個、69.8(60000)×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力USBポート 最高温度(℃)600(50W) 本体質量(g)85 入力電圧(V)100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2400 本体長さ(mm)161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

刻印セット 英字 モノタロウ 動画あり
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻 文字種別英字 材質CR-V 表面処理サンドブラスト処理 組内容A~Z、& (27本組) 硬度HRC58~62 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(27本組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に 材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工 仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)本焼柳刃鏝
本焼きの柳刃コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途手の入りにくい所やスミやカド等、細かい所の塗り付け。 サイズ(mm)150
1個
3,500 税込3,850
11日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)メンド鏝
本焼きのメンドコテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途面戸の塗り付け作業。 サイズ(mm)60
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)基礎面引鏝
本焼きの基礎面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途角・隅の仕上げ、溝作り。 寸法(mm)9×150
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)本焼首長平目地鏝
本焼きの首長平目地コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途レンガ・ブロックの目地の調整・仕上げ。 寸法(mm)9×120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)内角面引鏝
本焼きの内角面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途コンクリート作業のカド出し、面引き作業。 寸法(mm)20×150
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)元首内丸面引鏝
本焼きの内丸面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途コンクリート作業のカド出し、面引き作業。 サイズ(mm)9×75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)階段切付鏝
本焼きの階段用切付コテです。 角・隅の仕上げに使用します。
用途角や隅の凹面の成形、仕上げ。 仕様本焼
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

緑長(ミドリカネチョウ)細巾ツル首鏝
本焼きの細巾ツル首コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途狭い場所の塗り付け。 寸法(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

緑長(ミドリカネチョウ)細巾ツル首鏝
本焼きの細巾ツル首コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
用途狭い場所の塗り付け。 サイズ(mm)60
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

土間打ちの塗り作業が素早く一度に広範囲できる様に柄を長くしています。 コテ先が円いのでコテ跡が残りにくくなっています。 コテ部は特殊焼入鋼です。
用途モルタル、生コンクリート、防水、その他左官材の荒延ばし作業。 幅(mm)元幅×先幅/115×95
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイロンやプレス機のコテ面の焦げつき、サビ、化繊の焼付きなどを素早くおとす強力クリーナー。
用途アイロン・プレス機クリーナー(研磨剤配合) 主成分白色ワセリン、研磨剤、界面活性剤、pH調整剤 形態ポリエチレンチューブ
1本(130g)
899 税込989
当日出荷

モーター・トランス・ハーネス加工(オーディオや車載)・トライアック・ステンドグラスなどのはんだ付け作業に適した高蓄熱タイプです。従来機種(PX-280)と比較してこて先の蓄熱量や接触面積を広げたことで作業性の向上が見込めます。ステーションの機能をはんだこてに搭載。軽量、コンパクト設計で、熱回復力を追求した高性能鉛フリーはんだこてです。スリープ機能・シャットダウン機能により、こて先の空焼きによる劣化やコンセントの抜き忘れによるトラブルを防止します。デジタル表示で設定温度を一目で確認できます。アップキー/ダウンキーで200℃~500℃まで1℃単位の温度設定が可能です。
用途熱量を必要とするはんだ付け作業に。 付属品こて先(PX-48RT-5C) 全長(mm)229 質量(g)85 電源(V)AC100 消費電力(W)80 ヒーターセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500V DC) リップル温度(℃)無負荷時±5℃ 温度設定範囲(℃)200-500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カネ三油焼角鏝
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業 材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼を焼き入れ後、約830℃で焼き戻し、その後空中冷却処理して仕上げました。 軟らかくコテ伸びが良いです。
用途荒壁・外壁・土間施工作業。
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ハンドバーナー
低圧で強力です。軽量で、ゴムホースを取付けるのみで簡単に使用できます。三次空気まで取入れますので安定した、クリーンな炎を出します。
用途魚焼、豆腐焼、木炭の火付け、金属の焼入れ、鋳物の砂型焼、コテの焼、その他。
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。
用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに 材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工 仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。 材質コテ板:焼入鋼、柄:木 仕様クシ目/15mm目 寸法(mm)255
1個
3,398 税込3,738
当日出荷