47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 調色の可否×
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレLOOX LED3025
本体が非常に薄くコンパクトでありながら、極めて均一で広範な明るい光を放ちます。 典型的な丸型ライトに代わる、四角いデザインでです。
定格消費電力5.8W 付属品取付け部品一式 取付ネジ止め 質量(g)360 ケーブル長(m)2
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

居住用フラットプレートの角型が高演色R15にリニューアル。端正な薄型フォルムが空間の価値をさらに高めます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 幅(mm)500 高さ(mm)45 質量(kg)5.4 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 仕様常夜灯あり、調光器不可 長さ(mm)500 取付方式簡易取付型 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

玄関ホールに最適。ワークスペースなどにもおすすめ
長さ(mm)300 幅(mm)300 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)1.9 高さ(mm)43 タイプLED一体型 消費電力(W)15.2 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)26(100V) LED寿命(時間)40000 明るさFCL30Wクラス 調光方式連続100-1%・位相制御 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 傾斜天井取付角度(°)~45 再生紙使用マーク適合
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
角型のプレーンなデザイン。シャープさの中にもほのかに気品が香るあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 長さ(mm)590 幅(mm)590 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)3.1 高さ(mm)119 タイプLED一体型 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品ACアダプター トラスコ品番853-4085 幅(mm)515 質量(kg)2.7 高さ(mm)15 奥行(mm)364 消費電力(W)7.4 光源LED 面積(透写)424×300 照度(Lx)約3500 材質(裏)アルミ鋼板 材質(表)アクリル樹脂 動作温度(℃)5~45 LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

CCS(シーシーエス)角型ローアングル照明
高出力 角型ローアングル照明
付属品取扱説明書 長さ(mm)120 幅(mm)120 高さ(mm)30 質量(g)220 適合規格CE、RoHS、EN62471(Exempt) ケーブル長(m)0.3 使用温度(℃)0~40 相関色温度(K)6000 消費電力27W 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別拡散光 発光色 保存温度(℃)-20~60 冷却方式自然冷却 光源可視光 コネクタ入力:SMR-03V-B 極性1:(+)、2:NC、3:(-) 保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと) 使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと) 照光形状同軸落射形
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様(調光/常夜灯)10/2段階 質量(g)1000 電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×393×85 LED寿命(時間)40000 光色昼光色相当 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 調光の可否 切タイマー30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。 スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 材質鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.14 外形寸法(mm)106×106 板厚(mm)1.6
1個
149 税込164
当日出荷

用途ボックスに照明器具やスイッチを取り付けない場合に、蓋として使用。 種類平カバー 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛めっき 板厚(mm)1.6 外形寸法(mm)122×122 規格JIS C8340 質量(kg)0.18
1個
249 税込274
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ドア内の明かりを確認。
材質発泡スチロール樹脂 サイズ(mm)100×100 適合扉厚(mm)30・33
1個
500 税込550
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)大型四角コンクリートボックス
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340
1個
959 税込1,055
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げようボックスとして使用します。
材質鋼板製 質量(kg)0.4 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340
1個
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質鋼板製 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)四角型面発光センサーライト
付属品USBコード(Type-C) 材質ABS樹脂 電源14500型 リチウム充電池 3.7V 500mAh 本体質量(g)61 全光束(Lm)45 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×78×17 光源LED(交換不可) 色温度(K)29505800 充放電回数500回 充電時間(時間)2.2(5V1A電源) 検知方式人感明暗センサー 連続点灯時間(時間)3 (満充電時1日10回 1か月程度) 調光の可否なし 調色の可否2色調色機能
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

最大光束500ルーメンで日常使いに丁度良い明るさです。明るさは2段階のため操作性もシンプル。カラビナ付きなので、リュックや服などに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。栓抜き・強力マグネット・可動式スタンドがついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかる!
用途暗い場所での作業中に便利。ミニサイズでカラビナ付きのため携帯に適しています。 付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A) 材質ABS+PS+アルミ 寸法(mm)44×20×60 質量(g)36 保護等級IP54 機能ボトルオープナー・カラビナ・電池残量表示・磁石付き 充電時間約1時間30分(電池残量・充電器によって異なります) 電池リチウムポリマー電池/300mA LED白色単色COB(色温度:6000K) 明るさ(Lm)HI:500、LOW:30 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2.8(点灯モードによって異なります)
1個
899 税込989
4日以内出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質鋼板製 JIS規格JIS C8340 質量(kg)0.3 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

影のない均一な光で地面を明るくワイドに照らす。 2軸式で光の角度を調節することができる。 マーカーランプが横向き・縦向きどちらでも取付可能。 車幅確認がしやすくなり、夜道の運転も安心。 省電力・長寿命。 ネジピッチ56~60mmのマーカーランプへ装着可能。 配線が簡単にでき、サイドマーカーと共締めして取り付け。
材質PP ・ABS・PMMA 材質(本体)PP・ABS・PMMA 質量(g)約55 タイプコードアース 電圧(V)DC12/24 定格電圧DC12/24V 定格電圧(V)DC12/24 本体質量(g)約55 定格電圧 DC VDC12/24 コード長さ(mm)圧着端子側:約70(0.5sq)/丸型端子側:約75(0.5sq) 質量(g/個)約55 取付ピッチ(mm)58 定格電圧変動範囲DC10~32V 主材質PP ・ABS・PMMA LED使用数(個)8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

放熱性の高いアルミ製。テープライトを格納するプロファイルLED素子の粒感を軽減します。
用途間接照明、ワーキングライト 仕様バージョン:乳白色カバーハウジング付き,角型 材質プロファイル:アルミニウム,ディフューザー:プラスチック 長さ(mm)2500 幅(mm)ディフューザ:18 プロファイル:シルバー色,アルマイト加工;ディフューザー:乳白色 内寸幅(mm)16 梱包内容アルミプロファイル1個、ディフューザーハウジング1個
1本
5,698 税込6,268
7日以内出荷

超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240 耐水性防雨 取付方式工事 色温度(K)3000 演色指数(Ra)80 LEDLED一体型 従来光源白熱60W相当 消費電力(W)11.2 高さ(mm)100 幅(mm)100 埋め込み深さ(mm)250 質量(kg)2.8 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し) エネルギー消費効率(Lm/W)43 光源寿命40000 奥行(mm)400 光源色電球色 光束(Lm)481 調光の可否
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR) OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、サンシェード、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 材質アルミダイキャスト 形状チューブ型 質量(g)550 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944 (約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:7.8、DC12V動作時:6.6 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)2.8 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.6 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、カラー:0(LED照明動作時) フレームレート30FPS 赤外線投光距離約30m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR) OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×209
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

真っ暗闇でのカラー撮影に対応するAI検知機能搭載の照明搭載モデル 高精細映像で機能豊富なIPカメラ。 照明(ライト)を搭載し、真っ暗闇でもカラーで撮影。 AI機能により、自動車・二輪・人をそれぞれ区別して認識。侵入検知・徘徊検知・カウントなどが可能。 500万画素の高精細画像で映像を配信。 ROI機能でデータ量を抑えながら効率の良い映像を配信。 WDR機能により明暗差のある環境でも撮影が可能。 IP66準拠の高い防塵防水性能。
用途監視カメラ 仕様撮像角度:水平約107°、垂直約55°、AGC:低、低中、高中、高、制限なし、フリッカレス:OFF、50Hz、60Hz、デイ&ナイト:自動、デイ固定、ナイト固定、スケジュール、SENS UP:OFF、×2、×4、×8、ノイズ除去(3DNR):OFF、自動(低、中、高)、手動(低、中、高)、霧除去(Defog):OFF、低、中、高、プライバシーマスク:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:四角形ポリゴン、動体検知:OFF、ON(最大4箇所) エリア設定:矩形選択、画像反転:OFF、水平、垂直、フリップ 付属品カメラ本体、設置用テンプレート紙、設置用ボルト、 設置用アンカー、調整用レンチ、CD-ROM(取扱説明書-設置編)、 LANケーブル防水カバーセット、予備シリカゲル 形状アイボール型 質量(g)700 電源電圧PoE(IEEE802.3af) / DC12V 有効画素数2592×1944(約500万画素) 最大消費電力(W)PoE動作時:8.4、DC12V動作時:7.3 総画素数2592×1944 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)3.3 固定焦点 入力端子DC12V:DCジャック 動作温度、湿度範囲‐20℃~+50℃(0%~90%ただし結露なきこと) 撮像素子1/2.8型 低照度対応CMOSセンサー ホワイトバランス手動、自動、自動ワイド シャッター速度(秒)電子シャッター:自動、1/30~1/5000 出力端子RJ-45(10BASE-T / 100BASE-T) F値F1.0 使用場所屋外用 イベント種類モーション、アラーム入力、いたずら検知、システム起動、温度異常 映像圧縮方式H.265 / H.264 / MJPEG 最低被写体照度(Lux)カラー:0.003(F1.0、AGC ON)、モノクロ:0(LED照明動作時) フレームレート1FPS~30FPS(1フレームごと) 赤外線投光距離約20m(投光角度: 約100°) ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):OFF、ON 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×94.8
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)15.8 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安心の日本製「ON/OFF]と「調光」のボタンを別々にすることで快適な操作環境を実現しています。 作業環境を実現しています。 作業環境に合わせて7段階の明るさ調整が可能です。 快適な光量での作業は目にやさしく、4700ルクスならではの細部の透写が行えます。 本体上部にのみLEDを設置し、発熱を軽減しました。 本体は薄く、断裁の無いフラットな構造。縦横に素早く回転し、効率的な作業がおこなえます。 薄くて軽いので収納や持ち運びもコンパクト。製造・管理・修理を徹底して日本国内でおこなっています。
厚さ(mm)7
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

用途天井直付型 色温度(K)昼白色:6500、電球色:2700 光色昼光色~電球色 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max 適合規格UL規格・CSA規格取得 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導光パネルでまぶしさを抑えた優しい光空間を演出。白熱電球 60W相当。直射照度は一般の天井照明よりは落ちますが、読み物をするにも問題ない明るさを確保。四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。就寝時に便利な常夜灯モード搭載。様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。天井取付部分は約90度回転可能。取付後、お好きな角度に回転して調整が可能。【取り付けについて】ご家庭の引っ掛けシーリングに爪を引っ掛けて回すだけで簡単に取り付けできます。角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライトとして。玄関、廊下、トイレ、ウォークインクローゼットなどに最適。ライト/明かり/天井照明/シーリング/電気/LED/LEDライト/照明器具/小型 質量(kg)0.26 消費電力(W)8 色温度(K)5000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×18×4.5 明るさ(Lm)810 演色指数(Ra)80以上
1台
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトパソコンデスク
高級感のある艶やかな鏡面仕上げの天板を使用したパソコンデスクです。 天板表面は水や汚れに強いポリエステル塗装を施しています。 天板には木材を繊維状に粉砕し圧縮成形した、環境に優しいMDF素材を使用しています。 120cmのワイド天板で、パソコンはもちろん周辺機器も置くことができます。 十分な作業スペースを確保できるので効率良く作業が進められます。 シンプルなデザインでどんなお部屋にもマッチし、パソコンデスクだけでなく、様々な用途に使用できます。 天板間に隙間ができない直角タイプなので、2台以上の連続したレイアウトもオススメです。 サイドフレームに四角のパイプ、背面にバックフレーム、天板裏にリーンホースメントで補強し、横揺れに強い設計です。 デスク背面にはクランプ式のモニタアーム、照明器具などの設置が可能です。 サイドフレーム下部にアジャスターがついているので机のガタツキをなくし、床の傷防止にもなります。
高さ(mm)700 間口(mm)1200 奥行(mm)600 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×700 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(ポリエステル塗装) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×700 総耐荷重(kg)30
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)