長さ(mm)200
電源(V)300/5.0A
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 2極 1列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 2行数 = 1ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様現行本体と旧ライトバー接続用
材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)0.01
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
こんなお得な商品も!

コネクターセット 110型
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
極数分の端子が入ったコネクターセット。
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない!
線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要
耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない
断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない
配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる
単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般
種類ねじ込み式電線コネクタ
定格電圧(V)300
仕様屋内用
使用温度範囲(℃)105Max
適合規格UL規格・CSA規格取得
特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1個
¥929
税込¥1,022
4日以内出荷
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
適合LS060L30-V1、LS090L30-V1、LS120L30-V1
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
定格電圧(V)24
演色指数(Ra)80以上
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
WAGO 294シリーズ電源端子台。照明器具及び他の装置の現場接続用の294シリーズ電源端子台コネクタです。これらの294シリーズ照明コネクタは、世界各国で使用でき、WINSTA着脱式コネクタ又は従来の配線方法を使用して照明器具に接続できます。端子台の主電源側は、0.5 mm2
仕様●ポール形式:2●シリーズ:294●オス/メス:メス●極数:1●プラグ/ソケット:ソケット●色:白●タイプ:電源コネクタ●定格電流:24A●定格電圧:500 V●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2●結線方法:クランプ, プッシュワイヤ, スプリング●コード番号:136-4960
アズワン品番65-7535-95
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし
定格6A 125V
定格電圧(V)125
耐熱温度(℃)(1時間)100±3
適合電気用品安全法(特定電気用品)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電流(A)6
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。
透明ハウジングで安心・安全。
単線、より線、ストランド線の混在使用OK。
ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。
PSEマーク取得製品。
屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。
種類差込形電線コネクタ
定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300
材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り)
材質(スプリング)ステンレス鋼
材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート
色本体/透明、レバー/オレンジ
適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング オス 6極 2列 4.2mm メイテンロック
エコ商品
仕様コンタクト数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 14mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥859
税込¥945
欠品中
材質スプリング:ステンレス銅、導電部:電気銅スズメッキ
ハウジング耐熱性66ナイロン UL94V-2グレー
1個
¥279
税込¥307
翌々日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します
温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11
質量(kg)0.067
定格AC250V・12A
品種コネクタ
1個
¥1,798
税込¥1,978
19日以内出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ2PMを取り付けて2P電源コードや2P継線コードとして使用します
質量(kg)0.05
定格AC125V・12A
品種コネクタ
1個
¥699
税込¥769
19日以内出荷
【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)。固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。
付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個
種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ
材質ポリカーボネート
長さ(mm)18
幅(mm)43
高さ(mm)10
種類コネクター収納ホルダー
入数(個)1
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
MKコンセント用継線コードに取り付けて使用します
質量(kg)0.061
定格AC250V・15A
品種MKコネクタ
1個
¥2,398
税込¥2,638
19日以内出荷
マイクロトラックライト専用フレキシブルコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A
品種接続ケーブル
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
許容電流(A)7
使用環境屋内
電源コードVFF-0.75白
安全規格電気用品安全法(PSE)
コネクタVM1776C白
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
長さ(mm)3000
定格AC300V・10A
品種接続ケーブル
1個
¥3,398
税込¥3,738
19日以内出荷
適合AU55948~AU55951用
全長(mm)3000
質量(kg)0.3
1台
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
仕様旧本体と現行ライトバー接続用
材質コネクタ1:本体接続用、コネクタ2:ライトバー接続用、電線:エコ電線
質量(kg)0.01
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
高効率で長寿命のLED照明。省エネ設計で環境に優しい。
品種コネクタホルダー
1個
¥459
税込¥505
19日以内出荷
コネクタとコードをホルダー内に収納できます
品種コネクタホルダー
1個
¥789
税込¥868
19日以内出荷
コネクタ電源:VM1418C白/VM1776C白
電源ケーブルVFF-0.75sq
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
幅(mm)120
高さ(mm)130
種類可搬型仕込再生操作樹専用
適合ボックススイッチ:JIS2コ用
1台
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
材質防水コネクタ:ナイロン、白 , UL94V-0
使用環境屋内
リード線UL1007 AWG22 黒+、白-
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ