72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
効果消毒 サイズ タイプパイプヒーター付(温度過昇防止装置付) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)270×120×65 松吉医科器械コード04-2240-02 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外部が二重構造ですので保温性に優れています。フタは分離型のため排水作業効率・安全性に優れています。
効果消毒 仕様パイプヒーター・コントロールスイッチ付き、空炊き防止安全装置付き 材質ステンレス(SUS304) 電源AC100V 50/60Hz 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
56,980 税込62,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

効果消毒 タイプパイプヒーターなし 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
36,630 税込40,293
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空焚防止安全装置コントロールスイッチ付。 外郭を二重構造にし、表面温度を抑えました。 蓋を分離型にし、排水が容易になりました。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00008000002 医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
16日以内出荷

材質簡易圧力容器/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板(メラミン焼付塗装)、フタカバー/耐熱樹脂、フタパッキン/シリコンゴム 電源AC100V 50/60Hz 15A 3Pプラグ付き 安全装置フタインターロック装置・空焚防止装置・過圧安全スイッチ・安全弁・安全ブレーカー 温度表示デジタル(1℃単位) 加熱方式電熱パイプヒーター1.4kW
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●槽内寸法(mm):240×85×55●外寸法(mm):260×100×55●熱源:ー アズワン品番65-9614-76
1個
8,698 税込9,568
13日以内出荷

仕様●槽内寸法(mm):260×125×65●外寸法(mm):315×135×65●熱源:ー アズワン品番65-9614-74
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷



132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷





アルミ電磁調理器用鍋エレテックシリーズ[IH]。板厚4mm・底板厚6mmの優れた耐久性を持ち、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱が回ります。底には特殊アルミ鋼+ステンレスで、業務用電磁調理器に使用できます。鍋、蓋ともにアルマイト加工を施しているため、ご使用前の米のトギ汁、野菜等による煮沸の必要はありません。
容量(L)3.3 呼び寸法(cm)18 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミ 外径×深さ(Φmm×mm)188×120 底径(Φmm)158 材質(底部)アルミ+ステンレス(SUS430) 底面の厚さ(mm)(アルミ層)5.4、(ステンレスSUS430)0.6 TKG品番9-0028-0701 TKG品番(2017)6-0032-0701
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品消毒はさみ 電源AC100V 50/60Hz
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種煮沸試験に対応したステンレスヒーター製の恒温水槽です。恒温試験にもお使いいただけます。高性能な温度調節器と優れた撹拌能力で安定度の高い温度コントロールを行います。最大99時間99分のオートスタートタイマーを装備し、翌朝や週明けに運転を自動で開始できます。安全装置も充実しており安心してお使いいただけます。
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×430×360(有効) 容量(L)100 温度範囲(℃)室温+5~99.9※80℃以上の温度域ではフタを使用しないと温度が上昇できません 温度調節デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度±0.05℃ (50℃において) 電源(V)単相AC200(50/60Hz)21A 質量(kg)70 電源コード(m)3※電源プラグは付属しません 供給電流(A)30
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサーK型熱電対 安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーターマイカヒーター 温度調節精度±1℃ 電源コード1.4m 3Pプラグ付き 温度調節PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃)室温+5~80 材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
欠品中

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ペットフードビタワン 子犬用哺乳器
使いやすい子犬専用の哺乳器。煮沸消毒が可能で安心なポリプロピレン製。スペア乳首1個入り。
用途用品/哺乳器 対象動物子犬(生後~歯が生える前まで)
1個
739 税込813
7日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 電子レンジ 食器洗浄機 仕様滑り止め付き 寸法(mm)140×110×50H タイプ小鉢
1個
549 税込604
7日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 電子レンジ 食器洗浄機 仕様滑り止め付き 寸法(mm)140×140×60H タイプどんぶり
1個
699 税込769
7日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)310 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W140xD110xH50 耐冷温度(℃)-30
1個
699 税込769
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)500 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W150xD150xH40 耐冷温度(℃)-30
1個
769 税込846
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W165xD110xH30 耐冷温度(℃)-30
1個
699 税込769
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)590 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W140xD140xH60 耐冷温度(℃)-30
1個
769 税込846
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 仕様滑り止め付き 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)170×110×30H タイプ仕切り皿
1個
699 税込769
7日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 容量(mL)265 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W110xD110xH50 耐冷温度(℃)-30
1個
609 税込670
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 耐熱温度(℃)140 本体サイズ(mm)W250xD195xH35 耐冷温度(℃)-30
1個
999 税込1,099
9日以内出荷

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 形状丸皿 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 電子レンジ 食器洗浄機 仕様滑り止め付き 寸法(mm)150×150×40H タイプボウル皿
1個
699 税込769
7日以内出荷