特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。
また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 厚手 ロングタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。
食品衛生法適合。
突き刺しや摩耗に強く安全。
軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
食品衛生法適合
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.1
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
エンボス加工エンボスなし
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。
使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。
グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。
用途自動車整備・精密部品組立・食品加工
材質合成ゴム(NBR)
厚さ(mm)0.1
色ブルー
タイプ左右兼用
全長(cm)25
滑り止め効果なし
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無なし
食品衛生法適合
電子レンジ調理の際に調理品の上にかぶせるだけのお
手軽ドーム型ラップ。冷凍保存もOK。煮沸消毒ができ、いつまでも清潔にお使いいただけます。
お皿や鉢、小鉢、マグカップ、湯のみ、カップ麺などいろいろ使えます。
大・中・小・蓋型大・蓋型小の5個セット。
セット内容大・中・小・蓋型大・蓋型小
材質耐熱ポリプロピレン
質量(g)195
寸法(cm)大:約Φ21.2×6.5、中:約Φ17.3×6.5、小:約Φ13.6×5.2、フタ型大:約10.4×3、フタ型小:約7.4×2.2
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥429
税込¥472
当日出荷
スピードと衛生を求められる厨房に!曲がるまな板で作業効率UP!。丈夫でやわらかい適度な厚さ。両面使用可能です。筒状にして食材をこぼさずスピーディーに鍋等に移せます。汚れても衛生的にさっと取り替え。耐熱温度120℃で、煮沸消毒ができます。洗浄、殺菌作業の軽減により、衛生的・経済的・機能的に使えます。安全性重視の角丸仕様。片面エンボス加工で滑り止め効果。巻きずしをまいたり、サンドイッチを重ねたり、パン生地をこねたり、ケーキをカットしたり、様々なシーンで使えます。食品衛生法試験適合。
用途FC寿司、コンビニ、製菓・製パン、ファミリーレストラン、スーパーの惣菜バックヤードなど。食品間の色移りや臭い移りの防止に。非加熱調理(巻きずしのカットなど)時の雑菌の繁殖の防止に。
仕様片面エンボス
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.65
寸法(mm)450×300
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アツアツになった容器をらくらく&安全に取り出すことができます。
お鍋に対してトングを真上から差し込むので、お皿や容器の中身がこぼれません!
トングの先端が曲げてあるので、茶碗蒸しの容器など足が付いているお皿もしっかり挟むことができます。
トング中央部にエラストマー樹脂製のゴム(耐熱温度120度)が付いているので、高さのある容器もしっかり掴んで安定します。
トングはかなり広く広げることができるので、平たいお皿なら、直径約30センチのものまで対応しています。
お皿だけでなく、ふかしたお芋を取り出す時にも活躍しそうです。
材質金属部:18-8ステンレススチール、樹脂部:エラストマー樹脂
寸法(mm)約185×80×68
質量(g)約113
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
関連キーワード