71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,900 税込2,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

北川工業熱伝導シートCPVSシリーズ
エコ商品
非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
仕様(自己接着)あり 長さ(mm)195 幅(mm)100 寸法(mm)195×100 硬さショアC 30 材料EPDM 熱伝導率(W/mk)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイネックスシート状熱伝導ゲル
エコ商品
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で細かい凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 株式会社タイカ製ラムダゲル COH-4000LVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.5 熱伝導率(W/mk)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.06
1個
449 税込494
欠品中

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北川工業熱伝導シートGP1シリーズ
エコ商品
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180 幅(mm)125 寸法(mm)180×125 硬さショアOO 25 材料シリコーン 熱伝導率(W/mk)0.8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

北川工業熱伝導シートCGDRシリーズ
エコ商品
ヒートシンクとCPUやIC等発熱素子とサーマルインターフェイスに用いる低熱抵抗のシート。50℃で高粘度液状化し、サーマルインターフェイス間の密着性を向上させ、放熱効果を確実にします。温度が下がると固形状に戻ります。アッセ時の汚れ、計量も不要。片面密着タイプなのでメンテナンス時のヒートシンク等の取り外しに対応します。
仕様(自己接着)あり 長さ(mm)130 幅(mm)95 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)130×95 材料ゲル 熱伝導率(W/mk)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,798 税込7,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)4.3 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。 長さ(mm)300+5/-0 幅(mm)300+5/-0 熱伝導率(W/mk)1.4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,898 税込3,188
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.07mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.089mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています
仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
欠品中

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.08mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.055mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.045mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.025mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.11mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.055mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm
エコ商品
材質グラファイト 長さ(mm)180 幅(mm)115 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)180×115 熱伝導率(W/mk)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

仕様寸法 = 115 x 180mm厚さ = 0.025mm長さ = 180mm幅 = 115mm直径 = 180mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = なし動作温度 Max = 400℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.134mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.13mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.1mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1000W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.073mm長さ = 115mm幅 = 25mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 150℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.065mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

仕様寸法 = 90 x 115mm厚さ = 0.045mm長さ = 115mm幅 = 90mm直径 = 115mm熱伝導率 = 1600W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = あり動作温度 Max = 100℃カラー = グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)熱伝導シート Panasonic 厚さ0.07mm, 180 x 115mm
エコ商品
材質グラファイト 長さ(mm)180 幅(mm)115 厚さ(mm)0.07 寸法(mm)180×115 熱伝導率(W/mk)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 特性パナソニック 熱分解グラファイトシート(PGS) タイプ EYG. パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、熱管理 / ヒートシンク用途向けに製造された、非常に薄い合成素材の高配向性グラファイトポリマーフィルムです。PGSグラファイトシートはスペースが限られる状況での使用、又は既存エリアを対象に放熱機能を拡充する場合に特に適しています。パナソニック PGS 熱対策グラファイトシートは、優れた熱伝導性(銅の2~4倍)と柔軟性を持ち(繰り返し折り曲げが可能)、好きな形状にカットできます。主な用途には、携帯電話、DVC、DSC、PCとその周辺機器、ピックアップ、半導体製造装置、光通信機器などがあります。. 特長:. PGSは高い熱伝導率を持ち、省エネ(電力が不要)で、環境に優しい(純炭素) 軽量で曲げやすく、スタム形状を速やかにカットすることが可能 換気空間に限りがある小型携帯機器への用途に最適 PGS素材は最大約500 ℃でも変質せず、電磁シールド機能も備わっています
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

M.2 SSDの熱をすばやく冷却。PlayStation(R)5に対応
付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2 材質アルミニウム、シリコン 本体質量(g)約9 対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

アイネックス熱伝導性フェイズチェンジシート
エコ商品
CPUやチップとヒートシンクの間に挟んで使用します。熱により軟化して密着性が向上することで放熱性能を発揮します。7.5W/m・Kの高い熱伝導率です。50℃~70℃の間で軟化すると、初期パッドの厚さは35μmほどの薄いボンドラインまで減少します。接触面の優れた濡れ性と空気の置換があいまって、優れた低熱抵抗です。2000時間のさまざまなエージング試験の結果、動作温度150℃での信頼性が実証されています。特殊ポリマーマトリックスは、熱伝導グリスや他のフェイズチェンジマテリアルと比較して、優れた耐ポンプアウト性を提供します。シリコーン非配合により、適度な粘着性があります。Laird Technologies, Inc.製 Tpcm 7125
グレー 使用温度(℃)-40~125 厚さ(μm)【ボンドライン(BLT)】35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×0.13 体積抵抗率(Ωcm)5.4×1015Ω・cm 難燃性UL94 V-0 熱伝導率(W/mk)7.5 誘電率31.54 (1MHz) 軟化温度(℃)50~70 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗0.10℃・cm2/W (10psi/70℃時)、0.06℃・cm2/W (50psi/70℃時)
1個
839 税込923
4日以内出荷

Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用の放熱型DINレール(35mm)取付型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。DINレール取付ブラケットは、はめ込み式で容易に脱着が可能です。カバー内部は、熱伝導突起有り付属の熱伝導シートが付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。
付属品熱伝導シート 材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板 シルバー 使用温度範囲(℃)-20~+80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×30×96 耐荷重(g)300 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)173.4
1台
2,798 税込3,078
翌々日出荷

積水ポリマテック高熱伝導放熱シート MANION50α
エコ商品
柔軟性、粘着性を維持したシリコーン放熱シート。汎用の放熱シートよりさらに薄い0.2mm厚で高い熱伝導率も期待できます。また、接点不良等の電子機器の不具合を発生する低分子シロキサン含有量を70ppm以下に抑えているため、スイッチ等の接点付近でも使用できます。使用方法:電子部品とヒートシンクまたは筐体間に装着し、熱を伝えます。 特長:炭素繊維配向による低熱抵抗、低硬度、低シロキサン 使用例:パワー半導体冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策、電子部品の冷却用途。
用途発熱素子の熱対策用途 仕様低分子シロキサン(D4~D10)含有率:70ppm以下 材質シリコーン、熱伝導フィラー ブラック 使用温度範囲(℃)-40~150 硬さE50(JIS K6253) 構成両面非粘着、単層タイプ 比重2.4 寸法(長さL×幅W)(mm)70×70 危険物の類別非危険物 UL規格V-0(UL-94) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーン ブラック 質量(g)102.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
翌々日出荷

多数のデバイスの同時使用が可能。1つのケーブルで多機能をサポートします。少ないノートパソコンのUSB/TypeCポートの有効活用に最適です。※SSD非搭載時でもご使用頂けます。| ツールレスで簡単に取付。SSDを取り付ける際の工具は不要。SSD搭載モデルユーザーは今後もっと大きな容量へという付け替えも可能。SSD非搭載モデルにも取付に必要な部品は同梱されているので簡単なDIY感覚で取付が行えます。| 幅広いM.2 SSDに対応可能。本製品はNVMe(M-Key)とSATA(B-Key)に対応しており、さらに2230、2242、2260、2280のそれぞれのサイズに対応が可能です。| USB3.1 GEN2による高速転送。TypeC接続でUSB3.1 Gen2の高速転送に対応しております。USB3.0の倍の速度(理論値)を発揮し、大きなファイルでもスムーズにパソコンからSSDに保存または読み出しが可能。| TypeC/USB A接続を両方対応。USB変換アダプターは紛失防止のストラップスタイルになっています。| 金属プレートと熱伝導シート。高速転送するSSDは熱を発生させるため『熱伝導シート』『排熱効果を高める金属プレート』をご用意。| 金属ボディと排熱構造。SSDの熱を効率的に排出できるように、背面に排出構造の穴を設けており、またボディ全体が金属素材でできており、熱の排出を助ける設計になっております。| コンパクトかつ軽量。多機能ながら、わずか113×50×16mmのコンパクトボディとしています。金属ボディで丈夫なので安心して持ち運べます。
付属品Type C - Type Cケーブル(ケーブル長:約240mm)・TypeC - USB A変換アダプタ・M.2固定パーツ(シリコン)・M.2 伝導シート・金属プレート 材質合金/PC 寸法(mm)113×50×16 質量(g)114 対応OS[Windows]10 /11[Mac OS]10.4~ 対応メディアカード:SD / SDHC / SDXC・MicroSD / MicroSDHC / MicroSDXC RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSBTypeC3.1 Gen2 SSD搭載可能:M-Key (NVMe)・B-Key (SATA)/2230 / 2242 / 2260 / 2280 USBUSB2.0×2ポート
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

本製品は高速転送が可能NVMe SSDをデスクトップパソコンのマザーボード上のPCI Express×4スロットに増設するためのボードです。M-KeyとB&M-Keyの両方に対応しております。また2230/2242/2260/2280の異なる長さのSSDも装着可能です。本製品はNVMe SSDの転送がボトルネックにならないように、バス帯域幅に余裕があるPCI Express×4形状に設計しました。マザーボード上ではPCIE ×4、×8、×16にそれぞれ接続が可能です。本製品はNVMe SSDが動作時に発生する熱をより早く排熱するように、汎用性のあるヒートシンクを付属しております。専用の熱伝導シートとヒートシンクを取り付けることで、動作時の熱の上昇を抑えることが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

プリンストンポータブルSSD
エコ商品
USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。
用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書 電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給) 質量(g)約45 対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9~10.14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32 対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC インターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応) コネクタUSB Type-C 動作温度、湿度範囲0~40/20~80(結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)