107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂 材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイト ホワイト
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上ヘアライン仕上 取付け方法掘込
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン) 付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼) 形状丸型 シルバー 仕上ヘアライン仕上(スピン) 取付け方法面付
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン) 形状丸型 シルバー 仕上ヘアライン仕上(スピン) 取付け方法掘込
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状角型 材質ABS樹脂 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)65 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)89 外形寸法D(mm)115 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 空気流通面積(mm2)1900
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS 形状丸型 取付け方法掘込
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.3 mm厚のベニヤ板用リブ付空気孔です。ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 形状角型 仕様リブ付 質量(g)57 外形寸法D(mm)68 取付け方法堀込 外形寸法L(mm)257 空気流通面積(mm2)5600 取付穴径d(Φmm)64.5 取付穴径l(Φmm)254.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16 ホワイト 質量(g)35 外形寸法D(mm)85 取付け方法釘またはねじ止め。 外形寸法L(mm)164.5 空気流通面積(mm2)4400 取付穴径d(Φmm)75 取付穴径l(Φmm)130
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質ABS樹脂 形状角型 質量(g)100 外形寸法D(mm)95 取付け方法掘込 外形寸法L(mm)310 空気流通面積(mm2)9800 取付穴径d(Φmm)85.5 取付穴径l(Φmm)300.5
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金 形状角型 取付け方法掘込 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス網は16メッシュです。取付方法は木枠、又は鉄枠(別途)を壁に埋込んでおき、木ネジ・タッピングビス止めになります。
種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様ステンレス網付、水切なし シルバー 仕上アルマイト処理
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質アルミ 仕様扉用 シルバー 仕上アルマイト処理
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

熱と炎に対して優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維」にアルミコーティング加工を施しています。
アズワン品番61-4696-57
1組
6,998 税込7,698
欠品中

熱と炎に対して、優れた防護性能を発揮する「メタ系アラミド繊維デュポン共通ノーメックス」にアルミコーティングを施しています。 高い熱遮断性を有し、輻射熱、溶融金属の接触・飛沫等から作業者を護ります。
サイズフリー 寸法(cm)50×23 素材ノーメックス(R)(アルミコーティング)
1組
7,598 税込8,358
6日以内出荷

1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷


シリカファイバークロスにアルミフィルムを貼り合わせた特殊耐熱クロスを使用、アルミ箔貼りクロスに比べ、強度に優れます。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽量です。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱による体の保護。 材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼 トラスコ品番231-6200 サイズフリー 質量(g)260 長さ(cm)38 機能遮熱 耐熱温度(℃)0~180 下幅(cm)16 上幅(cm)20 特性遮熱
1組
8,798 税込9,678
当日出荷

シリカクロスにアルミフィルムを張り合わせた特殊クロス使用です。炉前等の高温作業時に表面のアルミ層による熱反射により、抜群の遮熱効果が得られます。無機繊維のシリカファイバークロスを使用していますので、基布からの発炎はありません。
仕様腕カバー 材質シリカクロス+アルミフィルム 寸法(mm)160×200×長さ380 アズワン品番3-7224-01
1双
8,798 税込9,678
5日以内出荷

ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様ステンレス網付 シルバーホワイト
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS316製で錆びにくいベンチレーターです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 形状角型 質量(g)156 外形寸法D(mm)215 仕上ヘアーライン 取付け方法面付 外形寸法L(mm)105 空気流通面積(mm2)3700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

プラスチック網付です。
種類丸型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様プラスチック成型網付 シルバーホワイト
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


天然竹糸を一部に織り込んでおり、ひんやり感が味わえる腕カバーです。 吸水性、防湿性にも優れており、汗の拡散と蒸発を促し、気化熱によって冷感効果を高めてくれます。 縦横に伸びるので着脱も容易に行えます。
用途屋外などの暑さ対策として 材質レーヨン、スパン糸 幅(mm)約90 全長(mm)約300
1双
439 税込483
当日出荷

デスクやスチール家具など、好きな場所に強力磁石でタップを吸着!オフィスやご自宅などの、さまざまなシーンで使いやすい3個口タップです。個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。
用途個別スイッチで差込口ごとに、電源のON/OFFの切り替えができます。接続機器の電源がOFFの状態でも電力を消費する待機電力を削減し、電気代の節約に役立ちます。 。個別スイッチには、オレンジ色のネオン球を搭載。スイッチがONのときにオレンジ色に点灯するので、離れた場所からでも状態の確認ができます。 。差込口の間隔は広いところが57mm、狭いところが35mmです。広い間隔で配置された差込口は、大きなアダプターを挿しても隣の差込口に干渉しにくくなっています。 。電源スイッチが斜めに配置されているので、大きなACアダプターを挿しても干渉しにくく、電源のON/OFFが押しやすいです。 。タップ底面には、しっかり吸着する強力なネオジム磁石を配しているため、差込口に重いACアダプターなどを挿してもずり落ちにくくなっています。 。差込口には海外製のスマートプラグなど、極性による栓刃幅の違いがある2ピンプラグの接続も可能です。 。電源プラグに極性による栓刃幅の違いはありません。 。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグにあるELECOMロゴ(ELECOMとだけ書かれている面)の頭文字「E」側を合わせて挿し込んでください。 。サージ電流耐量3500A/1回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。 。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できないときがあります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。 。外側には高い難燃性を備えたABS樹脂、内側のAC差込口まわりには熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)を用いた二重構造の筐体を採用。万が一の発熱の際に融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。 。狭い場所でも配線しやすい、180度スイングプラグを採用しています。 。電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。 。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。 。差込口内側の刃受け金具には、変形しにくい0.8mm厚を採用しています。繰り返し抜き挿ししてもプラグの保持力が低下しにくく、差込口の発熱を抑制します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品取扱説明書 材質ABS樹脂、PVC樹脂、ユリア樹脂、黄銅、銅 ホワイト スイッチ○(個別スイッチ) 定格125V/15A/1500Wまで コンセント個数3個口 コンセント形状2ピン/絶縁キャップ付(極性のある2ピン式プラグも接続可能) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約168×50×32※コード部分およびプラグ部分を除く 機能二重、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ、スイングプラグ ランプ通電表示ランプ:○(個別スイッチ) 法規制◇PSE(特定電気用品) 保証期間1年間 ブレーカ× 極性△(差込口は対応、プラグは目印のみ) 被覆二重被ふく ノイズフィルター× 対象地域日本国内専用 マグネット プラグ形状スイングプラグ 間隔(mm)差込口:57、35 アダプタタイプ変換アダプター:× 雷ガード 埃防止シャッター
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレーするだけで、エアコン内のフィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヵ月持続(使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません)。 消臭成分緑茶ポリフェノールと柿抽出物をW配合。カビなどのニオイをすっきり消臭。 超速乾タイプだから、使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になるときにいつでも気軽に使えます。 【品名】エアコンフィン用カビ防止剤【用途】エアコンフィン用
用途(1)ツメを折り取る (2)電源OFF、必ずプラグをコンセントから抜き換気 (3)エアフィルターを外す (4)フィン(熱交換器)を露出させる (5)缶を振らずにフィンから5cmほど離してフィンの向きにそってスプレー(60秒から70秒間スプレーしたら完了)※1本でエアコン約2台分※逆さでスプレーしないこと (6)エアフィルターを戻したらすぐにエアコンを使用できる 自動お掃除機能付きエアコンにも使用することができます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください) 成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分) 種別スプレー シリーズらくハピ 香り無香料 使用場所エアコンフィン アズワン品番65-0445-03 使用可能回数1本でエアコン約2台分 使用頻度2ヵ月に1回 効果エアコンのカビ予防
1本(350mL)
759 税込835
当日出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

脚が折りたためるので省スペースに収納できます 折りたたみ式脚はストッパーがついて安心です 出し入れ可能なアイロン置台付き アルミコートの特徴…丈夫で長持ち(耐久性)、焦げにくい(耐熱性)、アイロン掛けがスピーディー(熱反射) 穴抜き加工の特徴…裏面に穴抜き加工をすることで通気性がよくなり、スチームがスムーズに抜け、余分な水分を残しません
材質本体:ポリプロピレン、表面布:綿(アルミコート)、クッション材:ポリエステル、脚部:スチール(ポリウレタン樹脂塗装)、脚カバー:EVA・ポリエチレン樹脂、アイロン置台:スチール(クロムメッキ塗装) 質量(g)約1540 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)600×185×365(アイロン置台使用時は幅約750)、脚をたたんだ時:(約)600×39×365
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

水切り、油抜き、粗熱取りと様々な用途に使えます。ハンドル付きです。
材質8-8ステンレス 全長(mm)300 高さ(mm)20 質量(g)約161 径(Φmm)250 線径(Φmm)0.57 メッシュ8 アズワン品番64-3964-81
1個
1,798 税込1,978
13日以内出荷

主に使用圧力100kPa以下の温水熱交換器の逃し弁として使用されています。 手動レバーで、作動及び水位の確認、水抜き作業が迅速に行えます。
トラスコ品番382-1188 質量(kg)0.27 材質(本体)CAC 最高温度(℃)100 接続方式ねじ込み式 接続JIS R3/4×JIS Rc1/2 使用流体冷温水 圧力(kPa)(吹き始め)約95、(吹き止り)87以上 適合流体冷温水 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 材質(弁箱)青銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

3点に平均した引抜き力が働く、プーリ抜き工具です。GP3-100、GP3-150 は使用場所により、2本爪・3本爪としても使い分けができるので大変便利です。入念な加工と完璧な熱処理により優れた耐久性を誇ります。
用途3点に平均した引抜力が働く、プーリ抜き工具。
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらか素材のたためるバスケット。水が溜められるので、洗濯物の浸け置き洗いやペットのお風呂などに便利。使わない時はたたんでコンパクトに収納。道運びに便利な持ち手付き。アウトドアや収納用、防災用など、多彩な用途に。
材質本体・水抜き栓=熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具=ポリプロピレン 質量(g)約868 容量(L)約15 耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂) 耐冷温度(℃)約-20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×68 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×196
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン 容量(L)40(水容量/5.4) ダークグリーン トラスコ品番834-5608 規格(型)85型 寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

スリムバー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。 くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。 尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に タイル、壁材、床材等のはがし作業に テコとして
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレン グリーン
1個
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。 タイプA種合格品 耐熱温度(℃)200
1枚ほか
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×100枚)ほか
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カーボグラスは、耐衝撃性や難燃性に優れたフィルム状のポリカーボネートです。自動車、家電、事務機器などの部品として多彩な用途にご利用いただけます。、幅広い用途、目的にご使用いただけます。優れた耐熱/耐寒性があり、寸法安定性を保持し・電気絶縁性に優れています。また熱成型や型抜き、断裁等の加工が容易です。種類も透明・マット・ベルベット・ナチュラル・黒と用途に応じたバリエーションをそろえております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1袋×100枚)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)