アイロンで簡単に熱接着できる布製品の補修用シートです。厚地や飾りテープを強力接着。
フェルトや厚地布の補修や接着に便利な、糊量が多いタイプの熱接着シート。ワッペンの接着にも。
寸法(縦×横)(mm)200×500(はくり紙付)
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
アイロンで簡単に接着できる、はくり紙付のくもの巣状シートです。布地のほかに紙や木の接着にも使用できます。
幅(cm)50
長さ(cm)92
1袋
¥719
税込¥791
7日以内出荷
熱伝導性に優れています。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
電気絶縁性です。
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。
UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845)
従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
1巻
¥499
税込¥549
翌日出荷
アップリケやワッペンの制作にも便利。ウレタン製なので布地の風合いを保ち、ソフトに仕上がります。
用途布の補修・アップリケの接着に
仕様はくり紙付
本体寸法(mm)200×500
1枚(5個)
¥449
税込¥494
翌々日出荷
オリジナルのアップリケや補強・補修に使える熱接着のアイロンシートです。お気に入りの生地を切り抜いてアップリケや好きな形に切り抜いてオリジナルのひざあてに。洗濯・ドライクリーニングも可能です。
寸法(mm)95×200
1パック(3枚)
¥369
税込¥406
当日出荷
1巻(50m)
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
型崩れ防止、仮止め、保形、補強等幅広く活用できます。
素材はポリエチレンでリサイクルが可能です
ホビー用工作材
低発泡材で軽量・水に強いです
簡単にカッターで切ることができます
コロナ放電処理より印刷性・接着性が良いです
広告・プライス用・建築現場の注意書き等の看板や各種仕切りにも最適です
厚さ(mm)2.4
材質ポリエチレン
5590Hを柔軟にしたタイプです。
非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。
応力緩和性に優れるため、組込み後の電子素子への圧力を低減できます。
密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。
軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。
熱伝導性に優れています。
電気絶縁性です。
UL94 V-0難燃性規格を取得しています。[File No. E176845]
耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導特性を示します。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱
半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ逃します。応力緩和性に優れるため、組込みの際に圧力をかけたくない部品にもご使用いただけます。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)0.1
構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)
主な用途電気・電子用
特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
共布のない衣類の補修が簡単にできます。
材質綿100%・接着樹脂:ナイロン系樹脂
寸法(幅W×長さL)(cm)6×30
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
材質EVA
幅(mm)25
色透明
長さ(m)50
動作温度(℃)(Min)-50、(Max)+105
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
あらゆる分野の熱対策部品の固定に使用が可能です。粘着剤のみで構成された両面テープなので、被着体へのなじみが良く作業性にも優れています。高難燃性のアクリル系熱伝導性テープです。ネジ工法の代替が可能な高接着力を有しています。アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません優れた熱伝導性と接着力を有しているため、あらゆる分野の熱対対策部材の固定テープとして使用が可能です。基材が入っているため、加工性に優れます。非シリコーン系の材質であるため、シロキサンガスによる接点不良等の心配がありません。優れた柔軟性と熱伝導性をもち、20N/10mmの強接着力の製品です。
用途半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。CPU・LED基板などの放熱対策として電子部品とヒートシンクの固定に。
トラスコ品番855-8661
材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
質量(g)300
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ6 1999
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910
幅(mm)455
厚さ(mm)3
柄木目調
関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
両面粘着式
熱伝導性に優れたテープです。
非シリコーン系の熱伝導性両面テープのため、接点不良などの原因となるシロキサンガスが発生しません。
難燃性:UL94-V2を取得済です。
ネジ工法への代替が可能な高接着力を有します。
20N/cmを超える高接着力を併せ持っているため、LEDバーの固定や電子部品とヒートシンクの固定に最適です。
アズワン品番65-2258-91
1枚
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
WurthElektronikのソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着低熱抵抗
仕様●入数:1リール(1個入り)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番65-6963-49
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:0.5mm●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番65-6972-57
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番65-6968-76
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:5mm●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番65-6963-77
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●厚さ:1mm●長さ:400mm●幅:200mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-6962-96
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●入数:1箱(1個入)●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:100mm●幅:100mm●動作温度範囲:-50 → +180 ℃
アズワン品番65-6961-72
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
Wurth Elektronik のソフト付き熱ギャップフィラーパッドは、非フラット表面に適合し、形状をカスタマイズできます。パワーエレクトロニクス、オーディオ、テレビ、通信、ネットワークで使用できます。自己接着 低熱抵抗
仕様●取付方法:自己接着性●シリーズ:We-Tgf●長さ:19.05mm●幅:12.7mm●動作温度 Min:-50℃
アズワン品番65-6952-62
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。
二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。
耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に
JIS規格JIS A 1323A種合格品
仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)
トラスコ品番473-6788
材質シリカ繊維100%
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.64
質量(kg)13.7
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
長さ = 600mm。材料 = アルミ。フォーム = ソリッド。幅 = 600mm。厚さ = 6mm。硬さ = HB-F。カラー = 白。熱伝導率 = 0.95W/mK。。RS Pro 白色アルミシート、長さ 600 mm 、長さ 600 mm x 6 mm機械的な強度と優れた加工及び美的な特徴を組み合わせることで、これらのアルミシートは耐久性及び様式の組合せのためのデザイナー及び建築家によって好まれている。 RS PRO の白いアルミ 600 mm x 6 mm シートは、 2 枚の金属シートに挟まれたハニカムスタイルのコアで、連続して接着されます。これにより、剥離強度と表面の均一性に優れた、高剛性の製品が得られます。このシートは耐候性に優れ、高品質ラッカー仕上げで、産業汚染を効果的に防汚します。このホワイトシートは、お客様のニーズに合わせて、装飾的又は機能的な方法で使用できます。 精密かつ軽量で製造されたこれらの優れたパネルは、天井などのインテリアデザインに求められています。また、一般的にクラッディング fac ade や屋根葺きやバルコニーにも使用されています。特長と利点.四角形、硬い形状、 600 mm x 6 mm の白色アルミシート .長さ: 600 mm .幅 600 mm .厚さ: 6 mm . > の引張強度/125 N/mm2 . HB-F の硬度 .熱伝導率: 0.95 W/mK .接着剤の裏面はありません .完全にリサイクル可能な金属シート . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
RS Pro 316 A4 ステンレススチールシート、 500 mm x 300 mm x 1.5 mm海洋機器から食品製造及び化学エンジニアリングまで、この丈夫なステンレススチールシートは、幅広い用途に対応する汎用性の高いコンポーネントです。これは、水中や孔食タイプの腐食が発生する可能性が高い環境で一般的に使用されています。 金属シートは、 Durable austeniic スチール製です。この材料にはモリブデンも含まれており、これを使用してスチールの耐腐食性と溶接性を高めています。腐食性の液体を使用する場合や、非磁性である場合に製造するのに最適です。モリブデンは、耐孔性があるため、最も過酷な環境でもロッドの寿命を延ばします。 長さ 500 mm 、幅 300 mm 、厚さ 1.5 mm のタイプが揃ったこのステンレススチールシートは、信頼の RS Pro 製品に属しています。つまり、一貫した品質を保つためにエンジニアによって徹底的にテストされています。特長と利点.ステンレス鋼板 .材料等級 316 .長さ 500 mm .幅 300 mm .厚さ: 1.5 mm . 515 MPa の引張強度 .密度: 8 g/cm 3 . 16.3 W/m の熱伝導率( +100 ° C 時) .硬度: 95 HB .シルバーカラー .接着剤の裏面はありません .欧州規格 EN10088 に適合: Pt 3 : 2005 (半完成スチール製品)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様長さ = 500mm材料 = ステンレス鋼フォーム = ソリッド幅 = 300mm厚さ = 1.5mm材質グレード = 316 A4密度 = 8g/cm3硬さ = 95 HBカラー = シルバー熱伝導率 = 16.3 W/m at 100°c
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ギャップパッド R 5000S35. 電気絶縁体と熱伝導体 電気絶縁及び高さが異なる部品のアセンブリの熱ジョイントに適合します 材質には優れた弾力性があります 使用可能な厚さは、表面のテクスチャが異なる場合に GAP パッドを使用できることを意味します Ultra Soft シリーズは、同じ特性を備えていますが、より柔らかく、圧延可能な特性を備えています
仕様寸法 = 4 x 4インチ厚さ = 0.02インチ長さ = 4インチ幅 = 4インチ熱伝導率 = 5W/m・K材料 = Gap Pad 5000S35自己接着 = あり動作温度 Min = -60℃動作温度 Max = +200℃硬さ = Shore OO 35材料商標名 = Gap Pad 5000S35動作温度範囲 = -60 → +200 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 1.6mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フォーム = フル長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 1.6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 60mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mKラミネート材 = フェノール樹脂, 用紙破断強度 = 175 MpakJ/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙シート、 SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 3.0 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 3mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 70mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢破断強度 = 175 MpakJ/m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
RS Pro 合成樹脂接着紙シート: SRBP RS Pro では、さまざまな厚さの合成樹脂接着紙シート( SRBP )を用意しています。これらの合成樹脂シート(プラスチックラミネートともいいます)は、優れた機械的強度、低吸水性を備え、天候や化学物質に対する耐腐食性を実現します。この樹脂シートは、電気絶縁が必要な場合に最適で、丈夫で硬い非金属シートが必要な場合は低コストのオプションを提供します。 特長と利点 商業品質の紙ベースラミネートは、すばらしいものを GET することを意味します 低コストを維持しながら製品を提供します 低電圧設備、治具、固定具に最適 合成樹脂は非常に丈夫で Durable を作る 天候の変化や化学薬品に対する耐性に優れた素材 SRBP は絶縁体なので、完璧な交換を可能にします 電気絶縁が必要な金属シート用 最大動作温度は 90 C で、短時間では 120 C まで 密度は 1.35 g/cm 厚さは 0.6 mm です 仕様 BS2572 タイプ P1 BSEN60893 タイプ 3-4 PFCP202 用途 合成樹脂結合紙シートは、フェノール紙ラミネートシートとも呼ばれ、優れた絶縁特性により、ボビン、 Coil 巻型、絶縁スペーサ、スリーブなどの電気絶縁コンポーネントとして主に使用されています。一般的に、構造部品、端子ボード、取り付けプレート、バスバーサポート、ケーブルサポートなど、さまざまな用途に対応するさまざまな職場で使用されます。 積層プラスチックとは このタイプのプラスチックは、熱硬化性樹脂に含浸された補強材の層で構成された特殊なポリマーマトリックス複合材で、熱や圧力で接着及び硬化します。ラミネート加工プラスチックは、シート、チューブ、ロッドのさまざまな形状で、切断や機械加工が可能です。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様カラー = 茶長さ = 420mm幅 = 297mm厚さ = 6mm材料 = SRBPラミネート加工 = あり密度 = 1.35g/cm3引張強度 = 120 Mpa吸水 = 100mg/cm2熱伝導率 = 0.2W/mK仕上げ = つや消し / 光沢、サテン / 光沢融点 = +150℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ