ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品セロファン(70×300mm)1枚
電圧(V)100
電源コード(m)1.5
ヒーターニクロムヒーター
安全性・作業性に優れています。
伸度が小さく引締持続性が優れています。
軽量で(帯鉄の約1/6)持ち運びに便利です。
直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
コストダウンに役立ちます。
用途パレット梱包。
ライナー梱包。
板紙梱包。
木材梱包。
サッシ梱包。
耐火煉瓦梱包。
輸出梱包。
強化段ボール梱包。
木枠梱包。
種別ポリエステルバンド
色黒
熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに
仕様ローラー型こて先
TGK品番948-54-52-06
エスコ品番EA305XK-2
トラスコ品番849-7118
質量(kg)0.22
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
シール能力(mm)0.2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!
ウレタンベルト オレンジ
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
丸ベルトの標準品(オレンジ)です。
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
色オレンジ
タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)
種類丸ベルト
硬度87
破断伸度(%)600
材質(ベルト)ウレタン
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
仕様奨励交換差圧/0.20MPa
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)500
タイプダブル
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465
全長(mm)250
質量(g)180
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)50
温度(℃)(接着部)約210
シール能力(mm)2枚合わせて0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サーモスタットにより温度制御されるヒータを備えた、ニッタウレタンコード用融着機です。
質量(kg)1.4
温度(℃)210~230(予熱時間約10分)
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×190×131(電源コード未接続時)
入力電源100V 50/60Hz 50W
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
約0.5秒でピタッと密封!
はさんでボタンを押すだけの簡単操作。
少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など)
寸法(mm)42×225×71
質量(g)200
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
ヒーター5000~10000回
シール時間(sec)約0.5
電源(AC)最大4
電源コード(cm)60
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
連続使用温度(℃)最高:+260
毛抜け、泡の発生が極めて少ない無泡タイプ。
熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に
材質ウレタンエラストマー
色オレンジ
ベルト長さ(m)10
硬度92
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
タイプシングル
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
長さ(mm)250
仕様奨励交換差圧/0.20MPa
適合本体1VAS-5TS、3HAS-5SR
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
最高使用温度(℃)60
熱融着により簡単かつ強固に接合できますので、必要な時に必要な長さのベルトが得られます。
多軸伝動、立体伝動が可能。
材質ポリウレタン
色白
タイプ#489(高モジュラス品)
種類丸ベルト
硬度90
RoHS指令(10物質対応)対応
PET(ポリエステル)樹脂製品のため軽量です。(帯鉄の約1/6)。PET(ポリエステル)はPP(ポリプロピレン)に比べて紫外線に強く、。屋外で使用するのに適しています。結束後に荷物が緩みにくいです。薬品や水濡れにも強く、温度差による影響が少ないです。
色黒
紙管内径(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
メディアとなる繊維素材を、熱融着法により三次元的に一体化した、デプスタイプのカートリッジフィルターです。
メディアからの溶出物を極限まで取り除き、クリーン度において、きわめて高いパフォーマンスを発揮することができます。
用途水系、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業のほか、食品用途にも。
水系はもちろんのこと、溶剤系である塗料、およびインクなどの化学工業の他、食品用途にもご使用いただけます。
仕様奨励交換差圧/0.20MPa
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)
長さ(mm)750
内径(Φmm)30
外径(Φmm)65
最高使用温度(℃)60
熱融着製法により毛が抜けにくいハケです。
用途工作・小物用。
毛丈(mm)30
材質毛材:化繊、柄:木
全長(mm)215
適合塗料水性・油性塗料
2018年トラスコ掲載ページ7 0185
ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。
握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg)0.25
電源(V)AC100 50/60Hz 13W
本体寸法(mm)205×100×26
電源コード(m)3.0 2Pタイプ
ヒーターセラミックヒーター
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
アズワン品番6-9820-01
発熱温度(℃)約130
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100
シール方式下片側加熱
シール幅(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
NON接着剤の熱癒着製法により溶剤に侵されて抜け毛が起こらない。
奇麗な仕上がり柔らかタッチ。
天然毛先のようなフィーリング。
金属クギ不使用で燃やせるゴミに廃棄!
用途塗装場所を選ばない万能タイプ。水性油性兼用・
種類刷毛
材質(柄部)樺
材質(毛)化繊(薬品先付)
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
熱融着製法により毛が抜けない構造の目地刷毛
高さ(mm)275
奥行(mm)8
材質(毛)化繊
主な用途目地用
切り口がばらつかない熱融着タイプの3本撚ひもです。
用途一般包装用。
仕様3本撚ひも
2018年トラスコ掲載ページ6 1781
重量物の梱包などにご使用いただける、ばらけない3本撚熱融着タイプ。
用途重量物の手縛り用
色白
熱融着された1本紐で強さと柔らかさを併せ持つ紐です。
用途結束用途以外に目地の埋込み養生用としても使用可能
色白
バンドタイプ
内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です
蓋とバンドのセット商品となります。
溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。
イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。
商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm
アズワン品番68-1883-88
1缶
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
糸に特殊な遮熱剤を練りこむことで優れた遮熱効果を発揮します。交点を熱融着した織物のためほつれにくいです。
用途窓際の遮光、室内の温度上昇抑止に。農園芸の遮光に。屋外作業時の遮光に。
付属品プラスチックハトメ
トラスコ品番256-9947
材質基材:ポリエチレン
長さ(mm)2000
幅(mm)2000
色ホワイト
長さ(m)2
遮光率(%)50
幅(m)2
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
伸びにくく、切り口がばらつかない熱融着紐です。
用途一般包装用に
トラスコ品番126-6729
1セット(5個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類Vベルト
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
直径(Φmm)101
最高使用温度(℃)93.3
主材質PP
熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。
4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します!
チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
滑りにくく握りやすいグリップを採用
用途熱融着製法で毛が抜けにくい万能タイプ
形状筋違
高さ(mm)235
材質(毛)化繊
主な用途水性、油性兼用
毛色白
PET繊維を混撚りすることにより、PPロープに比べ高強度で伸びにくく、荷崩れ防止に適しています。
ロープ表面は熱融着されていますので、途中で切ってもバラけません。
従来のPPロープに比べ、縛った後の伸びが約半分です。
用途荷造り、園芸
伸度(%)20%以下(一般PPロープは40%)
耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。
トラスコ品番125-9117
質量(kg)0.8
色ホワイト
シートサイズ(mm)304×304
吸水率(%)1秒
吸水性(mL/m2)300
1袋(100枚)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
着脱式でブラシ交換が簡単です。異なる番手のブラシを組み合わせることができます。熱融着でブラシを束ねています。軽量で抜けにくい設計です。
材質スチール
軸径(Φmm)12
高さ(mm)110
軸長(mm)100
ブラシ長(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。
耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。
2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ
材質ポリエチレンクロス+ラミネート
質量(kg)2
寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
ミラむしろはミラマット(発泡ポリエチレン)に特殊織りしたPEクロスを全面に熱融着し、補強された包装材です。
1本
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
赤外線を効率よく反射!ハウス内は明るいままで、温度低下!果実内温度や土壌温度の上昇を防ぎます。暗くならず、作物の光合成を邪魔しません。
紫外線劣化防止剤入りで耐久性に優れます。
開口率が約40%のネット構造です。適度な通気性があります。
伸び縮みがありません。交点は熱融着されており、ハサミなどで加工してもカット面の目ズレがありません。
適合作物(果菜類)いちご、マンゴー、トマト、きゅうり、ピーマン、なす等、(葉菜類)夏秋ほうれん草、サンチュ、小松菜、水菜等、(花卉類)トルコギキョウ、カーネーション、りんどう、菊、スイートピー、パンジー等
関連キーワード
1
2
3
次へ