21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターを取り外す専用工具です。 先端がベント形状になっているため、燃料ホースに干渉することなく、コネクターを取りはずすことができます。
用途燃料ホースや燃料タンクの接続コネクターの取り外しに。 適合トヨタ、ホンダ、スズキ、フォルクスワーゲン、メルセデスなど 材質炭素鋼(本体)、PVC(グリップ) 全長(mm)225 質量(g)270 最大開口(mm)110 先端長(mm)120 先端サイズ(mm)6.2×4.3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A/C・燃料ホースのスプリングロックカプラーの取り外しに使用します。
セット内容5/16・3/8・3/16・7/8・1/2・5/8・3/4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

エアコン・燃料ラインの切り離しに使用します。配管に差込、メス側に押し込めば外れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JTC4734 燃料ホースプライヤー JTC 動画あり
用途燃料ホースおよび燃料タンクのコネクターの取り外しに 全長(mm)220 質量(g)255 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,588 税込6,147
当日出荷

ホースリムーバープーラー モノタロウ 動画あり
パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
用途パイプからホースを抜き取るさいに 幅(mm)27(先端)・70(グリップ) 全長(mm)200 使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷

バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
全長(mm)250・220 使用範囲(mm)7~19 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
7,888 税込8,677
当日出荷

材質:アルミ
用途燃料、A/Cラインのコネクター取り外しに使用します。 黒:1/4・赤:5/16・黄:3/8・青:1/2銀:5/16~3/8黒ロング:1/2・黒円盤:1/2
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JTC4481 燃料ホースリムーバー JTC 動画あり
1個
8,388 税込9,227
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
全長(mm)約200 使用範囲(mm)4~12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷


A/Cパイプの取り外しに必要です。
適合車種AUDI A5 2007年以降 純正品番T40149 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE パワーグリップホースプラッカー
RoHS
自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A/Cスプリングロックツール JTC 動画あり
1セットほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。 適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ 全長(mm)200 クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホースプライヤー
外しにくいドアトリムやラバーバンパーカバーの取り外しに
種類ホースプライヤ 全長(mm)230 質量(g)182
1丁
12,980 税込14,278
翌日出荷

農機具等の燃料注ぎに最適なじょうごです。取っ手付きのため効率よく作業できます。ジャバラ部分は曲がりやすく自由が利き便利です。コシアミ付きのため燃料タンク等へゴミ等の侵入を防ぎます。ジャバラ部を外して通常のじょうごとしても使用出来ます。
用途トラクター、コンバイン等の燃料を注ぐ際に適したじょうご。 長さ(mm)ジャバラ:270 先端寸法(mm)ジャバラ:14 外径(Φmm)じょうご部:約165 危険物の類別非危険物
1個
989 税込1,088
当日出荷