「燗びん」の検索結果
容量(L)0.5
材質鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)1.1
口径(Φmm)63
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×190×110
TKG品番9-0870-1201
TKG品番(2017)6-0784-1401
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(L)0.25
材質鋳鉄(内面ホーロー仕上)
質量(kg)0.97
口径(Φmm)107
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×190×110
TKG品番9-0870-1101
TKG品番(2017)6-0784-1301
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
内面ホーロー加工
容量(L)0.36
材質鉄鋳物
高さ(mm)73
口径(Φmm)104
外径(Φmm)163
TKG品番9-0870-1001
TKG品番(2017)6-0784-1201
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
種別美濃焼
材質陶磁器
品名・タイプ酒燗器
和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。
寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95
色ブラック
容量(mL)酒器/約300(一合半)
質量(g)約920
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)250
電源コード(m)約1.8
品名・タイプ酒燗器
温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
香り立つ、あたたかさ。こだわりの温度で楽しむ燗酒。
熱燗からぬる燗まで、お好みの温度が楽しめます。手間が掛かる絶妙な温度調整も、レバーを合わせるだけでこだわりの燗に仕上がります。
徳利は、2.5合(450mL)サイズ。毎日の晩酌使いだけでなく、仲間との宴会など大人数でも活躍します。
陶磁器徳利は、お酒をじっくり温めるので冷めにくく、美味しさが長続きします。
徳利と本体が分離するので、注ぎやすく、徳利を丸ごと洗えてお手入れしやすい。
質量(kg)1.1
容量(mL)450(2.5合)
消費電力(W)250
スイッチスライド式温度調節(無段階)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×155×168
電源コード(m)1.8
品名・タイプ酒燗器
温度調節範囲(℃)約40(ぬる燗)~約50(熱燗)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質本体:天然木、陶器、チロリ:錫
質量(kg)2
容量(mL)360
外寸(mm)チロリ:85×150×H173,本体:135×135×H155
品名・タイプ酒燗器
EBM品番1093310
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
南部工芸鉄器は、みちのくにその文化をのこした平泉藤原三大の全盛期に端を発し、依頼八百余年の伝統を今日に伝えられております。
鉄の素朴で柔らかい肌合いや、たくましい感覚など優れた特色を持っており、鉄を現代にマッチした生活の「器」として、お使いください。
材質鉄・内面ホーロー仕上
大まかな容量が分かる。
用途酒の燗に。
材質(本体)アルミ
品名・タイプ酒燗器
型式:ES-1電気単相100V:750W温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:5kg型式:ES-3電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:7kg型式:ES-5電気単相100V:1kw温度調節:30℃~95℃ サーモ可変式質量:10kg
材質ステンレス
品名・タイプ酒燗器
IH対応
材質鉄鋳物
高さ(mm)120
底径(Φmm)95
お湯を沸かしたり、調理工程の中で入れるだけで、手軽に鉄分補給ができます。
材質鉄鋳物
質量(g)約240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×55
TKG品番9-0283-1101
TKG品番(2017)6-0244-1201
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
かまどで炊いたようなふっくらごはんとパリパリのおこげを。岩鋳のごはん鍋は気密性と蓄熱性に優れ、高温を保ちながら炊き上げることが特長です。パリッとしたおいしいおこげも味わえます。本体と蓋がウォーターシール効果を発揮 するため食材の旨みを封じ込めます。アウトドア料理にも実力を発揮!。電磁調理器対応。仕様 内径 深さ 容量 質量(kg) (8分目)2合炊き Φ155 95 1.2L 2.563合炊き Φ180 110 1.9L 3.25合炊き Φ200 120 2.7L 3.85
材質鋳鉄
材質アルミ・籐
タイプ籐巻
品名・タイプ酒燗器
使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
適合容量(L)1
満水容量(L)1.5
材質鋳鉄
質量(g)2700
本体寸法(mm)200×180×95
表面処理シリコン樹脂塗装
底面の厚さ(mm)3
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
様々なシーンでおしゃれに燗酒を楽しめます!。瞬間加熱式だから、お好みの温度で連続採酒できます。 (45~65℃)。お酒が特殊ガラス管ヒーターの中を通る間に加熱されるため、 旨味が損なわれません。ぬる燗(45℃)~あつ燗(65℃)まで、マイコン制御の 温度管理により、いつでもお好みの温度で採酒できます。お燗をせずに、常温酒を採酒したい時はヒータースイッチを 切るだけで採酒できます。忙しい時でも、採酒が完了したら、アラームでお知らせ。 一升瓶のお酒がなくなったら、酒補給ランプが点滅、 アラーム音でお知らせします。
質量(kg)4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×390×388
品名・タイプ酒燗器
アズワン品番64-4188-88
TKG品番9-0837-0101
1個
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷