牛革製のシートです。アクセサリーやカスタマイズに
用途補修や造作に
材質本革(オイルレザー)
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
厚さ(cm)約0.13
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
材質合皮&アクリル系粘着テープ
難燃性JIS-1091合格品
100%完全油ナメシの高級なヒツジセーム革です。
汚れ・水分・油の拭き取りにセーム革特有のソフトな拭き取りができます。
用途洗車クロスとして、時計・貴金属・レンズなどの汚れ除去に
材質羊革
危険物の類別非危険物
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。触っていて気持ちが良い。セレクション次第で高級感。吸放湿性に優れている。
用途通気性・吸湿放湿性があるため靴のライニング・ランドセルの背裏・ベルト裏・帽子などに最適。
財布やバッグ・ベルトなどの内装用。
ソファーやベビー用品など直接素肌に触っても安全。
下地として様々な二次加工が可能で、デザイン・用途が広がる。
仕様両面使い不可
厚さ(mm)1.0
サイズ約140デシ
製法ラセッテー
仕上無し(染色のみ)
関連資料見本帳
豚革のなめし加工にラセテッテー製法を施した人や環境に優しい商品です。透明で光沢感のある美しい表面仕上げ。ピックスキン最大の特徴である地シボを出す事で柔らかく豊かな素材感。表面仕上げにより耐候性を向上、使用中の汚れを軽減。
用途バッグ、ソファをはじめ靴ライニング、ベルト等、幅広く使用可能。
使用により地ツヤが向上。
エンボス(型押し)やパンチングなど二次加工も可能。
サイズ約140デシ
製法ラセッテー
仕上透明クリヤー仕上
厚さ(mm)1.0
仕様両面使い不可
関連資料見本帳
シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。取り付けはシートに貼り付ける要領で取り付けるのですが、面倒な反面、しっかりと貼ってしまえば、まるで張り替えたかのような仕上がりが期待出来ます。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。どんなバイクでもお使い頂けます。自転車のサドルの補修にも最適です。
仕様粘着タイプ
色ブラック
質量(g)約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×0.5×800
1枚
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。
自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等
仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g
材質PVC、ポリエステル
引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
「上質」が加わったワンランク上のシートバッグ。レトロ・ネオレトロ系の雰囲気にマッチしたデザインとMOTOFIZZ製品で裏打ちされた機能を備える車載用バッグシリーズ。耐候性に優れるPVCレザーを使用し、レザーの風合いと機能性を両立。ベルトループやグローブホルダー、グラスホルダーといった特に強度を要する部分には本革を採用
セット内容本体×1、固定ベルト×4、接続バックル×1、ショルダーベルト×1、ノーブローレインカバーL×1
材質1680Dポリエステル+PVCレザー+牛革
容量(L)39~59
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(最小時) 310×470×310/(最大時)310×670×310
収納可能質量(kg)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
ピンタイプ。メニューピンが抜けにくい新構造。
ページ数ビニール付4ページ
材質PVC
プロも初心者も使いやすい蜂駆除用防護手袋。V-4から厚み、柔らからさ、立体縫製による指の可動性が向上した新たな蜂防護手袋です。牛革・特殊シート・特殊2層シートの4層構造で突き刺し強度が向上しました。指先まで柔軟で使いやすくなり、握りやすさや操作性が向上しました。肌部分に汗を吸い取る素材を採用し、V-4より課題の汗による操作性の問題を解決しました。V-4の厚さ(約7mm)に比べ、V-5は約12mmとしっかりとした厚みを実現し、さらに柔らかく使いやすくなりました。
用途蜂の巣等の駆除作業に。
トラスコ品番663-6553
材質牛革、特殊シート、特殊2層シート
厚さ(mm)約12
色白
サイズフリー
全長(cm)約33
中指長(cm)約8.5
手のひらまわり(cm)約27
1双
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ハイバックの2人掛けリクライニングヴィンテージソファ。日本製ギア搭載で背もたれの角度を3段階に軽く調節できるソファです。
高級感のあるPVCレザーは水や汚れに強くお手入れしやすい生地。牛革テイストのヴィンテージカラーが雰囲気のある大人部屋を演出します。
2人掛けのワイドシートはポケットコイル仕様の本格派。体を点で支え、長時間でも疲れにくい快適な座り心地です。
脚を外せばロータイプソファとしてもお使い頂けます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)121×78-122×33.5-82
質量(kg)17
材質側生地:PVC、レザー:合成皮革、構造部材:スチールパイプ/ポケットコイルスプリング、中身:ウレタンフォーム
耐突刺対策手袋
用途柑橘類の樹木の選定や栗拾いなどのとげ対策に
材質ニトリルシート 豚皮 牛床皮
関連資料(0.81MB)
トゲのある木や花の選定、果汁の収穫や剪定、農業・園芸の安全対策に適しています。耐突刺特殊シートと豚本皮の2層構造です。柑橘類の樹木の収穫・剪定や栗拾いなどのドゲ対策に適しています。腕まで保護するので安心・安全です。豚皮のしなやかさはそのままに突き刺し防止性能を高めました。※耐突刺性ではありますが、突き刺さらないことを保証しているわけではありません。突き刺し予防としてご使用ください。
仕様●素材:手袋本体/豚皮・ニトリルシート、袖口/牛床皮
用途蜂の巣等の駆除作業
仕様保冷ライナー付
付属品蜂防護手袋(V-4)
トラスコ品番658-3925
セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、9cmファン×2、バッテリー×1、ケーブル×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式
材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート
色白
サイズフリー
タイプジップ式
適応身長(cm)165-185
ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
純白のホワイトカラーで圧倒的個性を演出。デザインと機能を極限まで追求したプレミアムモデル。。デザインと機能性を極限まで追求したゲーミングチェア。 純白の張り地にダイヤモンド型のステッチを施した高貴なデザインで、圧倒的個性を演出します。ドイツ最大規模のPC系商社/小売店である「Caseking」が手がける新しいチェアブランドです。既存のゲーミングチェアに満足できない骨太の業界人による監修のもと、職人魂強いドイツ人らしく、ディテールにこだわり最善の素材のみを使用してデザインした、ハイエンド仕様のチェア。面と背もたれにはダイヤモンド型のステッチを施し、高級車のシートを思わせるデザインを実現。熱のこもりやすい箇所に凹凸をつけ、ムレを防ぐ役割も果たします。 レザー表面には牛革風のシボ加工を施し、本革に近い優しい肌触りを味わえます。撥水性が高く、お手入れの簡単なPUレザーを使用し、皮脂汚れ等の軽度な黒ずみなら、簡単な水拭きで落とせます。 。自作PC・周辺機器やデスク周りを、すべて「白」のアイテムで統一するなど、唯一無二のデスク環境を構築したい方に最適なモデル。1.5mmの極厚PUレザー:本製品最大の特長は、PU(ポリウレタン樹脂性)レザーの厚み。一般的なソファやオフィスチェアは0.8~1.2mmのところ、本製品には1.5mmという極厚レザーを使用。傷や擦れに強く耐久性があります。非常に張りのあるレザーで、表面に力を入れてもシワが寄ることがなく、安定感のある座り心地を楽しめます。本体約27kg・耐荷重120kgを支える基本構造のフレームには頑丈なスチール素材を使用。床から座面までの高さは42~48cmに調整可能。欧米モデルよりも短いガスシリンダーを採用し、日本人でも違和感なく座れるサイズです。ガスシリンダーには、国際的第三者認証機関により安全性を認められた「Class4」モデルを使用。リクライニング時の枕として使用できるネックピロー、腰~背中のS字カーブを支えるランバーサポートクッションが付属。上下・前後・左右・斜めに調整でき、体勢に合わせて好きな位置に固定ができるアームレスト。スムーズで音の静かなPUキャスター。最大135°までリクライニング。握りやすいリクライニング・レバー。
材質張り地:PUレザー、外枠フレーム:スチール、脚部:アルミニウム、クッション材:モールドウレタン(コールドフォーム)、アームレスト:ポリウレタン、キャスター:ナイロン/ポリウレタン
色プレミアムホワイト
耐荷重(kg)120
本体寸法(mm)約1270-1330×670×565
肘掛あり
保証期間1年
素材PUレザー
ランバーサポートあり
ヘッドレストあり
1台
¥64,980
税込¥71,478
6日以内出荷
用途蜂の巣等の駆除作業
仕様保冷ライナー付
付属品蜂防護手袋(V-4)
トラスコ品番658-3928
セット内容ヘルメット×1、頭部プロテクター×1、上衣×1、ズボン×1、保冷ライナー(保冷剤4個付)×1、蜂防護手袋(V-5)、取扱説明書一式
材質【頭部プロテクター】本体:ナイロン、ソフトメッシュ:ポリエステル、ハードメッシュ:ナイロン、レンズ:ポリカーボネート【上衣】本体:ナイロン、【ズボン】表生地:ナイロン、中生地:ナイロン、裏生地:ポリエステル【保冷ライナー】本体:ポリエステル、関節部:ポリエステル、ポリウレタン、ポケット:綿【手袋】牛革、特殊シート、特殊2層シート
色白
サイズフリー
適応身長(cm)165-185
ポケット付(保冷材用)
1セット(1セット)
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
チェアーや車内に吊下げてマルチに収納。調理小物・趣味の小物収納に。飲み物などの保冷に便利。コンパクトに収納。
材質本体生地:ポリエステル100%(裏面:PVC加工)、本体内面:ポリエチレンフォーム(アルミ蒸着シート)、テープ:ポリエステル100%、皮革部分:牛皮
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×150×150
収納寸法(mm)330×150×60
関連キーワード