小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄
仕上三価ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等
RoHS指令(10物質対応)対応
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
コンクリートに打ち込める特殊鋼釘です。グリッパー、への字、ノンスリップ等にご使用下さい。
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車
材質ステンレス
質量(g)31
タキゲンコード24711
1個
¥766
税込¥843
当日出荷
先端が球形でビーズや錠剤などを掴むのに適しています。
材質ステンレス410J1
長さ(mm)150
血液を受けるための溝と窪みが作られています。
材質ステンレス製
全長(mm)170
アズワン品番69-0953-69
1個
¥22,998
税込¥25,298
7日以内出荷
タップ部インチ対応
材質スチール
質量(g)326
表面三価クロムメッキ
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途掴む作業に
材質特殊アルミニウム合金
トラスコ品番828-3865
質量(g)12
寸法A(mm)165
寸法B(mm)10
サイズ(mm)165
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端が矢尻になっていて精密作業やこじったりする作業に適しています。
材質ステンレス410J1
長さ(mm)120
先端形状矢型 細目
アズワン品番64-8945-33
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
室内でも違和感のないデザインで肌触りの良い素材とシンプルな色合いを採用し、転倒などによる衝撃から頭を守ります。
インナーとアウターの2層構造で頭部をしっかり保護します。
質量(g)約180
頭囲(cm)56~58
洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
アウターとインナーの二重構造で頭部への衝撃を緩和します。気軽にオシャレにかぶることができます。室内での転倒事故を防ぐためのオシャレな保護帽子です。
材質表地:(ストライプ柄)綿、(グレー・ブラック)綿・レーヨン、裏地:ポリエステル100%
色ブラック
質量(g)約180
頭囲(cm)56~58
洗濯方法手洗い可、乾燥機不可
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
材質スチール
質量(g)260
適合パイプ径(Φmm)28
表面三価クロムメッキ
1個
¥1,070
税込¥1,177
3日以内出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット
用途掴む作業に
材質特殊アルミニウム合金
トラスコ品番828-3866
質量(g)8
寸法A(mm)140
寸法B(mm)9
サイズ(mm)140
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
セット内容4×12(ナベWHAクロ)50本、4×12(ナベWHB1クロ)50本、4×16(ナベWHAクロ)50本、5×16(ナベWHAクロ)50本、5.5×15(トラスWHAクロ)30本6×20(P-1 6角ATクロ)20本、6×20(P-1 6角AT 三価CM)20本、10×30(P-3 DR B/TCM)10本6×16(P-1 6角ATクロ)30本、6×15(P3 DR W大 三価CM)20本、8×20(P-3 DR B/T CM)15本6×18(P-3 DR CM)30本、6×18(P-3 DR クロ)30本、6×20(P-3 DR W大 CM)20本
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
左側に押え金の障害になるようなもの(ジッパー金具など)や、サイドローラーを取り付けたりする時のパイピング縫製に適しています。
ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途純白化粧ボード用
仕様クロムフリー
材質鉄
長さ(mm)20
サイズ3.0×20
頭部形状ラッパ
仕上ジュンパク(色番号N-95)
ねじ径d3
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2099-76
ねじピッチp(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途マーブルトーン用
仕様クロムフリー
材質鉄
長さ(mm)20
サイズ3.0×20
頭部形状ラッパ
仕上薄クリーム(色番号22-87C)
ねじ径d3
頭径D(Φmm)7
ねじ長さS(mm)全ねじ
アズワン品番65-2098-84
ねじピッチp(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
波屋根の形状に合わせた7インチと9インチ
錆止め、油性塗料などにも使われる高級品質の羊毛とアクリルの混毛ローラー
ピッチ(mm)64
毛丈(mm)11
深さ(mm)谷:18
材質(ローラー部)アクリル+ウール
適合塗料中粘度
固定方法ピン止め
車潤滑オイル用の低温粘度測定用スピンドルです。
種別車潤滑オイル用 低温粘度測定用スピンドル
アズワン品番62-2942-27
1個
¥83,980
税込¥92,378
62日以内出荷
マグネットを圧入した、ボルト専用のショートタイプソケットです。ボルトの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
「ケイピンエース」は、通常の除草剤とは全く異なったユニークな「除草材」で、強力な殺草力をもつイマザピルを木針(楊枝状)に浸み込ませ、特殊な製剤に加工しており、最も難防除とされる「クズ」枯殺の専用剤として開発されました。
ごく微量の有効成分をクズの根株に施用することにより、クズの全体を防除することができます。
特殊製剤(木針製)であり、持ち運びに便利で能率的に作業することができます。
一年中使用でき、効果の差はありませんが、根株の見つけやすい秋~春(冬期)に処理するのが効率的です。
剤形イマザピル剤
成分イマザピル本剤10本当り100mg
性状長さ約5cmの先端部が尖った木針
適合作物すぎ、ひのき、林木、樹木等
農林水産省登録第(号)21217
毒劇区分普通物
農耕地/非農耕地非農耕地用
1パック(50本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ