高耐久性オールステンレス製(SUS304)。
一体成形による独自形状と皿バネで、衝撃や振動を吸収。
袋状特殊形状による抜群の高強度と軽量化。
施工性に優れた特殊フック形状と、高品質カシメ定着。
適合つかみ幅(mm)3~30
ボルト平径(mm)21
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)350
トラスコ品番290-2346
質量(g)550
適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工
付属品スペアキャップ
特殊クランプ治具。汎用クランプに取り付けアングルの角部や丸パイプの締め付けに適しています。内角60度から外角60度まで使えます。
仕様●当り面巾(mm):45●適応機種:G-20、TG-20-SG迄●個数:2コ1組
アズワン品番65-9558-68
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
耐久性を良くする為に、亜鉛ダイカスト部位には硬質クロームメッキ、その他のパーツにはステンレスを採用しております。
材質本体・鋏み/ 亜鉛ダイカスト硬質クロームメッキ仕上、その他パーツ・柄部/ ステンレス
仕様鋏み先端部:特殊耐熱ビニール被覆付
付属品スペアキャップ
従来品よりも1kg以上の軽量化。
枠(パイプ)に沿ったRカットにより隙間をなくし、枠側いっぱいまで鋼製踏板を取付可能にした安全設計。
業界初・2枚のツメがしっかり掛かる安全設計。
バランスのとれた無溶接構造で応力集中をなくし、品質安定。
特殊鋼使用により強度抜群。
クランプが回転しない突起付。
こんなお得な商品も!

クランプ 単管用
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに
規格(社)仮設工業会認定品
メッキクロメートメッキ
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)440
寸法H(mm)84
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

タルキ止めクランプ 単管用
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに
材質スチール
質量(kg)0.41(1個)
規格(社)仮設工業会非該当品
適合パイプ径(Φmm)48.6
単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。
ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品ナット・座金付
適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ムッフ部固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。挟み部は両開きタイプ・3本ツメですので、確実に固定できます。
ガラス器具・セパラブルフラスコとセパラカバーを固定するクランプです。セパラブルフラスコ、セパラカバー1組に対し、セパラクランプ3個使用します。
材質特殊合金(ダイキャスト)、ゴム
トラスコ品番413-9186
質量(g)31
締付範囲(mm)5~20
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
種類シャコ万力
最大口開き(mm)37
アゴの深さ(mm)28
全長(mm)90
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
質量(g)560
締付力(kg)2520
スピンドル径7/16inch
エスコ品番EA526VA-37
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
使用する位置へ90°移動するだけですぐに使える簡単操作。
キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性にすぐれた熱間鍛造品。
質量(kg)1
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質特殊口金:焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
仕様【システム】V70・L12・L16
RoHS指令(10物質対応)対応
小スペースの場所で使用できるコンパクトタイプです。
材質鉄製
寸法L2(mm)50
最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。
無溶接で品質安定。
ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色
適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)25、(クランプ範囲から)10
質量(g)402
寸法h1(mm)29
寸法h2(mm)40
寸法h3(mm)33.3
寸法h4(mm)27.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30,980
税込¥34,078
10日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
質量(g)83
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
仕様【システム】V70・L12・L16
材質焼入れ鋼/窒化処理/マンガン・リン酸塩処理
寸法(mm)(クランプ範囲まで)12、(クランプ範囲から)0
質量(g)69
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)
チップの性能を最大限活かせます
端面のへそ残りの解消
各メーカーのチップに対応出来ます
特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可
特殊クランプによりチップを確実に保持
チップの寿命UP
形状ひし形55°
勝手右勝手
クランプシステム二重クランプ
チップ逃げ角(°)0
円筒モールド部分が縦方向に二つ割になり、4個のクランプで締め付けて組み立てるようになっている以外、ModelS-171aの突き固めモールドと同じ仕様を備えています。突き固めた試料を抜き出す時、特殊クランプを緩めることができるので、試料を簡単に取り出すことができます。
アズワン品番62-0860-75
1セット
¥76,980
税込¥84,678
8日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速にできます。
バンド幅(mm)14.2
材質(バンド)SUS301、(ハウジング)SUS301、(スクリュー)SUS401
RoHS指令(10物質対応)対応
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに
寸法HEX(mm)8
材質(バンド)SUS304
材質(リベット)SUS XM7
材質SUS430(スクリュー・プレート)
バンド幅(mm)14(帯)
分解できるチューブクランプです。
オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。
親指操作で、締めたりゆるめたりできます。
特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに
寸法HEX(mm)8
材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)
バンド幅(mm)14(帯)
小型のフロート構造です。
a接点用とb接点用の2種類があります。
増水または渇水などの警報用フロートに適しています。
自動運転制御盤に接続して、ポンプの自動運転を行うときは、このフロートを2個使用します。
耐油・耐塩素ケーブルを使用しています。
用途増水、渇水警報用。ポンプの自動運転用。
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。
スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。
吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。
耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
用途ポンプの自動運転用
増水、渇水警報用
材質バンド:ナイロン、ケーブルクランプ:ABS樹脂、ケーブル:特殊ゴムコード、中間ウエイト:ABS樹脂(FC200内装)、ボルト・ナット:SUS304、フロート本体:ABS樹脂
質量(g)204(フロート単体)
電流(A)AC/DC 2
接点a接点
動作特性(最大制御幅)3m
定格容量50VA
定格出力容量(VA)50
心数×断面積(mm2)2×0.5
接点機構マイクロスイッチ
最大使用電流(A)AC/DC2(誘導負荷)
液温(℃)0~50
仕上外径(Φmm)(ケーブル)6.5
関連資料(0.27MB)
耐水圧(kPa)98
用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係に広い範囲で使用できます。
材質特殊合金鋼
主な用途土木工事、鉄構、建築、橋梁組立関係
医療機器に適した専用タップ。
過酷な現場での使用に耐えるアルミ筐体・VCTFコードを採用。
電源ケーブルは特殊ケーブルクランプ採用で筐体からの抜けの防止を強化。
医用規格適合品(UL498HospitalGrade)のコンセントを採用。
BMW 樹脂ブーツ 耳無しクランプ用
先端特殊形状でブーツバンドの脱着が簡単
主な適合純正品番83300495235
適合車種BMW
1個
¥7,788
税込¥8,567
当日出荷
SGCC 亜鉛メッキ鋼で防錆性UP。安定性と互換性に優れた特殊ポールクランプ。CO2溶接加工で高耐久性を実現。高強度ネジ(強度区分:8.8)。ゆるみ止めスプリングパッド付属。5°/15°/25°/35°/45°/55°に角度を調整可能
最大出力(W)180
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

ヤンキーバイス
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
両サイドおよび背面が直角加工のため、横置き、縦置き使用可能です。
薄板、丸棒、角材等のクランプも可能な特殊口金付きです。
口金を裏返すとフラット口金としてご使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ