カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(20)
    • 地下足袋/足袋靴/足袋(7)
    • セーフティスニーカー(1)
    • 安全長靴・長靴(10)
  • 作業工具(2)
    • カッター(2)
  • 農具(2)
    • (1)
  • 物流用品(1)
    • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(1)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 照明(2)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「狩猟」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒュージカスタム deps(デプス)ヒュージカスタムdeps(デプス)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
狩猟用スペックを搭載した、モンスターロッド。記録級バスにとどまらず、あらゆる巨大魚をターゲットとして開発された怪魚ロッド”ヒュージカスタム”。感度よりもパワー、軽さよりもトルクを求めた、巨大魚のパワーに絶対に屈することのないパワーブランクは、汎用性を高めると同時に極限まで粘る特性を徹底的に追求。さらにその特性を最大限に活かしきり、ブレイドラインにも対応するスパイラルガイドシステムは、ダブルラッピングによる強固なセッティングを施し、いかなるモンスターであってもねじ伏せるためにカスタム、また世界の怪魚ハンティングを見据えた渡航時のトラブルを皆無にするマルチピースモデルもラインナップされ怪魚ハンターをサポートする。”ヒュージカスタム”は、もはや狩りと呼んでもいいモンスターとの死闘を制するために誕生したハンティングロッドである。
豊稔光山作 剣鉈(両刃) 合皮ケース入 安来鋼付 豊稔企販豊稔光山作 剣鉈(両刃) 合皮ケース入 安来鋼付豊稔企販
19,980税込21,978
1丁
4日以内出荷
主に狩猟用に使われる鉈、ナイフです。
ヒュージカスタム deps(デプス)ヒュージカスタムdeps(デプス)
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
狩猟用スペックを搭載した、モンスターロッド。記録級バスにとどまらず、あらゆる巨大魚をターゲットとして開発された怪魚ロッド”ヒュージカスタム”。感度よりもパワー、軽さよりもトルクを求めた、巨大魚のパワーに絶対に屈することのないパワーブランクは、汎用性を高めると同時に極限まで粘る特性を徹底的に追求。さらにその特性を最大限に活かしきり、ブレイドラインにも対応するスパイラルガイドシステムは、ダブルラッピングによる強固なセッティングを施し、いかなるモンスターであってもねじ伏せるためにカスタム、また世界の怪魚ハンティングを見据えた渡航時のトラブルを皆無にするマルチピースモデルもラインナップされ怪魚ハンターをサポートする。”ヒュージカスタム”は、もはや狩りと呼んでもいいモンスターとの死闘を制するために誕生したハンティングロッドである。
クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボスクレーンスケール Hookweigh 300kgワールドボス
9,880税込10,868
1個
当日出荷
コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720ひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分
クリムゾン テイルウォーククリムゾンテイルウォーク
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
tailwalkが掲げるブランドスローガン「Uniting Various Waters ~無限の水域を愉しむ~」というフレーズを、そのままカタチにしたようなボーダーレス&バーサタイルロッド。長年に渡り、幾多のジャンルのロッドを手掛けてきたtailwalkが導き出した「最も汎用性が高く様々な釣りに使えるブランクス」をベースに、多種多様な釣りを通じてテーパー・ガイド径・グリップ形状などを吟味。また、操作性や感度に繋がる軽さや、ロングキャストやモンスターとのファイトで必要となるパワーといった、元来の基本性能も高いレベルで達成した。ブランクスはアングラーの狩猟本能を高めるクリムゾンレッドにカラーリング。この真紅のロッドであれば日本中、いや世界中の魚を獲りに行ける…本能の赴くままに。
継数(本)2
S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚力王
4,598税込5,058
1足
4日以内出荷
山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。 甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。
用途林業形状ハイカットサイズ(cm)24ハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋
S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚 力王S-TABI スパイク地下たび コハゼ10枚力王(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1足
4日以内出荷
山林作業、山菜採り、狩猟、沢釣り、 傾斜地での草刈りなどにおすすめの製品です。 甲部はゴムとコーティングにより水の浸入を防ぎます。つま先は指股の連結により、草や砂利の侵入を防止。アウトソールはゴムと金属ピン仕様の製品です。
用途林業形状ハイカットハゼ(枚)10特性撥水加工靴タイプ足袋
ベイルーフ シーク128S デュオベイルーフ シーク128Sデュオ
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
*ランカーを誘う、128mmフルサイズボディ *流れに応じて多彩なアクションを生むウェイトバランス *スライドアクションを助長させる横アイ
用途ランカーシーバスに照準を合わせ開発したフルサイズモデル。コントローラブルな浮力設定を追求し、ボリュームを持たせたボディデザインを採用。流れを巧みに操り、独自の「シークスライド」アクションで狡猾なランカーシーバスの狩猟本能を刺激しバイトに持ち込む。扱いやすいボディバランスで大型ベイトパターンにも柔軟に対応。ランカーキラーへと昇華した、フルサイズモデルのポテンシャルをぜひ体感して欲しい。タイプ重心固定・シンキングレンジ0.4~0.7(m)フック4(#)レングスL(mm)128リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト38g
充電式LEDライト LR60R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト LR60RFENIX(フェニックス)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
メカニカルロータリースイッチにより、明るさとモードの選択を素早く行うことができます。取り外し可能な金属製ハンドルにはネジ穴があり、ショルダーストラップをねじ込んで簡単に持ち運ぶことができます。ねじ式の三脚用ソケットにしっかりと取り付けることができ、長時間の使用でも安定した照射が可能です。洞窟探検や野外活動、捜索・救助にも使えるパワフルなライトです。内蔵ディスプレイで明るさレベル、残り時間、バッテリー残量を把握可能です。長距離捜索に最適なサーチモードと広範囲を照らすのに最適なキャンプモードの切り替えが可能です。
用途狩猟捜索アウトドア付属品ストラップ、USB Type-C 充電ケーブル、吊り下げリング用ねじ、ショルダーストラップ、スペアOリング、取扱説明書トラスコ品番612-3167長さ(mm)208幅(mm)91タイプUSB Type-C高速充電/放電ポートおよびUSB-A放電ポート奥行(mm)62.5保護等級IP68使用電池FENIX社充電池 ARB-L56-4000光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約1.5バッテリー容量(mAh)4000明るさ(Lm)21000(ターボモード)照射距離(m)1085(ターボモード 21000lm時)電球の種類LED最大点灯時間約113時間(エコモード 50lm時)落下耐久(m)1
充電式LEDライト 長距離タイプ HT18R FENIX(フェニックス)充電式LEDライト 長距離タイプ HT18RFENIX(フェニックス)
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と最大2800lmのパワフルな出力で、長距離でも優れた視界を確保します。付属の赤と緑のフィルター・アダプターは、さまざまな狩猟環境におけるさまざまな照明ニーズをサポートします。普段使いから悪天候の中の作業・狩猟・捜索など様々な使用シーンを想定し、4段階の出力レベルを設定しています。IP68準拠の保護構造により、悪天候でも使用可能です。
用途狩猟捜索アウトドア仕様バッテリー残量表示、定電圧警告機能、付属品専用充電池 ARB-L21-5000 V2.0×1、USBType-C充電ケーブル、ホルダー、ストラップ、スペアOリング、赤フィルター、緑フィルター、取扱説明書トラスコ品番612-3165材質A6061-T6 アルミニウム/HAIII硬質アルマイト仕上長さ(mm)188.5幅(mm)68奥行(mm)25.4保護等級IP68使用電池21700型 充電式バッテリー×1光源色Luminus SFT70 LED充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)300000(ターボ)、113000(強)、40000(中)、3000(弱)、10000(SOS)明るさ(Lm)2800(ターボ)、1000(強)、350(中)、30(弱)、2600(ストロボ)、150(SOS)ポートUSB Type-C充電ポート照射距離(m)1100(ターボ)、670(強)、400(中)、100(弱)、200(SOS)点灯時間1時間40分(ターボ)、2時間15分(強)、6時間30分(中)、42時間(弱)、40時間(SOS)電球の種類LED落下耐久(m)1
防水コハゼ先丸NS Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NSDaido(大同石油)
12,980税込14,278
1足
当日出荷から翌々日出荷
Daido独自の防水ハイカットスパイク地下足袋です。特殊配合ゴムを採用し、完全防水設計です。すべて職人手作りの日本製・完全国内生産です。
用途海釣り、磯釣り、林業、狩猟などに。材質特殊配合ゴムネイビー足幅EEE材質(先芯)なし
エアー・オグル AOG85SLM- ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM-ラパラ・ジャパン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます
用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)85質量(g)28アクションスラローム(シンキング)
エアー・オグル AOG70SLM- ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG70SLM-ラパラ・ジャパン
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます
用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)70質量(g)21アクションスラローム(シンキング)
ブランカ タチ魚SP ゼブラ デュエルブランカ タチ魚SP ゼブラデュエル
829税込912
1個
8日以内出荷
実績の高いカラーにゼブラ模様採用!!タチウオ専用のハイアピールジグメリハリのあるゼブラ模様が大型タチ魚の狩猟本能を刺激アタリカラーが刻々と変化するタチ魚釣りで実績のカラーをラインナップブランカのパーフェクトなアクションはそのままに、ゼブラカラーでアピール増強フックはつきません。別売りのフックをご使用ください。
タイプシンキング
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<近距離・超フィネス向けショートモデル>近距離において0.4~0.8gのジグヘッド単体の操作性を求め、超繊細なカーボンソリッドティップを採用。操作時は超ファーストに感じ、ワンテンポ遅れてもフッキングが可能で、負荷を掛けるとスローに可変し、ターゲットとのファイトを堪能出来るアクションに設定。モノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用し、フロロカーボンやエステル専用設計としました。全長(m)1.60(5’3”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)47継数(本)2仕舞(cm)82.5先径(mm)0.6カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX1.5適合ライン(号)PE:-適合ライン(lb)MAX2魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<超フィネスゲーム向けショートモデル>1g未満のリグの存在を感じられる超繊細なカーボンソリッドティップと、ターゲットの引きを堪能出来るアクションが魅力。操作時は超ファーストアクションに感じ、負荷を掛ける毎に徐々にスローアクションに可変していきます。超軽量のジグヘッド単体から、2g程までのスプリットショットリグと好相性。フロロカーボンやエステルといったモノフィラメントラインの使用と、軽量化を狙ってバット部にはATガイドを採用。全長(m)1.72(5’8”ft)テーパーEXF(エクストラファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:145自重(g)52継数(本)2仕舞(cm)89先径(mm)0.8カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX2適合ライン(号)PE:MAX0.3適合ライン(lb)MAX2.5魚種ジグヘッド/メバル・アジ
ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア) TENRYU(天龍製鋸)ROCKFISH GAME Lunakia(ルナキア)TENRYU(天龍製鋸)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
求めたのは感性に響くライトゲームロッド。ベイエリアでの超フィネススタイルからロックショアでのアグレッシブなスタイルまで様々なライトゲーム・タクティクスに応じるシリーズ。大胆な軽量化と最新のブランク成形技術によって、アングラーの持つ感覚と狩猟本能を刺激します。 <ブランク>*全機種バット部にC・N・T素材を採用。 *ソリッドティップモデル:LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS *マグナフレックス(チューブラ)モデル:LK6102S-MLT,LK752S-MMHT,LK822S-HT <ガイド>*全機種チタンフレーム、SiCリング、Kガイド仕様。 *一部機種(LK532S-ULS,LK582S-LS,LK632S-LMLS)のみバット部はATガイド。 <グリップ>*フォアグリップとリールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 <注意事項>*非常に繊細なロッドとなっておりますので、急激な負荷やロッドの立て過ぎは破損の原因となります。 *竿袋への収納の際、繊細な穂先の破損を防ぐために穂先は必ず継部を下にして竿袋に収納して下さい。 *万一破損があった場合は、ご使用状況において保障致しかねる場合があります。
用途<リアクション特化型モデル>連続した操作に対応する為に全体的に張りを高め、負荷を掛けるとパラボリックに曲がるアクションが特徴。1~2g程のジグヘッド単体を使ったワインドから、3gまでのメタルジグやメタルバイブなど、ロッドワークで誘い・掛けていく事に特化させました。マグナフレックスを活かし、チューブラ構造はもたらす感度がバイトを逃さず掛けていく事が出来ます。極細のPEラインの使用を考え、Kガイドを主体としたガイドを採用(モノフィラメントラインも対応)全長(m)2.08(6’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT1000-2000/S社500-C2000グリップ部(mm)リアグリップ:215自重(g)61継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)1.2カーボン(%)96グラス(%)4適合ルアー質量(g)MAX5適合ライン(号)PE:MAX0.4適合ライン(lb)MAX4魚種ジグヘッド/メバル・アジ
山林作業靴マジカルフォレスター 丸五山林作業靴マジカルフォレスター丸五
22,980税込25,278
1足
当日出荷
山林作業用の安全スパイクシューズです。つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。ファスナー、アッパー素材を見直し、耐久性を向上させました。
用途林業・狩猟・法面作業に。材質先芯:樹脂、アッパー材:天然皮革 合皮+合成繊維、底材:ゴム+鋼スパイクピン形状ハイカットブラック材質(甲被)天然皮革 合皮+合成繊維機能撥水加工、スパイクソール足幅EEE材質(底部)ゴム+鋼製スパイクピン材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐+マジックタイプ靴タイプブーツ
マイティS Daido(大同石油)マイティSDaido(大同石油)(1件のレビュー)
30,980税込34,078
1足
5日以内出荷
長年人気の高いマイティブーツの血を受け継いだマイティS。 樹脂製先芯を採用し、突然の落下物による事故防止にも。JIS T8101 L種 耐圧迫および耐衝撃テストを実施。 耐切創・高強力繊維であるテクノーラ®;(アラミド繊維)を使用。 特殊配合ゴム・特殊発泡ゴム・テクノーラ®;・ナイロンの四重構造により耐切創性・耐貫通性・保温性に優れ耐久性抜群。 JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠 Daido(大同石油)独自スパイク底、弾性環状屈曲ピン(Wピン)で「滑るを回避」。過酷な山林作業や寒冷地・登山などでも使用可能。 1足1足すべて職人手作りの日本製。完全国内生産になります。
用途山林作業 土木作業 狩猟グリーン標準質量(g/片足)1020機能耐衝撃性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性JIS規格JIS T8101 L種 耐圧迫性能および耐衝撃性能準拠足幅3E高さ(cm)31、(フード部)8.5靴底スパイク底材質(先芯)樹脂靴タイプブーツ
逆回転防止機能付き ポータブルウィンチ Portable Winch(ポータブルウィンチ)逆回転防止機能付き ポータブルウィンチPortable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
当日出荷
新型エンジンGX50 4ストロークエンジンを採用。360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転、保管が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機能であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。また、今回新しい機能として逆回転防止機能「アンチロールバックシステム」を採用しました。より安全に簡単な操作でポータブルウインチでの牽引作業を行っていただけます。軽く、パワフル、安全で操作が非常に簡単なPCW4000。あらゆる牽引作業に最適なこのPCW4000は、まさに理想的な道具です!
用途林業、狩猟、建築作業関連資料(3.6MB)
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)エンジン式キャプスタンウインチ本体のみWAKO(和光商事)
359,900税込395,890
1個
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
入林禁止看板275×1400 グリーンクロス入林禁止看板275×1400グリーンクロス
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷
狩猟関連事故を防止するための看板です。 自立用鉄枠付。 無反射。 ラミネート加工で擦れに強いです。
用途工事用立看板として。狩猟関連事故の防止に。材質鉄板、鉄枠仕様鉄板にインクジェットシートを貼っています。質量(kg)3.5寸法(幅W×高さH)(mm)板面サイズ:275×1400、看板サイズ:280×1610
ケンブリッジ世界の食物史大百科事典 5 朝倉書店ケンブリッジ世界の食物史大百科事典 5朝倉書店
12,000税込13,200
1冊
10日以内出荷
食物、栄養、文化、健康をキーワードに、食の歴史を狩猟採集民の時代から現代に至るまで、網羅的に解説した大著。本巻は、植物性食物を中心に、約1000項目を取り上げた辞典。食品の起源や用途についても解説。
初版年月2005/06/01分類専門判型B5ページ数266ジャンル農林業著者名ケネス・F.キプル クリムヒルド・コニ-・オ-ネラス 石毛直道 三輪睿太郎
防水コハゼ先丸NS Daido(大同石油)防水コハゼ先丸NSDaido(大同石油)
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。7枚コハゼ採用。
用途海釣り、磯釣り、岩礁、山林業、狩猟、ハンティング、沢登り。材質特殊配合ゴム形状ハイカット種類作業靴機能防水性靴タイプ足袋
剣ナタ 青鋼 池内刃物剣ナタ 青鋼池内刃物(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から11日以内出荷
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに材質(刃)青鋼付属品合皮サック形状諸刃仕上黒打
秀存昭三作 剣ナタ 木柄 池内刃物秀存昭三作 剣ナタ 木柄池内刃物
24,980税込27,478
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに材質(刃)青紙2号付属品本革サック形状諸刃材質(柄部)仕上黒打
マジカルフォレスター♯05 丸五マジカルフォレスター♯05丸五(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から4日以内出荷
安全性を考慮した樹脂製先芯採用。 つまづき、当たり傷などで傷みやすいつま先部分をゴムで補強しました。 装着時の手間を簡素にしたファスナータイプ。 地下足袋の感覚を活かした、大地をしっかり掴むスパイクソール。
用途林業、狩猟、法面作業仕様ファスナー付、樹脂製先芯入り、スパイクピン形状ハイカット材質(アッパー)天然皮革+合皮+合成繊維靴底ゴム+鋼製スパイクピンRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプブーツ
防水ワンタッチ先丸NS Daido(大同石油)防水ワンタッチ先丸NSDaido(大同石油)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1足
5日以内出荷から7日以内出荷
日本製の防水ハイカットスパイク地下足袋。先丸タイプ。 脱着が楽な強力マジックテープ採用。 特殊配合ゴムを採用で完全防水設計。 内側はジャージなので爽やか。 強力マジックテープ(脱着) 特殊スパイクソールで滑りにくい。 中割れタイプで踏ん張りが効き、先丸なので草など、絡まりません。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、沢登り材質特殊配合ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)スパイク底標準質量(g/片足)620機能防水性高さ(cm)26甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋
オビーブーツNSワイド Daido(大同石油)オビーブーツNSワイドDaido(大同石油)
18,980税込20,878
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。 スパイクソールなので滑りにくい。 外側は強化ゴム。 内側は特殊発泡ゴムで暖かい。 保温性も抜群。 夜に反射する反射テープ付き。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。 ワイドは、ふくらはぎが太い方の為のタイプで通常より40~60mmほど広いものです。
用途山林業、磯釣り、狩猟、登山ブルー形状ハイカットタイプワイド種類作業靴標準質量(g/片足)940機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
オビーブーツNS Daido(大同石油)オビーブーツNSDaido(大同石油)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から6日以内出荷
国内生産のスパイク防寒長靴。スパイク底を採用。 スパイクソールなので滑りにくい。 外側は強化ゴム。 内側は特殊発泡ゴムで暖かい! 保温性も抜群。 夜に反射する反射テープ付き。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。
用途山林業、磯釣り、狩猟、登山ブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)930機能防寒、耐滑、保温性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ライトオックスブーツHG Daido(大同石油)ライトオックスブーツHGDaido(大同石油)
19,980税込21,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。ラジアル底タイプ。 軽くて動きやすい。ボディ全体にナイロンオックス素材に良質ゴムをトッピングし高い防水性を実現。 内部はウレタン加工にナイロンジャージを貼り合わせた4重構造設計。ラジアル底で滑りに強い! 日本製、完全国内生産。1足から職人のフルハンドメイド。完全防水です。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ライトオックスブーツNS Daido(大同石油)ライトオックスブーツNSDaido(大同石油)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1足
6日以内出荷
ナイロンオックスを採用し4重構造設計の柔らかさと軽量を重視した完全防水ブーツ。スパイク底タイプ。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用ダークグレー材質ナイロンオックス形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)950高さ(cm)31、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
携帯靴NS Daido(大同石油)携帯靴NSDaido(大同石油)
8,498税込9,348
1足
6日以内出荷
履いている靴に簡単に装着できます。軽く携帯に便利です。 スパイク底なので滑れにくい。 紐を縛り上げることで、履いている靴に簡単に装着できます。
用途磯釣り、海釣り、林業、狩猟用
マイティブーツNSワイド Daido(大同石油)マイティブーツNSワイドDaido(大同石油)
29,980税込32,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。 軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。 内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。) 耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。 職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い! 夜間でも反射する安全反射テープを採用。 国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。 ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山などオリーブ形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)1030機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)9材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ニューマイティブーツ2NS Daido(大同石油)ニューマイティブーツ2NSDaido(大同石油)
29,980税込32,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
ニューマイティブーツⅡNSは帝人プロダクツ株式会社が開発した耐切創・高強力繊維テクノーラ(R)を使用しています。 厳しい作業環境での切創から身を守る、特殊保護素材として優れた機能性を発揮します。 内側の保温性布地の間にアラミド繊維テクノーラを採用しているので保温性、耐久性抜群! 耐切創性、耐貫通性を装備した最強長靴。 さらにパラ型アラミド高性能繊維で耐熱性、耐薬品性にも優れています。 スパイクソールなのでノンスリップ。(ソールはステンレスピンを採用) 靴底には特殊中底を入れ、衝撃吸収もします。 つま先も強度がアップ!(硬質ゴム1.3mm厚み) すべて職人手作りの日本製・完全国内生産
用途山林業、狩猟、海釣りなどブルー形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)約990機能耐熱性、耐薬品性、耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性高さ(cm)30、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
キープNDX Daido(大同石油)キープNDXDaido(大同石油)
16,980税込18,678
1足
6日以内出荷
総ゴムブーツ。キープの外側に良質なゴム補強+内側に特殊発砲ゴムを使用し、保性をプラスしたブーツです。 内側スポンジゴム内臓で保温力を強化。耐久性のあるボディで長持ち。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産スパイク底で滑りに強い。海釣り、磯釣り、岩場でも大活躍。
用途山林業、海釣り、磯釣り、狩猟ブラック材質ゴム形状ハイカット種類作業靴標準質量(g/片足)650機能保温性・耐久性高さ(cm)31、(フード部)8材質(先芯)なし靴タイプ長靴
キープNS Daido(大同石油)キープNSDaido(大同石油)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1足
6日以内出荷
野外作業用の総ゴムブーツです。 雨の日の山仕事でもスパイク底ですべりにくいです。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。 つま先、くるぶし周辺を補強。.
用途山林業、狩猟用、草刈り、山仕事、アウトドア、釣り用ブラック足幅3E材質ゴム形状ハイカット種類作業靴材質(ソール)ゴム+金属(スパイク底)標準質量(g/片足)840高さ(cm)38.5(上の緑の部分は6.5)材質(先芯)なし靴タイプ長靴
ニューワンタッチ先丸NS Daido(大同石油)ニューワンタッチ先丸NSDaido(大同石油)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
日本製のスパイクソール地下足袋(先丸)。 高級コットンなので丈夫で長持ち。 特殊スパイクソールで滑りにくい。 内部は先割れ、外部は先丸タイプ。 (指間に草などの絡みによる転倒を防止する日本製の先丸タイプ) すべて職人手作りの日本・完全国内生産。 脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り形状ハイカット種類作業靴混率(%)高級コットン100材質(ソール)スパイク底標準質量(g/片足)400高さ(cm)約25甲被タイプマジックタイプ靴タイプ地下足袋
ニューワンタッチNS Daido(大同石油)ニューワンタッチNSDaido(大同石油)(2件のレビュー)
11,880税込13,068
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
日本製のスパイクソール地下足袋(先割れ)。 高級コットンなので丈夫で長持ち。 特殊スパイクソールで滑りにくい。 内部、外部とも先割れ。 すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。 脱着はマジックテープです。
用途海釣り、磯釣り、山林業、狩猟、山登り形状ハイカット種類作業靴混率(%)高級コットン100材質(ソール)スパイク底標準質量(g/片足)400高さ(cm)約25靴タイプ足袋
アンゼンたび マジックテープ マヤテックアンゼンたび マジックテープマヤテック
5,998税込6,598
1足
4日以内出荷
着脱が簡単なマジックテープ式のハイカットタイプ。独自形状の金属ピンが地面にしっかり食い込み、山林の斜面での作業でも姿勢を支えます。内部で親指が分かれておりながら底部は先丸タイプなので草などをひっかけません。甲部分に防水加工を施しており、少々の水たまりでも大丈夫。国内で高い技術を持った職人が一足ずつ丁寧に仕上げています。
用途農林業、釣り、狩猟、山菜採り、法面作業、土木、ゴルフ場整備、登山、草刈り、園芸、椎茸、筍仕様マジックテープ式ハイカットタイプ形状ハイカットサイズ(cm)27材質(アッパー)混紡材質(ソール)ゴム・金属スパイクピン靴タイプ足袋
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら