・ロングタイプです。高さを伸ばせます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)65
高さ(mm)130
仕様すべり止めシート付
材質炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304
ボール径(Φmm)47
ねじ山W3/4×10
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。
側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品
成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00
タイプ切板
切断公差-0~+2
サービス分類オーダー・加工
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)50
下面幅(mm)100
材質S50C
・接地面が楕円形状のため安定感があります。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS410
ねじ山W3/4×10
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。
バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。ネットは取り付け済み。鈴付。
材質本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)1.85
色レッド
寸法(cm)幅50×奥行50×高さ42 リング径40
1台
¥9,898
税込¥10,888
7日以内出荷
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。
材質本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)1.85
寸法(cm)幅50×奥行50×高さ42 リング径40
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別鋳鉄製
材質FC250
大中小のカゴを3段に設置したニークな玉入れ台。通常の玉入れ台より低い位置にカゴがありますので、車いすからでも十分に楽しめます。
付属品専用ボール(赤・青)×各6コ
材質本体/スチール、ネット/クレモナ
質量(kg)12
寸法(Φmm)(カゴ)550/450/360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×900
松吉医科器械コード24-6237-00
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
大中小の三段階の大きさのリングのついた、玉入れ台です。
低い位置にネットがあるので、車椅子からでも十分に楽しめます。
セット内容本体×1個、ボール青・赤×各6個、ネット3枚
材質本体/スチール、ネット/クレモナ
寸法(mm)黄色リング/Φ360、青リング/Φ450、ピンク色リング/Φ550×高さ(一番上)870・(一番下)440
質量(kg)12
アズワン品番7-1576-01
1個
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
紅白セット販売ワンタッチ樹脂ストッパーでしっかり固定機能的調節レバー専用ネット付アジャスターゴム付。
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能。
材質スチール34mm
質量(kg)11/組
アズワン品番64-9536-70
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
1組
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質スチール34mm
質量(kg)5.6
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
材質スチール
色シルバー
大人でも入れるのが難しい最長5mの玉入台です。
材質本体:スチール28.6、34、42.7mm、ネット:ポリエステル
質量(kg)16.4
寸法(cm)カゴ内径43、高さ調節(2.2~5m)
幼児から小学校低学年向け屋内外兼用の低全高型玉入台。小さなお子様でも楽しめる低い高さの玉入台です。
仕様屋内外兼用。紅白1組。床保護ゴム付。専用ネット付
材質本体/スチール34mm、ネット/ポリエステル
質量(kg)8.8/組
寸法(cm)カゴ内径43、高さ調節(120~160)
1組
¥38,980
税込¥42,878
13日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
材質S50C
寸法B(mm)50
熱処理焼入HRC45±3
RoHS指令(10物質対応)対応
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル
材質SUS440C
硬度HRC58~65
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプA
小型で回転がスムーズ
用途コンベア・荷造り作業台・ターンテーブル
材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(ボール)玉軸受用鋼球
表面仕上げケース:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード30097
1個
¥117
税込¥129
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
種別両端アイ
材質(芯)麻芯
タイプA
JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
材質(スリーブ)アルミ合金
材質(ロープ)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。
JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。
「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯
タイプ両アイ
JIS規格JIS G 3525
トゲなし、引き抜き簡単。
フレミッシュ加工し、さらにロック加工しています。電気メッキ。
種別両端アイ(ロック加工)
材質スチール(メッキ)
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用
仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4
アイ部幅(mm)120
アイの長さ(mm)240
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
種別両端アイ
材質ロープ:炭素綱
使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6
ロープ径(Φmm)6
アイ部幅(mm)80
アイの長さ(mm)160
手軽に玉入れゲームを楽しめる低床タイプの玉入れ台です。
重ねてコンパクトに収納できます。
材質スチール
寸法(mm)540×480×450
質量(kg)1.8/台
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用
仕様生産物賠償責任保険付労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
種別両端アイ
材質硬鋼線材
使用荷重(kg)670
ロープ径(Φmm)9
破断荷重(kN)39.9
ワイヤー径(a)(Φmm)9
アイ寸法(mm)170
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。
使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28
アイ部幅(mm)140
アイの長さ(mm)280
扇風機とシャボン玉が1台になった!シャボン液付
セット内容本体×1
材質PP,PE,PET,POM
寸法(cm)24×14×5
1本
¥300
税込¥330
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ