高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
材質窒化珪素
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
ヤング率(GPa)310
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に
主な用途床
危険物の類別非危険物
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体のセラミックです。
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
材質窒化珪素
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃
比重3.2
硬さ(Hv)1600
最高使用温度(℃)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ヤング率(GPa)310
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。
水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。
珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。
また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します。
パーマロイ テープは、ニッケル合金を主とした磁性体をフォイル状にした磁気シールド製品です。
フォイル状ですから柔軟性に富み、ハサミやカッター等によりカッティング加工も自在で、巻き付け、貼り付けなどの方法でどんな装置にも最適のフォーミングが可能。装着が極めて簡便なえ、スピーディーかつ低コストに磁気シールディングを実現できることが大きな特長です。
特性柔軟性
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質鉄(SPCC相当)
幅W(mm)320
長さL(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。
ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮!
高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。
持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ
付属品専用スポンジ2個
成分ケイ素化合物、アルコール類
使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成!
液色クリア
硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、電気的には半導体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm
アズワン品番67-2986-62
1枚
¥72,700
税込¥79,970
5日以内出荷
従来なかった特小のΦ2・3・4・5mmボールです。
硬度HV1600を達成しました。(JIS R1610(2003)に準ずる硬度測定による)
仕様(熱膨張係数)3.2×10-6
硬さ1600(HV10)
曲げ強さ(MPa)800~1000(室温)
化学組成Si3N4 93.7%
破壊靭性7~8MPa√m
密度(g/cm3)3.26
熱伝導率(W/mk)18
弾性率(GPa)300~320
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5483-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5483-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素
硬さ(ビッカース(HV10))1480
化学組成Si3N4(89%)
密度(g/cm3)(かさ)3.2
内容量(kg)1
炭化珪素純度が高く硬度に優れており、結晶が強靭なため硬いワーク、取り代のあるワークに最適です。
仕様緑色炭化珪素
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×1
アズワン品番3-5484-01
1個
¥45,400
税込¥49,940
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
材質炭化珪素
長さ(mm)50
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5483-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:50×50×1mm
アズワン品番67-2986-65
1枚
¥72,700
税込¥79,970
5日以内出荷
材質KS6015
材質(本体)KS6015
刃先形状T02025
チップブレーカなし
逃げ角(°)0
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ30×1.0tmm
アズワン品番67-2986-66
1枚
¥54,500
税込¥59,950
5日以内出荷
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×3
アズワン品番3-5484-02
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
耐熱衝撃性・耐摩耗性にすぐれ、非酸化物原料から高機能材料の粉砕・分散に至るまで幅広い用途に対応可能です。
材質窒化珪素
硬さ(ビッカース(HV10))1330
化学組成Si3N4(91%)
密度(g/cm3)(かさ)3.2
内容量(kg)1
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
外径±0.3
寸法公差(厚さ)±0.1
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
高強度で、優れた耐熱衝撃抵抗、絶縁体のセラミックです。
寸法(mm)30×30×5
アズワン品番3-5484-03
1個
¥49,000
税込¥53,900
当日出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
仕様●サイズ:Φ50×1.0tmm
アズワン品番67-2986-67
1枚
¥81,800
税込¥89,980
5日以内出荷
高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、絶縁体のセラミックです。
材質窒化珪素
長さ(mm)50
シンプルなデザインと圧倒的な吸水力で今、話題の珪藻土バスマット!
布製にはない吸水速性能。お風呂上がりの濡れた足をのせると、足裏の水がキュッ!と吸われサラサラに!足跡はみるみる消えていきます。ご家族が続けて使用しても表面はドライなままです。
天気のいい日には天日干しができます。太陽光での殺菌消毒で衛生的にお使いいただけます(時間は15分くらいまで)。
柔らかいスポンジを使用して、洗剤は使わず流し洗いが可能です。その後、陰干しをしてください。キレイな状態でご使用いただけます。
日本製のシンプル設計。着色顔料を加えない素材のままの色合いで、汚れが溜まる元となる彫り模様等も省いた設計です。
角は滑らかなアール形状!安全性が高いです!
用途天日干しができる珪藻土バスマットとして。
色ホワイトグレー
材質珪藻土、珪酸系骨材、無機質繊維
耐荷重(kg)130(凸凹・段差のない場所)
使用場所脱衣所
こんなお得な商品も!

ビト砥石 GC 1号
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。
砥材GC
形状1号(平形)
結合剤V81R
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材。園芸用。芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号
成分珪砂6号
色黄土色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30
適合作物芝生
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ