29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。 見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


いろいろなサイズ、変わり種が入っています。かごは付いていません。
材質合成ゴム
1パック(300個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM12 外径(Φmm)40 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-24 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
850 税込935
当日出荷

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

球形(玉形)・内面フラット
用途給水・飲料水・汚泥用 形状フランジ 種類埋ゴムタイプ伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1台ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


優れた振動吸収性。 ルーズフランジ採用のため取り付け作業性に優れる。
用途空気調和設備 給排水衛生設備 工場用設備 各種プラント設備 使用流体冷温水 偏角(許容変位量)(°)5(取付け時:1) 圧縮(許容変位量)(mm)5(取付け時:2)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM8 外径(Φmm)25 仕様手ざわりがソフトなゴム製です。 エスコ品番EA948BE-22 材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
440 税込484
当日出荷

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
用途ポンプ配管の振動吸収。 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 適合流体冷温水
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
199 税込219
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。 耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド) 比重1.14 耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2) 薄い黄土色
1ケース(50個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット(10個)
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。 仕様最高使用回転数(rpm):20000 軸径(Φmm)3 粒度(#)80 軸長(mm)50
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球形です。ゴムを硬くしており、バリ・エッジに食い込みが少ないです。
用途精密部品で重要な機能を持つ部位の微細バリに。ダイワラビンの耐久性の良さ、バリに負けにくくした設計で、マシニング、CNC 旋盤でのバリ処理に。 軸径(Φmm)3 粒度(#)120 軸長(mm)50
1袋(5本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和製作所rotolo(ロトロ) ドッジボール
エコ商品
空気漏れの少ない 丈夫なゴム製ドッジボール。車のタイヤにも使われているブチル製チューブにナイロン糸を巻き付けて球形を作っている、空気漏れも少ない丈夫でしっかりした構造のドッジボールです。
材質天然ゴム、ブチルゴム 質量(g)354 直径(mm)200(4号) グリーン購入法適合
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

三和製作所rotolo(ロトロ) サッカーボール
エコ商品
気軽に使える 丈夫なゴム製サッカーボール。車のタイヤにも使われているブチル製チューブにナイロン糸を巻き付けて球形を作っている、空気漏れも少ない丈夫でしっかりした構造のサッカーボールです。
材質天然ゴム、ブチルゴム 質量(g)346 直径(mm)200(4号) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。 ・側管の先端がΦ8mmのゴム止めがあり、トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。 ・トラップ球内部には上部からの曲管、よって下部Cコーン形接続部から直接の逆流を防止します。 ・硫化水素発生装置用に使用されています。
材質ほうけい酸ガラス 型式SPC-19 寸法a(mm)100 寸法b(mm)100 下部(SPC)SPC-19 吸入口外径(Φmm)8
1個
20,980 税込23,078
33日以内出荷

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。剛性を高め、砥石の消耗が少なくなり、バリ取りに使用した場合バリに対する耐性がアップしました。使いやすい球形状の砥石。
用途ステンレス等の金属製品の研削研磨作業に。 材質ゴム砥石 軸径(Φmm)3 形状球型 砥材WA材 適合材ステンレスなどの金属製品
1袋(10本)
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)