37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径Rc3/8の高圧ホースです。
用途工事・加工作業用 付属品継手:VC-70-RC3(片側)、VCカプラ トラスコ品番819-9945 材質合成ゴム 質量(kg)2.1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×16.7
1本
17,980 税込19,778
当日出荷


RIKEN(理研機器)高圧ホース
用途手動ポンプ全般に使用可能です。 ポンプによってホース型式が変わりますので、シリンダ、ポンプのカップラを確認願います。 質量(kg)2.1 長さ(m)2 圧力70MPa ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)16.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

理研商会高圧ホース
手動ポンプ全般に使用可能です
トラスコ品番356-8563
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース
両端共にR(おねじ)の金具付です。基本的には片側にH側カップラを取り付けて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 使用作動油一般(鉱物性)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

流体一般作動油 ねじR3/8 温度範囲(℃)-30~80 圧力100.0MPA(試験) 常用圧力(MPa)70.0 材質(ホース)内面層:合成ゴム補強層:2W/B外面層:合成ゴム 材質(金具)SS400
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)高圧ゴムホース H
両端共にR(おねじ)の金具付で、基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。
材質合成ゴム 使用温度範囲(℃)-40~100 最高使用圧力(MPa)70 適合流体鉱物性作動油
1個
51,013 税込56,114
4日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 材質NBR 接続口径(Rc)3/8 使用作動油一般作動油 最小破壊圧力(MPa)137.3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。 高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。 単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 吐出口径Rc3/8
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72 長さ(m)2 内径(Φmm)6.3
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 最小曲げ半径(mm)55 補強層1W 質量(g/m)ホース/220
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (351種類の商品があります)

スーパーツール油圧ホース
手動ポンプ全般に使用可能です。
用途単動式シリンダ用油圧ポンプ用 トラスコ品番837-0738 セット内容カップリング(メス):HCFN付(シリンダ側取付用) 材質ゴム 2018年トラスコ掲載ページ7 1490
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8 最高使用圧力(MPa)70
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

油圧ポンプ用ゴムホースです。
長さ(m)2 ホース内径(Φmm)6.3
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様ホース側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ゴムホースに比べ質量は半分以下になります。 両端共にR(おねじ)の金具付で基本的には片側にH側カップラをつけて使用します。 サイズは3/8のみです。
口径R3/8 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)12.8 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)70 最小曲げ半径(mm)60 適合流体鉱物性作動油
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)超高圧ホース(200MPa)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)11.1 材質プラスチック 使用温度範囲(℃)-40~50 最高使用圧力(MPa)200 最小曲げ半径(mm)120 適合流体鉱物性作動油
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホース長さ(m)10 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13 材質ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~80 最高使用圧力(MPa)100 最小曲げ半径(mm)55 適合流体鉱物性作動油 口径R3/8
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
用途油圧器具への接続用。 トラスコ品番356-9683 適合機種理研製手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 タイプスタンダード 品名ホース側カップラ ねじ径Rc3/8 ねじ径Rc3/8
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

1本
32,980 税込36,278
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)カップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ストローク(mm)100 構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN)50 圧力計AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
3日以内出荷

高圧ホース(2m)付の油圧手動ポンプです。ホースの先には理研社製ねじ込みカプラ(S-1H)が取りつけてあります。アルミボディを採用し、軽量化を実現しました。2段吐出(高低切替)なので、無負荷などの低圧時にはジャッキストロークの量が大きくなり、作業時間が短縮されます。
用途超低床2段伸びシリンダジャッキ(CTS50-25、CTS50-70、CTS100-25、CTS100-70)用の手動ポンプとして。超低床シリンダジャッキ(CJ2-20、CJ2-30、CJ2-50、CJ3-50)用の手動ポンプとして。 トラスコ品番537-1234 材質本体:アルミ 最高使用圧力(MPa)低圧:2、高圧:70 1回の吐出量(mL)低圧:12.9、高圧:1 有効油量(L)0.5 吐出口径Rc3/8 適合シリンダ単動式 口径Rc3/8
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 使用温度範囲(℃)-20~+70 口径(Φ)3/8 材質NBR 使用作動油一般作動油
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下水処理場、浄水場等の最終沈殿池の汚泥界面を撹拌しないで正確に採取できます。 ヘッドを水中に沈めて指定位置で止めて持ち上げるだけでホース内部に水中の試料が採取できます。 ホースは耐寒性ビニールホースを採用しているので、寒冷期にも硬化しません。 オールシーズン、ホースは変形することなく作業性にすぐれ、大変ご好評をいただいております。 ゾーンメーター(水中汚泥層採取器)
仕様●規格:ヘッド(SUS-304)耐寒性塩ビホース6m(目盛入り) アズワン品番68-2004-20
1個
53,980 税込59,378
10日以内出荷


外部ポンプ・高圧ホースと接続して作動させるタイプの単動型分離タイプ超低床シリンダジャッキです。無負荷でのラムの収縮を、内蔵のスプリングで行います。無電解ニッケルメッキを施しています。横向きでも、安定した使用が可能です。
用途重量物運搬時のローラーの方向転換。メンテナンス時の持ち上げや位置合わせ。鉄骨製缶溶接作業時のゆがみ直し。
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作動液が水道水で 70MPa まで使用可能です。 口金の材質はステンレス製です。 標準全長は2mです。全長2m以外のホースも製作可能です。(受注生産)
材質ナイロン 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)70 概略質量(kg/m)0.21 容積31.2(cm3/m)、膨張:4.8(cm3/m) ねじ径R3/8 最小曲半径(mm)55 標準全長(m)2
1個
29,980 税込32,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)