47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。 質量(g)100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱は指先一つのワンタッチです。 分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。 分離した状態で加圧が出来ます。 抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+70 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700] 材質NBR 接続口径(Rc)3/8 使用作動油一般作動油 最小破壊圧力(MPa)137.3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 最高使用圧力は70MPaです。
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70 ねじ径3/8 仕様シリンダ側カップラ
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)53 ピストンねじ径DM40×P2 ピストンねじ長E(mm)40 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ベースねじ径HM40×P2 ベースねじ深さI(mm)39 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置L(mm)61 ピストン突出長M(mm)46
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計取付金具
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ径3/8 適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用 質量(g)200
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全体に高耐力アルミ材を使用し、標準シリンダの約1/2の質量です。 全体を特殊表面処理しており、耐摩耗性に優れています。 偏心荷重が掛かる場合には、球面キャップ(別売)をご使用ください。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 ご使用時はピストン面、ベース面共、前面で荷重を受けてください。
最高使用圧力70MPa
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ単動スプリング戻し型です。
仕様インチねじ トラスコ品番773-2309 質量(kg)0.7 外径(Φmm)58 受圧面積(cm2)6.42 ヘッド径(Φmm)25 最低高さ(mm)46 必要油量(mL)10
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。
仕様インチねじ、単動シリンダ
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付です。 ワンタッチカップラ(ROC-13R)付です。 単動型スプリング戻りにはピストンを戻す力しかありません。 最高使用圧力は70MPaです。 インチねじ スプリング戻し型 単動シリンダ。
仕様インチねじ
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
26,900 税込29,590
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)30.2 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)7.16 最大出力(kN)50 ピストン径C(Φmm)26 ピストンねじ径DM20×P1.5 ピストンねじ長E(mm)25 カラーねじ径FM45×P1.5 カラーねじ長G(mm)23 ねじにがし長J(mm)3 ピストン突出長M(mm)31
1台
55,980 税込61,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)200 押側受圧面積(cm2)28.74 ピストン径C(Φmm)42 カラーねじ径DM82×P2 カラーねじ長E(mm)50 引側受圧面積(cm2)14.89 引側出力(kN)103 ピストンねじ径FM40×P2 ピストンねじ長G(mm)36 ピストン突出長I(mm)45 引カプラー位置M(mm)83 ピストン受長H(mm)10
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)100 押側受圧面積(cm2)14.52 外径B(Φmm)59 ピストン径C(Φmm)30 カラーねじ長E(mm)25 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)7.45 引側出力(kN)51.3 ピストンねじ径FM58×P2 ピストンねじ長G(mm)32 ピストン突出長I(mm)42 引カプラー位置M(mm)57 ピストン受長H(mm)9
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ワンタッチカップラ
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。 抜け防止用ロック機構付です。 全機種ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
最高使用圧力(MPa)70 使用流体一般作動油 流体温度範囲(℃)-30~100
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)1回路用ブランチ
1 つの油圧回路を分岐する時に用います。 3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。 3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
型式ブランチ(1 回路用) 最高使用圧力(MPa)70
1個
28,980 税込31,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ウェッジラム(70MPa)
概略質量(kg)2.4 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し 受圧面積(cm2)6.42 最大出力(kN)先端:10、基部:40 必要油量(cm3)10
1個
54,980 税込60,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストローク(mm)125 接続口径(Rc)カップラ:3/8 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し
1個
209,000 税込229,900
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)回転ラム(70MPa)
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)30 作動方式複動
1個
449,000 税込493,900
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)引きシリンダ(70MPa)
ストローク(mm)150 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:スプリング戻し ピストン径(Φmm)30
1個
99,900 税込109,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,900 税込54,890
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

複動シリンダー。ピストンメッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカプラ付 接続口径(Rc)3/8 最大出力(kN)50 押側受圧面積(cm2)7.16 外径B(Φmm)46 ピストン径C(Φmm)22 カラーねじ径DM45×P1.5 カラーねじ長E(mm)23 ねじにがし長さ(mm)3 引側受圧面積(cm2)3.36 引側出力(kN)23.4 ピストンねじ径FM20×P1.5 ピストンねじ長G(mm)25 ピストン突出長I(mm)34 引カプラー位置M(mm)46
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)14.52 最大出力(kN)100 外径B(Φmm)58 ピストン径C(Φmm)38 ピストンねじ長E(mm)32 カラーねじ径FM58×P2 カラーねじ長G(mm)25 ベースねじ径HM28×P2 ベースねじ深さI(mm)31 ねじにがし長J(mm)6 カプラー突出長K(mm)約42 ピストン突出長M(mm)38
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 接続口径(Rc)3/8
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付
付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付 シリンダ内径(Φmm)60.5 接続口径(Rc)3/8 受圧面積(cm2)28.74 最大出力(kN)200 ボス長F(mm)19 外径B(Φmm)82 ピストン径C(Φmm)38 ピストンホール径H(Φmm)19 ピストンホール長I(mm)35 ヘッドカバー長J(mm)15 ヘッドカバー外径K(Φmm)36 カプラー突出長L(mm)約67 カラーねじ径FM82×P2 カラーねじ長G(mm)50 ねじにがし長J(mm)6 カプラー位置G(mm)25
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


RIKEN(理研機器)ストレートナー
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
1個
138,800 税込152,680
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)