ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様シリンダ側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ねじ径3/8
適合機種理研製、手動ポンプ全機種、オイルマチックポンプ用、単動シリンダ全機種、350kN以下の複動シリンダ用
質量(g)200
ねじ込み式、Sシリーズカプラです。
最高使用圧力(MPa)70
ねじ径3/8
仕様ホース側カップラ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
着脱は指先ひとつでワンタッチです。油圧器具への接続用です。
用途油圧器具への接続用です。
質量(g)100
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
接続口径(Rc)3/8
最高使用圧力(MPa)70
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手締め式のセルフシール継手です。着脱は工具を必要としません。
T形、JN形、LJA形に使用します。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72[720]
接続方法ホース側の雄カップリングをジャッキ側のメスカップリングに押し込みユニオンナットを手で根本まで締め付けます。
離脱方法ユニオンナットを手でゆるめきったあとオス、メスカップリングを引き離します。
口径(Φmm)6
油の流出を防ぐセルフシールタイプです。
ダスターキャップ(樹脂製)が付属いたします。
油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。
バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。
用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700]
ソケットorプラグソケット
材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ)
質量(g)127
使用温度範囲(℃)-20~80
バルブ構造両路開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
寸法TR3/8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000]
適合流体作動油
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
着脱は指先一つのワンタッチです。
分離時に油漏れがありません。又、接続時に空気が混入しません。
分離した状態で加圧が出来ます。
抜け防止用ロック付です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]
接続口径(Rc)3/8
流体温度範囲(℃)0~60
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
単動シリンダー専用の手動式ポンプです。
種別手動油圧ポンプ
適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ
最高使用圧力(高圧) (MPa)70
最高使用圧力(低圧) (MPa)2
吐出口径Rc3/8
ストローク(mm)125
接続口径(Rc)カップラ:3/8
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
ストローク(mm)10
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:荷重戻し
最小全長(mm)34
位置カップラ:17
シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa)70
最小目盛(MPa)2
取付ねじG1/2
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(kg)0.5
種類汎用圧力計
接続ねじG1/2
測定流体気体、液体
圧力レンジ(MPa)0~70
1 つの油圧回路を分岐する時に用います。
3/8 サイズと 1/2 サイズがあります。
3/8 サイズは 5 方口まで、1/2 サイズは 4 方口まで標準で用意しています。
型式ブランチ(1 回路用)
最高使用圧力(MPa)70
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く)
標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa)70
概略質量(kg)2.4
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm2)6.42
最大出力(kN)先端:10、基部:40
必要油量(cm3)10
両端にピストンを持つラックでピニオンを回転させ強力なトルクを軸に発生させる揺動型のアクチュエータで、熱の発生や騒音がほとんどありません。
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)30
作動方式複動
ストローク(mm)150
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
方式リターン:スプリング戻し
ピストン径(Φmm)30
コイルロッドの先端部矯正、また各種ロッド材の曲げおよび矯正に使用します。
最高使用圧力(MPa)70
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)70
作動方式単動
ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
スイングシリンダは、アームが下降しながら 90°回転し、その後垂直に数 mm 下降し、クランプ等に使用されるシリンダです。
右回転用(R)タイプ(上部から見て時計回りにアームが回転)と左回転用(L)タイプ ( 同反時計回り)の 2 種類があります。
アームはポート口に対して任意の位置に選定できます。
アーム長を変更した場合には、標準アームに対する延長率分だけポンプ圧力を下げて使用してください。
接続口径(Rc)カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)40
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)。ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量。様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択。可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)。頑丈設計(7m落下試験をクリア)。本質安全防爆構造。防塵防水構造。外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能。充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
質量(g)約100
使用温度範囲(℃)-40~+60
外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く)
規格本質安全防爆構造:ExiaⅡCT4Ga
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
保護等級IP66/68(2m,1h)相当
連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
使用湿度範囲0~95%RH(結露無きこと)
ブザー音約95dB(30cm)
警報の表示ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可)
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。防塵防水構造:ガス検知器本体(IP66/68相当)・吸引式ポンプユニット(IP67相当)の両方とも高耐久性により作業性抜群
適合JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
トラスコ品番603-7735
質量(g)質量(g)
使用温度範囲(℃)-20~+50(急変なきこと)
電源単3形アルカリ乾電池1本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 東芝製LR6)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間Highモード約10時間/Lowモード約16時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(本体)約93×95×29
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)
吸引流量Highモード約500/Lowモード約350(mL/min)
防爆構造本質安全防爆構造(ExiaⅡ CT4Ga(-20~+50℃東芝LR6))
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防塵・防滴IP67相当【浮子式ガス採集器】サンプリングチューブ長 8m
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素・硫化水素
警報種類【故障警報】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示流量低下警報時:FLOWランプ早い点滅(黄)、電池電圧低下警報時:POWERランプ点滅(緑)【故障警報】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル 5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)
1式(1セット)
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
酸欠事前確認を含めた安全管理を便利なオプションセット付で簡易測定可能。本セット商品は、ガス検知器本体「GX-3RタイプE【2成分検知:酸素・硫化水素】」・専用吸引式ポンプユニット「RP-3R(S)」・浮子式ガス採集器【8m】が付属されています。センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります※ガス検知器本体に搭載されているガスセンサに限ります)。JIS規格適合で安心・安全にご使用いただけます(適合:JIS T 8201:2010/JIS T 8205:2018)。ガス検知器本体は約100グラムで小型・軽量。頑丈設計:7m落下試験をクリア。本質安全防爆構造:ガス検知器本体・吸引式ポンプユニットも本質安全防爆構造により如何なる作業シーンも安全にご使用いただけます。
質量(g)約100、(型式:RP-3R)約130
長さ(m)浮子式ガス採集器チューブ:8
使用温度範囲(℃)-40~+60(急変無きこと)、(型式:RP-3R)-20~+50(急変なきこと)
電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間)、(型式:RP-3R)単3 形アルカリ乾電池1 本(※防爆構造電気機械器具型式検定仕様 : 東芝製 LR6)
表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付
連続使用時間(型式:RP-3R)High モード 約10 時間/Low モード 約16 時間(25℃にて、無警報、新品乾電池にて)
保護等級IP66/68(2m、1h)相当
連続使用時間(時間)【ロングバッテリーモードON時】約40(25℃、満充電後、無警報、無照明時)【ロングバッテリーモードOFF時】約25(25℃、満充電後、無警報、無照明時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約58×65×26(突起部は除く)、(型式:RP-3R)約93×95×29(本体のみ)
JIS規格T 8201:2010/JIS T 8205:2018適合
検知範囲(vol%)0-25.0(酸素)
流量(mL/min)(型式:RP-3R)ポンプ吸引:Highモード 約500/Lowモード 約350
防爆構造本質安全防爆構造:Ex ia ⅡC T4 Ga、(型式:RP-3R)防爆性:本質安全防爆構造(Ex ia IIC T4 Ga(-20~+50℃ 東芝LR6))
表示内容動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示
防塵・防滴(型式:RP-3R)IP67相当
警報方式ガス警報:表示ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
音圧レベル(dB)ブザー:約95(30cm)
測定範囲(ppm)0-30.0
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス酸素・硫化水素
警報種類【故障】システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良
警報の表示【故障】ランプ点滅/ブザー断続/内容表示、(型式:RP-3R)【流量低下警報時】FLOW ランプ早い点滅(黄)【電池電圧低下警報時】POWER ランプ点滅(緑)
サンプリング方式拡散式
データ記録件数データロガ機能:最大3600件(インターバル:5分/設定変更可)
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無きこと)、(型式:RP-3R)95 以下(結露なきこと)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
15日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ