145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
用途一般屋内外での作業に適しています。 種別両端アイ形 材質ポリエステル
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

炭火焼肉たむらのお肉を贅沢に使ったカレーです。 カレーに合うお肉を探し、たどり着いた国産牛の”カッパ”という部位。 トロトロに柔らかくなったお肉がゴロゴロと沢山入った、焼肉屋ならではのお肉のうまみが味わえる贅沢な絶品ビーフカレーです。 累計400万個を超える人気商品。沢山の人に愛される欧風ビーフカレーをお土産、プレゼント、自分へのご褒美に是非一度ご賞味ください。
種類レトルト商品 調理方法湯煎または電子レンジで温めてお召し上がりください。 原材料牛肉、野菜(玉葱、人参、にんにく)、食用油脂、小麦粉、砂糖、チャツネ、カレー粉、食塩、肉エキス、トマトペースト、ビーフオイル、香辛料、澱粉、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、香料、(原材料の一部に乳、大豆、豚肉、鶏肉、りんごを含む)
1個(200g)
569 税込615
5日以内出荷

ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。 材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗、損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。 低伸度で作業性に優れています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
材質ポリエステル
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

ネーム9 既製(タ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N 頭文字 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 タイプ筒状 材質ナイロン
1本
特価
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ) 周波数(kHz)約20(PWM) 電源電圧(V)DC24 ±10%以内 使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。 保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 電流制限(A)3.3
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。一般屋内外での作業に適しています。
材質ポリエステル
1個
18,880 税込20,768
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (461種類の商品があります)

澤村電気工業DCモータ SS40E
種類汎用モーター 回転速度(min-1[r.p.m])2500
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量 仕様平板単品 寸法(mm)500×410×26 マイゾックスコード102403
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】エゴマ 〈田村黒種〉
田村黒種という品種で、福島県田村市で伝承されてきた在来種です。肥吸率が高いので、有機栽培(無肥料栽培含む)に向いています。 【育て方】 播種適期:5月~6月 直播かポット・セルトレーに種を2-3粒まき、本葉2~4枚の頃1本に間引き、株間を25~40cmとって定植します。 葉の収穫は7月中旬~9月頃まで収穫できます。(収穫開始の目安は種まきから約2.5ヶ月。) 搾油用の種を収穫は、8月下旬~9月の開花頃に、中耕・摘心を行い、9月下旬~10月下旬、穂先が茶色になってきた頃収穫します。 (収穫の目安は種まきから約5ヶ月。 農薬無しで栽培するための播種最適期は6月に入ってからがお薦めです。 【楽しみ方】 油量が多いので搾油に最適ですが、葉は風味が柔らかなので、焼肉を巻く葉としてもおいしくいただけます。
種別エゴマ 仕様A502
1セット(2g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。マスキングテープちぎり絵とはマスキ
仕様●商品サイズ:幅15mm×7m巻×6色●素材・成分:素材/和紙 粘着剤/アクリル系●パッケージサイズ:Φ45×H90mm●パッケージ:フィルム包装●生産国:日本 アズワン品番65-8913-34
1セット(6個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷

重ね貼りをすると色の濃淡が楽しめるセットです。マスキングテープちぎり絵作家 田村美紀監修。関西を拠点に個展、ワークショップ、ビジュアル制作など幅広く活躍している田村美紀さん監修のちぎり絵用マスキングテープです。マスキングテープちぎり絵とはマスキングテープの素材感、図案を活かしながら、ちぎったり重ねたりをして、絵にして楽しみます。マスキングテープの新しい使い方としていかがでしょうか。
1セット(6個)
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場で地形図を作成するために便利なセット 現場で地形図を作成するために便利なセットです。
セット内容平板、平板用金属三脚、金属アリダード、平板収納ケース、アルミ製替スケール 、アリダード取付ネジ、求心器 、下げ振り、コンパス、金属アリダード収納ケース、測量針
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信州赤系みそを、かつおだし、昆布だしでおいしく調味しました。具材は、揚げなす、小松菜、ねぎ、しょうが、みょうがを使用。ジューシーな揚げ茄子と、しょうが・みょうがの爽やかな風味をお楽しみいただけます。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(7個×10袋)
1,698 税込1,834
3日以内出荷

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形(N形) ブルー
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ 書体楷書体 対応オプションIS-101NQ(38201) 印面種別浸透印
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

炭火焼肉たむらのお肉を贅沢に使ったカレーです。 カレーに合うお肉を探し、たどり着いた国産牛の”カッパ”という部位。 トロトロに柔らかくなったお肉がゴロゴロと沢山入った、焼肉屋ならではのお肉のうまみが味わえる贅沢な絶品ビーフカレーです。 累計400万個を超える人気商品。沢山の人に愛される欧風ビーフカレーをお土産、プレゼント、自分へのご褒美に是非一度ご賞味ください。
種類レトルト商品 調理方法湯煎または電子レンジで温めてお召し上がりください。 原材料牛肉、野菜(玉葱、人参、にんにく)、食用油脂、小麦粉、砂糖、チャツネ、カレー粉、食塩、肉エキス、トマトペースト、ビーフオイル、香辛料、澱粉、調味料(アミノ酸)、カラメル色素、酸味料、香料、(原材料の一部に乳、大豆、豚肉、鶏肉、りんごを含む)
1個(200g)
569 税込615
5日以内出荷

エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
スリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適) 材質ナイロン 適合E形用(両端アイ形用) 厚さ(mm)3 タイプPWL
1個
499 税込549
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 トラスコ品番857-6719 材質ナイロン 全長(mm)100 タイプ筒状 適合ベルト幅(mm)25 パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
1本
399 税込439
翌日出荷

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。
材質(表面)ナイロン 材質(中芯)ポリエステル
1個
3,688 税込4,057
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

荷締め用
仕様●端末仕様:O1●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:3.5●破断荷重(kN):5●使用荷重(kg):180 アズワン品番67-5787-06
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。記載数値は合成繊維を縫製加工したもので多少誤差があります。内部の白い芯糸が見えたら廃棄してください。
仕様●最大使用荷重(t):0.5●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.29●0.5m増の質量(kg):0.13 アズワン品番65-9596-96
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般屋内外での作業に適しています。
仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●0.5m増の質量(kg):0.16 アズワン品番65-9597-33
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
用途一般屋内外での吊り荷作業に。 トラスコ品番857-4726 材質芯糸:ポリエステル、保護布:ナイロン 規格JIS製品 全長(m)1 最大使用荷重(t)1 ベルト幅×厚さ(mm)48×7
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷

荷締め用
仕様●端末仕様:アイ●ベルト長さ(m)固定側:0.5●ベルト長さ(m)調節側:4.5●破断荷重(kN):20●使用荷重(kg):700 アズワン品番67-5793-66
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷


耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):45●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.69●1.0m増の質量(kg):0.50
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):20.0●アイ 長さ(A)(mm):800●アイ 幅(d)(mm):150●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):450●最短寸法の質量(kg):19.60●0.5m増の質量(kg):2.50
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):51●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.80●0.5m増の質量(kg):0.32
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):8.0●アイ 長さ(A)(mm):700●アイ 幅(d)(mm):90●アイ 厚さ(t)(mm):17●縫製部 長さ(l)(mm):400●最短寸法の質量(kg):7.84●1.0m増の質量(kg):2.00
1個
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)